カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- ODELIC(オーデリック)(47)
- DAIKO(大光電機)(15)
- ENDO(遠藤照明)(12)
- 山田照明(6)
- コイズミ照明(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- JAPPY(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- 岩崎電気(2)
- 東芝ライテック(2)
- ELPA(1)
- みのる産業(1)
- UNISON(ユニソン)(1)
- セフティー電気用品(1)
- 日本プリメックス(1)
「e11led」の検索結果
特価

LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ
オーム電機(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40°
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ハロゲンランプ形LED電球。口金E11。調光対応。密閉形器具対応。配光角40°の広角タイプ。店舗照明や空間照明におすすめ形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11定格寿命(時間)40000光源LED配光角度(°)40演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20°
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ハロゲンランプ形LED電球。口金E11。調光対応。密閉形器具対応。配光角20°の中角タイプ。スポット照明やアクセント照明におすすめ形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11定格寿命(時間)40000光源LED配光角度(°)20演色指数(Ra)82
LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応黄色口金:E11全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)250最大光度(cd)3000定格電流(mA)75配光角度(°)20エコロジー商品省エネ
LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応赤色口金:E11全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)80最大光度(cd)270定格電流(mA)75配光角度(°)42エコロジー商品省エネ
LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応緑色口金:E11定格消費電力(W)7ビーム光束(Lm)125全光束(Lm)370全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50最大光度(cd)1450定格電流(mA)75配光角度(°)20エコロジー商品省エネ
LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応緑色口金:E11全長(mm)61質量(g)52周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)205最大光度(cd)600定格電流(mA)75配光角度(°)42エコロジー商品省エネ
レールライト ライティングダクト用 E11口金
オーム電機¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ