カテゴリ

  • 照明(20)
  • 空調・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • omron(オムロン)(39)
  • 日本製線(34)
  • 渡辺電機工業(33)
  • ELPA(29)
  • ODELIC(オーデリック)(22)
  • CKD(18)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • スワロー電機(17)
  • SMC(14)
  • 東京メタル(14)
  • エスコ(10)
  • 富士電機(10)
  • 澤村電気工業(10)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • 旭光電機工業(7)
  • 日本イトミック(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 100v」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボール球 G50 オーム電機ミニボール球 G50オーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50ホワイト直径(mm)50
ミシン・冷蔵庫用電球 オーム電機ミシン・冷蔵庫用電球オーム電機(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球
LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色 オーム電機LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色オーム電機
499税込549
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色
全長(mm)104定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状シャンデリア球光色電球色電球の種類LED
シャンデリア球 C32E12 25W オーム電機シャンデリア球 C32E12 25Wオーム電機
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)96直径(mm)32
シャンデリア球 C32E12 60W オーム電機シャンデリア球 C32E12 60Wオーム電機
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-32定格100/110V-60W全高(mm)96直径(mm)32
シャンデリア球 C32E12 40W オーム電機シャンデリア球 C32E12 40Wオーム電機
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-32定格100/110V-40W全高(mm)96直径(mm)32
ミニボール球 G40E12 40W オーム電機ミニボール球 G40E12 40Wオーム電機
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12長さ(mm)61形状G-40定格100/110V-40W直径(mm)40
ローソク球 C7E12 7W オーム電機ローソク球 C7E12 7Wオーム電機
92税込101
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-7定格100V-7W全高(mm)53直径(mm)25
点滅球 C7E12 8W オーム電機点滅球 C7E12 8Wオーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-7定格100V-8W全高(mm)53直径(mm)25
ミニボール球 G40E12 25W オーム電機ミニボール球 G40E12 25Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)61形状G-40定格100/110V-25W直径(mm)40
ミニボール球 G50E12 40W オーム電機ミニボール球 G50E12 40Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)72形状G-50定格100/110V-40W直径(mm)50
電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形オーム電機(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯電球形状スパイラル球電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
AC充電器 PD/QC3.0対応 TypeA+TypeC オーム電機AC充電器 PD/QC3.0対応 TypeA+TypeCオーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
50分の接続で約80%まで高出力で超高速充電[iPhone12の場合(メーカー調べ)] USB Type-C:PowerDelivery対応/出力20W USB Type-A:QU3.0対応/出力18W(QC3.0正規認定品) AC100V~240V対応
ホワイト定格入力AC100-240V ~50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力20W(MAX)、USB Type-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.66A、USB Type-A:DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30質量(g)約50
レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E26口金オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E26口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 オーム電機AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型オーム電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod
ケーブル長(m)約1.0ホワイトケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A出力端子USB Type-C×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機
99税込109
1セット(2個)
当日出荷
5Wナツメ球(ホワイト)2個入りです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機(2件のレビュー)
199税込219
1セット(3個)
当日出荷
常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W定格寿命(時間)3000
レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E11口金オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E11口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
ナツメ球 T20-5W オーム電機ナツメ球 T20-5Wオーム電機
99税込109
1セット(2個)
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W
レールライト ライティングダクト用 E17口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E17口金オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E17口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50質量(g)約115電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E17使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
ローソク球 5W オーム電機ローソク球 5Wオーム電機
139税込153
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-7定格100/110V-5W全高(mm)52直径(mm)23
ナツメ球 10W オーム電機ナツメ球 10Wオーム電機
109税込120
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20クリア定格100/110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
ナツメ球 オーム電機ナツメ球オーム電機
119税込131
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×48定格100/110V-5W
長寿命ナツメ球 5W オーム電機長寿命ナツメ球 5Wオーム電機
239税込263
1セット(2個)
当日出荷
白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20定格寿命(時間)12000直径(mm)20
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機
72税込79
1個
当日出荷
常夜灯に便利なナツメ球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20ホワイト定格100/110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機
119税込131
1セット(2個)
当日出荷
ナツメ球2個パック屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W定格寿命(時間)3000
AC充電器 PD対応 TypeA+TypeC オーム電機AC充電器 PD対応 TypeA+TypeCオーム電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone12の場合(メーカー調べ) 2台同時充電可能
質量(g)約81定格出力32W MAX(Total)、USB Type-C(PowerDelivery対応/出力20W)…DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、USB Type-A…DC5V直流2.4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)31×55×45出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1定格入力AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)