カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • ELPA(33)
  • エスコ(19)
  • 旭光電機工業(16)
  • ODELIC(オーデリック)(16)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • KTC(8)
  • 東西電気産業(8)
  • MOTTERU(8)
  • ダイヤトレンド(6)
  • アドテック(4)
  • エレコム(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • マクサー電機(4)
  • コクヨ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 10w」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニボール球 G30E12 10W オーム電機

    ミニボール球 G30E12 10W

    オーム電機
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30定格110V-10W全高(mm)46直径(mm)30
  • LEDナツメ球 オーム電機

    LEDナツメ球

    オーム電機(8件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷
    LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
    電球の種類LED口金E12電球形状小丸球/ナツメ球定格消費電力(W)0.2全長(mm)48質量(g)7外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000定格電流(mA)10使用場所屋内エコロジー商品省エネ
  • ナツメ球 T20E12 10W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 10W

    オーム電機
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状T-20定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
  • 長寿命ナツメ球 E12 10W オーム電機

    長寿命ナツメ球 E12 10W

    オーム電機
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
    形状T-20直径(Φmm)20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ローソク球 C26E12 10W オーム電機

    ローソク球 C26E12 10W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状C-26定格110V-10W全高(mm)78直径(mm)26
  • ナツメ球 10W オーム電機

    ナツメ球 10W

    オーム電機
    109税込120
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状T-20クリア定格100/110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
  • ナツメ球 T20E12 15W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 15W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    消費電力(W)15定格110V-15W口金E12形状T-20全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
  • ナツメ球 T20E12 5W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 5W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状T-20消費電力(W)5定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
  • ミニボール球 G30E12 5W オーム電機

    ミニボール球 G30E12 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30定格110V-5W直径(mm)30全高(mm)46
  • 長寿命ナツメ球 オーム電機

    長寿命ナツメ球

    オーム電機(1件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    翌々日出荷
    定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
    形状T-20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000直径(mm)20
  • ミニボール球 G50 オーム電機

    ミニボール球 G50

    オーム電機
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50ホワイト直径(mm)50
  • ミシン・冷蔵庫用電球 オーム電機

    ミシン・冷蔵庫用電球

    オーム電機(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
    形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球
  • プラソケット オーム電機

    プラソケット

    オーム電機(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ソケットの増設用です。絶縁テープまたは接続端子で結線してください。10W以下の電球をご使用ください
    定格電圧(V)300定格電流(A)3
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(8件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
  • レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E26口金

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
  • レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E11口金

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • 電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 オーム電機

    電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17

    オーム電機(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
    口金E17電球の種類電球形蛍光灯定格消費電力(W)12質量(g)73定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
  • 普通紙FAX用インクリボン オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン

    オーム電機(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    サイズA4長さ(m)33
  • レールライト ライティングダクト用 E17口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E17口金

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E17口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50質量(g)約115電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E17使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • 普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(3個)
    当日出荷
    シャープ、キヤノン、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
    対応機種シャープ:UX-D26CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-F15CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F50CL/CWUX-C204CL、UX-F10CL/CW、UX-F12CL/CW/RC、UX-F14CL/CW、UX-F24CL/CW/MR、UX-F34CL/CW、UX-F104Y、UX-F250CL/CW、UX-V501CL/CW、UX-V502CL/CW、UX-V503CL/CW、UX-W30CL/CW、UX-W31CL/CW、UX-W55CL/CW、UX-W60CL/CW、UX-WB10CL/CW、UX-Y301CW、UX-Y302CL/CW、UX-Y303CL/CWキヤノン:CF-Sシリーズ、CF-SLシリーズNTT:でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIでんえもん-713LC、でんえもん-713LCw、でんえもん-716LC、でんえもん-716LCw、でんえもん-758LC、でんえもん-758LCw、でんえもん-759LC、でんえもん-759LCwでんえもん-263CL、でんえもん-263CLw、でんえもん-265DCL、でんえもん-265DCLwサイズA4タイプS-SHCタイプ適合機種メーカーシャープ、キヤノン、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR5A4、UX-NR5A4W(2本入)、UX-NR4A4、UX-NR4A4W(2本入)互換キヤノン:IF-A301、IF-A303(3本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(8)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(10)