カテゴリ

  • 照明(79)
  • 空調・電設資材(7)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(590)
  • エスコ(237)
  • KITO(キトー)(147)
  • omron(オムロン)(123)
  • ユニ・チャーム(123)
  • Panasonic(パナソニック)(122)
  • 理研計器(120)
  • イマオコーポレーション(109)
  • イスカル(99)
  • コガネイ(88)
  • CKD(87)
  • マースジャパンリミテッド(86)
  • モートーン(78)
  • 旭光電機工業(72)
  • SHIMANO(シマノ)(69)
  • IDEC(和泉電気)(67)
  • フジトク(66)
  • ナベヤ(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコなボール オーム電機エコなボールオーム電機(8件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E26口金オーム電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E26口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
エコなボール オーム電機エコなボールオーム電機(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E11口金オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E11口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
普通紙FAX用インクリボン オーム電機普通紙FAX用インクリボンオーム電機(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
サイズA4長さ(m)33
電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 オーム電機電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17オーム電機(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金E17電球の種類電球形蛍光灯定格消費電力(W)12質量(g)73定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
モニターアーム クランプ式/グロメット式両用 オーム電機モニターアーム クランプ式/グロメット式両用オーム電機
3,898税込4,288
1台
当日出荷から3日以内出荷
パソコンモニターの角度、高さが調整できます デスク上のスペースの有効活用に クランプタイプ/グロメットタイプ両用
取付方式クランプ/グロメット両用液晶モニター1台取付可能板厚(mm)10~85
普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ オーム電機普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3個)
当日出荷
シャープ、キヤノン、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-D26CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-F15CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F50CL/CWUX-C204CL、UX-F10CL/CW、UX-F12CL/CW/RC、UX-F14CL/CW、UX-F24CL/CW/MR、UX-F34CL/CW、UX-F104Y、UX-F250CL/CW、UX-V501CL/CW、UX-V502CL/CW、UX-V503CL/CW、UX-W30CL/CW、UX-W31CL/CW、UX-W55CL/CW、UX-W60CL/CW、UX-WB10CL/CW、UX-Y301CW、UX-Y302CL/CW、UX-Y303CL/CWキヤノン:CF-Sシリーズ、CF-SLシリーズNTT:でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIでんえもん-713LC、でんえもん-713LCw、でんえもん-716LC、でんえもん-716LCw、でんえもん-758LC、でんえもん-758LCw、でんえもん-759LC、でんえもん-759LCwでんえもん-263CL、でんえもん-263CLw、でんえもん-265DCL、でんえもん-265DCLwサイズA4タイプS-SHCタイプ適合機種メーカーシャープ、キヤノン、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR5A4、UX-NR5A4W(2本入)、UX-NR4A4、UX-NR4A4W(2本入)互換キヤノン:IF-A301、IF-A303(3本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(8)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(10)
LED電球 A形 E26 12W オーム電機LED電球 A形 E26 12Wオーム電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パイロット球 T10E10 12V 0.15A オーム電機パイロット球 T10E10 12V 0.15Aオーム電機(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
口金10形状T-10クリア定格12V-0.15A全高(mm)28直径(mm)10
レールライト ライティングダクト用 E17口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E17口金オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E17口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50質量(g)約115電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E17使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
LEDナツメ球 オーム電機LEDナツメ球オーム電機(8件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED口金E12電球形状小丸球/ナツメ球定格消費電力(W)0.2全長(mm)48質量(g)7外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000定格電流(mA)10使用場所屋内
パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機パイロット球 T13E12 18V 0.11Aオーム電機(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
防水キャプコン 耐候性スリム オーム電機防水キャプコン 耐候性スリムオーム電機
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
仕様金属スリム特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候性 オーム電機防水キャプコン 耐候性オーム電機
4,698税込5,168
1箱(20個)
翌日出荷から8日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
特性耐候性IP等級IP67
プラソケット オーム電機プラソケットオーム電機(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ソケットの増設用です絶縁テープまたは接続端子で結線してください10W以下の電球をご使用ください
定格電圧(V)300定格電流(A)3
AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 オーム電機AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型オーム電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod
ケーブル長(m)約1.0ホワイトケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A出力端子USB Type-C×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
パイロット球 T13E12 220V 5W オーム電機パイロット球 T13E12 220V 5Wオーム電機(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格220V-5W全高(mm)34直径(mm)13
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機
99税込109
1セット(2個)
当日出荷
5Wナツメ球(ホワイト)2個入りです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機(2件のレビュー)
239税込263
1セット(3個)
当日出荷
常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W定格寿命(時間)3000
豆球用プラソケット オーム電機豆球用プラソケットオーム電機(5件のレビュー)
169税込186
1パック(2個)
当日出荷
材質(本体)プラ定格DC24V以下
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED G30E12 0.5W オーム電機LED G30E12 0.5Wオーム電機
459税込505
1個
欠品中
LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状G30全長(mm)45質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3
パイロット球 T13E12 35V 0.11A オーム電機パイロット球 T13E12 35V 0.11Aオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格35V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色 オーム電機LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色オーム電機
769税込846
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色
全長(mm)104定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状シャンデリア球光色電球色電球の種類LED
ミシン・冷蔵庫用電球 オーム電機ミシン・冷蔵庫用電球オーム電機(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球
プルスイッチつきE26/E12親子ソケット オーム電機プルスイッチつきE26/E12親子ソケットオーム電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A
パイロット球 T13E12 110V 5W オーム電機パイロット球 T13E12 110V 5Wオーム電機(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格110V5W全高(mm)34直径(mm)13
パイロット球 T20E12 30V 2W オーム電機パイロット球 T20E12 30V 2Wオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-20クリア定格30V2W全高(mm)48直径(mm)20
OA-WW ワイドタイプ オーム電機OA-WW ワイドタイプオーム電機
5,198税込5,718
1個(20個)
10日以内出荷から12日以内出荷
1つの型式で広範囲な電線径に対応。CEマーキング適合品。
用途耐油性保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット球 T20E12 35V 5W オーム電機パイロット球 T20E12 35V 5Wオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金12形状T-20クリア定格35V5W全高(mm)48直径(mm)20
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
光色青 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
429税込472
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12
光色赤 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED C7E12 0.5W オーム電機LED C7E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状C7全長(mm)53質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3
長寿命ナツメ球 5W オーム電機長寿命ナツメ球 5Wオーム電機
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20定格寿命(時間)12000直径(mm)20
ナツメ球 T20-5W オーム電機ナツメ球 T20-5Wオーム電機
99税込109
1セット(2個)
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W
ローソク球 5W オーム電機ローソク球 5Wオーム電機
179税込197
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-7定格100/110V-5W全高(mm)52直径(mm)23
パイロット球 T13E12 6.3V 0.15A オーム電機パイロット球 T13E12 6.3V 0.15Aオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)34直径(mm)13
LED C7E12 0.5W オーム電機LED C7E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
489税込538
1個
3日以内出荷
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12
光色電球色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状C7全長(mm)53質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら