カテゴリ

  • 照明(35)
    • 一般電球タイプLED電球(1)
    • ミニクリプトン電球(10)
    • シャンデリア球(3)
    • ミニボール球(6)
    • A型蛍光灯(1)
    • レフ電球(2)
    • ボール球タイプLED電球(1)
  • 空調・電設資材(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • アイリスオーヤマ(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25)
  • ELPA(24)
  • ODELIC(オーデリック)(58)
  • コイズミ(小泉成器)(46)
  • 山田照明(43)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • 東京メタル(23)
  • 旭光電機工業(14)
  • FUJIOH(富士工業)(10)
  • SMC(8)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(8)
  • エスコ(6)
  • BRID(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • スズキ(4)
  • フィリップス(4)
  • オンリーワン(OnlyOne)(4)
口金
  • E17(29)
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(6)
電球形状
ミニボール球(1)
電球形状
ミニレフ球(2)
電球形状
一般球(1)
光色
  • 光色イエロー(1)
  • 光色オレンジ(1)
  • 光色クリア(9)
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ブルー(2)
  • 光色ホワイト(9)
  • 光色レッド(2)
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(3)
  • 光色電球色(6)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
  • 電球の種類クリプトン(6)
  • 電球の種類電球型蛍光灯(1)
消費電力(W)
  • 5未満(7)
  • 5~10未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(7)
  • 60~70未満(1)
5未満・5~10未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満
電圧(V)
  • 100(3)
  • 110(1)
100・110
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 40w」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED G40E17 1.2W オーム電機LED G40E17 1.2Wオーム電機(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
小形LED電球 E17 広配光タイプ  40W相当 オーム電機小形LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当オーム電機(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)70電球の種類LED
ミニクリプトン電球 40W形 オーム電機ミニクリプトン電球 40W形オーム電機(1件のレビュー)
389税込428
1セット(2個)
当日出荷
ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67定格寿命(時間)2000直径(mm)35
ミニクリプトン電球 E17 40W形 オーム電機ミニクリプトン電球 E17 40W形オーム電機
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
口金E17、40W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 オーム電機長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形オーム電機(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
口金E17、40W形ミニクリプトン電球4000時間の長寿命タイプで約3倍長持ち(メーカー従来品比)省エネタイプ日本製
形状PS35定格100V 36W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67仕上ホワイト電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトン
シャンデリア球 C32E17 40W オーム電機シャンデリア球 C32E17 40Wオーム電機
209税込230
1個
当日出荷
口金E17、40W型シャンデリア球、クリアタイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状C-32クリア定格100/110V-40W全高(mm)97直径(mm)32
ミニボール球 G40E17 40W オーム電機ミニボール球 G40E17 40Wオーム電機(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40定格100/110V-40W全高(mm)61直径(mm)40
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 2個入 オーム電機長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 2個入オーム電機
559税込615
1セット(2個)
3日以内出荷
定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)日本製フィラメント使用消費電力40W
消費電力(W)40定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトン
ミニレフ球 R45E17 40W オーム電機ミニレフ球 R45E17 40Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
定格110V-40W直径(mm)45口金E17形状R-45全高(mm)68ガラス色フロスト
シャンデリア球 C32E17 40W オーム電機シャンデリア球 C32E17 40Wオーム電機
209税込230
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状C-32定格100/110V-40W全高(mm)97直径(mm)32
シャンデリア球 C32E17 40W オーム電機シャンデリア球 C32E17 40Wオーム電機(1件のレビュー)
449税込494
1個
3日以内出荷
口金E17定格100/110V-40W全高(mm)97直径(mm)32
ミニボール球 G50E17 40W オーム電機ミニボール球 G50E17 40Wオーム電機(1件のレビュー)
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状G-50定格110V-40W全高(mm)72直径(mm)50
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 オーム電機長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形オーム電機
369税込406
1個ほか
3日以内出荷
口金E17、40W形ミニクリプトン電球4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)省エネタイプ日本製
形状PS35定格100V 36W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67仕上クリア電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトン
電球形蛍光灯 エコなボール A形 オーム電機電球形蛍光灯 エコなボール A形オーム電機
539税込593
1個
当日出荷
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金E17電球の種類電球形蛍光灯電球形状A形定格消費電力(W)8質量(g)65定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.14外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104
クリップライト E17 オーム電機クリップライト E17オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
電球はお好みの光源色でご使用できます口金E17、白熱電球40W以下、LED電球8W以下の電球に対応中間スイッチ付き 光の向きが自由に変えられます強力クリップで簡単に固定できます
適合白熱電球…40W以下、LED電球…8W以下、全長…70mm以下、最大径…35mm以下、質量…80g以下の電球をご使用ください材質スチール質量(g)約245スイッチ中間ON/OFF定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.8はさみ幅【クリップ】10~20mm
LED電球 E17 C形 4W オーム電機LED電球 E17 C形 4Wオーム電機(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)440全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)110外径(mm)35
ミニレフ球 R40E17 7.5W オーム電機ミニレフ球 R40E17 7.5Wオーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状R-40全長(mm)62定格110V-7.5W直径(mm)40ガラス色フロスト
ミニボール球 G40E17 25W オーム電機ミニボール球 G40E17 25Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40定格100/110V-25W全高(mm)61直径(mm)40
ミニボール球 G40E17 10W オーム電機ミニボール球 G40E17 10Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40定格110V-10W全高(mm)61直径(mm)40
ミニボール球 G40E17 5W オーム電機ミニボール球 G40E17 5Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40定格110V-5W全高(mm)61直径(mm)40
LED電球 E17 C形 調光器対応 オーム電機LED電球 E17 C形 調光器対応オーム電機
929税込1,022
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
全長(mm)110クリア質量(g)28口金E17定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35
LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機LED PS形 E17 4.9W 調光器対応オーム電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53
クリップライト 木枠 E17 オーム電機クリップライト 木枠 E17オーム電機
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
ダークブラウン消費電力(W)40電源コード(m)約1.5材質スチール、木スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E17
ミニランプ 40W オーム電機ミニランプ 40Wオーム電機
159税込175
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状S-35径(mm)×高さ(mm)35×58ガラス色フロスト
ミニボール球 長寿命 G40E17 オーム電機ミニボール球 長寿命 G40E17オーム電機
259税込285
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G‐40ホワイト全高(mm)61口金E17直径(mm)40
テーブルスタンド 木枠 E17【電球別売】 オーム電機テーブルスタンド 木枠 E17【電球別売】オーム電機
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
適合最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下材質スチール、木電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)40スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)本体質量(g)990寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×400電源コード(m)1.5色(本体)ダークブラウンアームフレキシブル調光の可否不可
LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機LED PS形 E17 4.9W 調光器対応オーム電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
エネルギー消費効率(Lm/W)98定格電流(mA)53口金E17光色昼白色定格消費電力(W)4.9全光束(Lm)480全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80
長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入 オーム電機長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入オーム電機
589税込648
1セット(2個)
当日出荷
定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)日本製フィラメント使用消費電力60W
消費電力(W)60定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトン
シルバーボール G50E17 Tミラー オーム電機シルバーボール G50E17 Tミラーオーム電機
349税込384
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 オーム電機長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形オーム電機
419税込461
1個ほか
3日以内出荷
口金E17、60W形ミニクリプトン電球4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)省エネタイプ日本製
形状PS35定格100V 54W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトン
ミニクリプトン球 40W オーム電機ミニクリプトン球 40Wオーム電機
279税込307
1個
3日以内出荷
日本製ミニクリプトン電球 40ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状PS-35ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V36W全高(mm)67
LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付オーム電機(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED口金E17電球形状ミニレフ球定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.3全長(mm)77質量(g)41定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50使用場所屋内配光角度(°)90待機時消費電力(W)0.1
広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形オーム電機(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ40形定格消費電力(W)3.3全長(mm)68質量(g)約34定格電流(A)0.06定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)45設置場所屋内配光角度(°)140
ミニランプ 40WC オーム電機ミニランプ 40WCオーム電機
189税込208
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状S-35径(mm)×高さ(mm)35×58
テーブルスタンド アバカ オーム電機テーブルスタンド アバカオーム電機
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
材質本体…スチール、セード…麻寸法(mm)(約)最大径180×高さ195質量(g)約360消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E17電源コード(m)約1.6使用電球白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。
ペンダントライト オーム電機ペンダントライトオーム電機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ひとつでも並べてもおしゃれなペンダントライトカラーはブラック ※電球別売
消費電力(W)40 MAX付属品保証書付取扱説明書材質スチール/木質量(g)約700定格AC100V50/60Hz口金E17使用場所室内用
ペンダントライト オーム電機ペンダントライトオーム電機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ひとつでも並べてもおしゃれなペンダントライトカラーはホワイト ※電球別売
消費電力(W)40 MAX付属品保証書付取扱説明書材質スチール/木質量(g)約700定格AC100V50/60Hz口金E17使用場所室内用