カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- BIGM(丸山製作所)(171)
- ダイヤトレンド(70)
- CKD(66)
- omron(オムロン)(33)
- 三菱マテリアル(19)
- イマオコーポレーション(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- ニッタ(14)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- KITO(キトー)(7)
- ツガミ(7)
- イスカル(6)
- マサダ製作所(6)
- 三菱電機(6)
- カラークリエーション(6)
- 進電テクノロジー(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- サンドビック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e20m」の検索結果
特価

マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用
オーム電機¥669税込¥7361個当日出荷LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 。 屋内専用。 ネジ、マグネット×各2個入電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アームライト クランプタイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷机に簡単取り付け、クランプ式。角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム。適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用電球の種類LED調光の可否不可
フロアスタンド3灯
オーム電機¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト消費電力(W)120 MAX(40W×3)付属品保証書付取扱説明書材質スチール幅(mm)400高さ(mm)1500質量(g)4800奥行(mm)254電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3口金E26コード長さ(m)2色(本体)白
フロアスタンド3灯
オーム電機¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ブラック消費電力(W)120 MAX(40W×3)付属品保証書付取扱説明書材質スチール幅(mm)400高さ(mm)1500質量(g)4800奥行(mm)254電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3口金E26コード長さ(m)2色(本体)黒
防水キャプコン 耐候性
オーム電機¥4,698~税込¥5,168~1箱(20個)翌々日出荷から11日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応色黒特性耐候性IP等級IP67
OA-WW ワイドタイプ
オーム電機¥6,298~税込¥6,928~1個(20個)10日以内出荷から12日以内出荷1つの型式で広範囲な電線径に対応。CEマーキング適合品。用途耐油性保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応