カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(211)
  • 電気材料(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(457)
  • ELPA(99)
  • MAZDA(マツダ)(263)
  • ODELIC(オーデリック)(229)
  • Panasonic(パナソニック)(199)
  • YAMAHA(ヤマハ)(154)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(100)
  • エスコ(79)
  • コイズミ照明(129)
  • スズキ(86)
  • トヨタ(63)
  • ニッサン(88)
  • ハンマーキャスター(58)
  • ホンダ(1,108)
  • 三木プーリ(76)
  • 三菱ふそう(151)
  • 旭光電機工業(107)
  • 東京メタル(143)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 01」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
217件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁器レセプタクルE26 オーム電機

    磁器レセプタクルE26

    オーム電機(17件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
  • コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機

    コード付レセプタクル(ソケット)

    オーム電機(14件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    コードつきソケットです。増設や自作照明に。
    材質(本体)磁器定格電圧(V)125コード長さ(m)1.5定格電流(A)3使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
  • E26→E17ソケット変換アダプター オーム電機

    E26→E17ソケット変換アダプター

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
    電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
  • LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ

    オーム電機(10件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
    全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E26口金

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • ソケット変換コンセントアダプター E26用 オーム電機

    ソケット変換コンセントアダプター E26用

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒
    色黒電流(A)2定格電圧(V)125口金E26
  • E26防水べークソケット オーム電機

    E26防水べークソケット

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約165ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
  • LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
    全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • E26防水ゴムソケット オーム電機

    E26防水ゴムソケット

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ゴム定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ42×約47
  • E26用継ぎ足しアダプター(磁器製) オーム電機

    E26用継ぎ足しアダプター(磁器製)

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    色白材質(本体)磁器定格300V 6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
  • LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
    口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
    全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)7.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)130電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • E26→E11変換アダプター オーム電機

    E26→E11変換アダプター

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
  • E39→E26変換アダプター オーム電機

    E39→E26変換アダプター

    オーム電機(10件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
  • LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機

    LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球60形相当の明るさ。口金 E26
    寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)7.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • LED G40E26 1.4W オーム電機

    LED G40E26 1.4W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • E26用プラゴムソケット オーム電機

    E26用プラゴムソケット

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    色(ソケット)白材質(本体)プラゴム定格電圧(V)125口金E26定格電流(A)1ケーブル長(mm)約200
  • E26→E17変換アダプター オーム電機

    E26→E17変換アダプター

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    色白材質(本体)磁器定格3A-250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×48.5
  • 磁器レセプタクルE17 オーム電機

    磁器レセプタクルE17

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A口金E17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
  • LEDフィラメント電球  E26 キャンドル色 オーム電機

    LEDフィラメント電球 E26 キャンドル色

    オーム電機
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ レトロな空間を演出するゴールドの輝き 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400光源色キャンドル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 オーム電機

    LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
    全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)120定格消費電力(W)16.3定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
  • LED電球 D形 E26 13W オーム電機

    LED電球 D形 E26 13W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
    全長(mm)130質量(g)104口金E26定格消費電力(W)13.5全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント電球 E26 100形相当 オーム電機

    LEDフィラメント電球 E26 100形相当

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ
    全長(mm)117質量(g)53口金E26定格消費電力(W)10.2全光束(Lm)1508定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格入力電流(A)0.103光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.8外径(mm)67電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機

    LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き

    オーム電機(7件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26
    寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)4.7定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • LED電球 D形 E26 7W オーム電機

    LED電球 D形 E26 7W

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    一般電球60形相当光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
    全長(mm)120質量(g)67口金E26定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)853定格寿命(時間)40000平均演色評価数84.6Ra定格入力電流(A)0.115エネルギー消費効率(Lm/W)127.3使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • LED電球 A形 E26 2W オーム電機

    LED電球 A形 E26 2W

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26
    全長(mm)107質量(g)45定格電流(A)0.04定格消費電力(W)2全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状A形光色赤色スタートエコロジー商品省エネ
  • LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E26 フィラメント

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    質量(g)24消費電力(W)3.4定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)51×87定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球入力電流(A)0.059エコロジー商品省エネ
  • プルスイッチつきE26/E12親子ソケット オーム電機

    プルスイッチつきE26/E12親子ソケット

    オーム電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
    色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A口金E26/E12
  • コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1m オーム電機

    コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1m

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯可能。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。引掛シーリング用のコード付ソケット
    色白取付方式引掛シーリング定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
  • LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ

    オーム電機(8件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
    全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 D形 E26 7W オーム電機

    LED電球 D形 E26 7W

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
    全長(mm)120質量(g)67口金E26定格消費電力(W)6.7定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.115使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40
  • 変換ソケットアダプター E17-E26 オーム電機

    変換ソケットアダプター E17-E26

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    E17の口金にE26の電球がつけられます。
    色黒質量(g)50定格3A-300V口金E26
  • LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED G50E26 1.4W オーム電機

    LED G50E26 1.4W

    オーム電機
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • コード付ソケット コンセント E26用 1m オーム電機

    コード付ソケット コンセント E26用 1m

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    コンセントから口金E26の電球を点灯可能。電源をソケットからとる場合はセパラボディ別売を使用。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。コンセント用のコード付ソケット
    仕様別売品:セパラボディ色白定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1接続方式コンセント適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
  • LED A形 E26 調光器対応 オーム電機

    LED A形 E26 調光器対応

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26
    全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80光色電球色エコロジー商品省エネ
  • テーブルスタンド 木枠 E26【電球別売】 オーム電機

    テーブルスタンド 木枠 E26【電球別売】

    オーム電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
    適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下材質スチール、木電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)60スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)本体質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415電源コード(m)1.5色(本体)ダークブラウンアームフレキシブル調光の可否不可
  • プルスイッチつきE26レセプタクル オーム電機

    プルスイッチつきE26レセプタクル

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
    適合VVFΦ1.6mm×2芯色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 6A口金E26ひも長(m)約1
  • LEDフィラメント電球  E26 電球色 オーム電機

    LEDフィラメント電球 E26 電球色

    オーム電機
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80光源色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • カラー電球 PS55E26 40W オーム電機

    カラー電球 PS55E26 40W

    オーム電機
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-55定格110V-40W全高(mm)98直径(mm)55
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ