62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)118 質量(g)110 口金E26 定格消費電力(W)11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 定格入力電流(mA)210 明るさ白熱電球100W相当 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用 全長(mm)118 質量(g)110 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)60 定格消費電力(W)11 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 定格入力電流(mA)210 電球の種類LED
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)100 形式RF110V100W 定格寿命(時間)3000 ガラス球形状RF80
1個
679 税込747
当日出荷

5%省電力設計タイプ
電圧(V)100 口金E26 定格平均寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 使用場所屋内専用 電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金E26、100W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)53 消費電力(W)95 口金E26 外径×全長(mm)95×130 定格寿命(時間)2000 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.95 光源色電球色
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状PS-70 定格110V-100W 全高(mm)125 直径(mm)70
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
形状PS-70 定格110V-100W 全高(mm)125 直径(mm)70
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金サイズE26、消費電力100W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
形式GC100V100W95 定格電圧(V)100 消費電力(W)100 クリア ガラス球形状G95
1個
549 税込604
3日以内出荷

口金E26、白熱クリア電球 調光(明るさ調節)機能対応
電圧(V)交流100(50/60Hz共用) 口金E26 色温度(K)約2800 光源色電球色 使用場所屋内用 電球の種類クリア電球
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口金E26、100W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130 電球色 質量(g)53 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有 口金E26 外径(Φmm)95 定格消費電力(W)100 定格寿命(時間)4000 電球形状ボール球 定格入力電流(A)1 電球の種類白熱球
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26 光色昼光色 定格消費電力(W)13.5 全長(mm)130 質量(g)104 全光束(Lm)1606 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数82Ra 定格入力電流(A)0.229 エネルギー消費効率(Lm/W)118.9 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E26 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力8.8Wでビームランプ100形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26 定格消費電力(W)8.8 全長(mm)134 質量(g)240 ビームの開き(°)約30 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)121 平均演色評価数Ra83 使用場所屋外・屋内専用 定格入力電流(mA)162
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
ホワイト 定格電圧(V)100 ガラス球形状G95
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 形状C-37 定格100/110V-25W 全高(mm)100 直径(mm)37
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニボール球7ワット日本製
形状G-40 定格100/110V-7W 全高(mm)61 直径(mm)40
1個
269 税込296
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 形状G-40 定格100/110V-40W 全高(mm)61 直径(mm)40
1個
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LED電球 A形 E26 7W
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26
光色昼光色 定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時) 全光束(Lm)890(100%点灯時) 全長(mm)107 質量(g)52 定格電流(A)0.12 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数83Ra 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)121.9
1個
769 税込846
当日出荷

白熱ミニボール球7ワット日本製
形状G-40 定格100/110V-7W 全高(mm)61 直径(mm)40
1個
269 税込296
欠品中

1個
359 税込395
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50 定格100/110V-40W 全高(mm)72 直径(mm)50
1個
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 形状G-50 定格100/110V-25W 全高(mm)72 直径(mm)50
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力13.4Wで白熱電球100W相当の明るさ省エネ法2017年度目標基準値達成全方向タイプ、配光角度約300度以上密閉器具、断熱材施工器具にも対応屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 消費電力(W)13.4 全長(mm)133 質量(g)150 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra80 定格電流(mA)233 外径(mm)50
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LED電球 A形 E26 7W
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成電球色口金:E26
光色電球色 定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時) 全光束(Lm)857(100%点灯時) 全長(mm)107 質量(g)52 定格電流(A)0.12 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数82Ra エネルギー消費効率(Lm/W)117.4
1個
699 税込769
3日以内出荷

人の動きを検知して自動で点灯します 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します 周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません 消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします 白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W)5.1 全長(mm)115 最大径(Φmm)60 質量(g)54 待機電力(W)0.2 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 形状C-37 定格100/110V-40W 全高(mm)100 直径(mm)37
1個
209 税込230
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 形状C-37 定格100/110V-60W 全高(mm)100 直径(mm)37
1個
209 税込230
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 形状G-40 定格100/110V-25W 全高(mm)61 直径(mm)40
1個
229 税込252
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LED電球 A形 E26 4W
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階調光(100%/50%/10%)できます一般電球40形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26
光色昼光色 定格消費電力(W)4.2(100%点灯時)、2.1(50%点灯時)、0.4(10%点灯時) 全光束(Lm)520(100%点灯時) 全長(mm)107 質量(g)52 定格電流(A)0.08 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数83Ra 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)123.8
1個
639 税込703
3日以内出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50 定格100/110V-10W 全高(mm)72 直径(mm)50
1個
259 税込285
3日以内出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50 定格100/110V-10W 全高(mm)72 直径(mm)50
1個
229 税込252
3日以内出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40 定格100/110V-5W 全高(mm)61 直径(mm)40
1個
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40 定格100/110V-10W 全高(mm)61 直径(mm)40
1個
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
材質スチール、木 ダークブラウン 消費電力(W)60 スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 電源AC 100V 50/60Hz 口金E26 電源コード(m)約1.5
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金サイズE26、消費電力40W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
定格電圧(V)100 消費電力(W)40 クリア 形式GC100V40W95 ガラス球形状G95
1個
539 税込593
3日以内出荷

ミニボール球7ワットブルー
口金E26 形状G-40 ブルー 定格100/110V-7W 全高(mm)61 直径(mm)40
1個
269 税込296
6日以内出荷

光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。
付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚) 質量(g)100 電源AC100V 50/60Hz 0.6A 口金E26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず) 点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒 取扱説明書(1.24MB) 待機電力(W)1.3以下 動作温度範囲(℃)-15~50 適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまで
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

口金サイズE26、消費電力60W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
定格電圧(V)100 消費電力(W)60 クリア 形式GC100V60W95 ガラス球形状G95
1個
539 税込593
14日以内出荷