カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(3)
- ODELIC(オーデリック)(56)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- コイズミ照明(15)
- ELPA(12)
- 山田照明(12)
- 日動工業(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- アイリスオーヤマ(8)
- SK11(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 岩崎電気(5)
- ハタヤリミテッド(5)
- フジマック(5)
- 旭光電機工業(5)
- TRUSCO(4)
- VISHAY(4)
- タキズミ(TAKIZUMI)(4)
- マクサー電機(4)
- ブランドをもっと見る
「e26 30w」の検索結果

ホワイトシリカ電球 省電力タイプ
オーム電機(30件のレビュー)¥249税込¥2741箱(2個)当日出荷5%省電力設計タイプ電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
LED電球 E26 全方向タイプ 20W相当
オーム電機(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(2個)当日出荷白熱電球20形相当の明るさ 光の広がり約280°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 2個入り全長(mm)110質量(g)48定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球使用場所屋内用定格入力電流(mA)50電球の種類LED推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ
オーム電機(8件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED ビームランプ形 E26 7W
オーム電機(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷消費電力6.7Wでビームランプ75形相当屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※口金E26光色電球色定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)620ビーム光束(Lm)220全長(mm)134質量(g)240ビームの開き(°)約30定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)121平均演色評価数Ra83最大光度(cd)1850使用場所屋外・屋内専用定格入力電流(mA)127
LED ビームランプ形 E26 9W
オーム電機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷消費電力8.8Wでビームランプ100形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※口金E26定格消費電力(W)8.8全長(mm)134質量(g)240ビームの開き(°)約30定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)121平均演色評価数Ra83使用場所屋外・屋内専用定格入力電流(mA)162
ボール電球 E26 40W形 G95
オーム電機¥359税込¥3951個翌々日出荷口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)53消費電力(W)38定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.38光源色電球色
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ
オーム電機(9件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93)
オーム電機(5件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 配光角約230° 密閉器具対応 口金はE26 LED5年保証対象商品全長(mm)126定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数(Ra)93電球形状ボール電球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
長寿命 クリア電球
オーム電機¥229税込¥2521個当日出荷から翌々日出荷口金E26、白熱クリア電球長寿命タイプ 調光(明るさ調整)機能対応電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26光源色電球色使用場所屋内用電球の種類クリア電球エコロジー商品長寿命
LED電球 A形 6W 調光器対応
オーム電機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)830ルーメン消費電力6.3W電球色E26口金消費電力(W)6定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830全長(mm)103色クリア質量(g)37定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
長寿命 クリア電球
オーム電機¥309税込¥3401セット(2個)翌々日出荷口金E26、白熱クリア電球 長寿命タイプ 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット定格寿命(時間)2000エコロジー商品長寿命
フロアスタンド3灯
オーム電機¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト消費電力(W)120 MAX(40W×3)付属品保証書付取扱説明書材質スチール幅(mm)400高さ(mm)1500質量(g)4800奥行(mm)254電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3口金E26コード長さ(m)2色(本体)白
LED電球 A形 2W
オーム電機(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷消費電力2.1Wで20形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ口金E26定格消費電力(W)2.1全光束(Lm)260全長(mm)103色クリア質量(g)37消費電力(W)2定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形色温度(K)3000定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)123.8使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(3個)当日出荷シャープ、キヤノン、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです対応機種シャープ:UX-D26CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-F15CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F50CL/CWUX-C204CL、UX-F10CL/CW、UX-F12CL/CW/RC、UX-F14CL/CW、UX-F24CL/CW/MR、UX-F34CL/CW、UX-F104Y、UX-F250CL/CW、UX-V501CL/CW、UX-V502CL/CW、UX-V503CL/CW、UX-W30CL/CW、UX-W31CL/CW、UX-W55CL/CW、UX-W60CL/CW、UX-WB10CL/CW、UX-Y301CW、UX-Y302CL/CW、UX-Y303CL/CWキヤノン:CF-Sシリーズ、CF-SLシリーズNTT:でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIでんえもん-713LC、でんえもん-713LCw、でんえもん-716LC、でんえもん-716LCw、でんえもん-758LC、でんえもん-758LCw、でんえもん-759LC、でんえもん-759LCwでんえもん-263CL、でんえもん-263CLw、でんえもん-265DCL、でんえもん-265DCLw色黒サイズA4タイプS-SHCタイプ適合機種メーカーシャープ、キヤノン、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR5A4、UX-NR5A4W(2本入)、UX-NR4A4、UX-NR4A4W(2本入)互換キヤノン:IF-A301、IF-A303(3本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(8)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(10)
3灯ペンダントライト
オーム電機¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷インテリアを演出する3灯ペンダントライトセードの角度は自由自在(垂直方向に約90°、水平方向に約330°)、必要な場所に光が届く プルスイッチを引っ張ると『3灯→2灯→1灯→消灯』と切り替わります本体カラーはホワイト電球別売消費電力(W)180 MAX付属品保証書付取扱説明書材質スチール/木色白質量(g)約2020スイッチプルスイッチ定格AC100V50/60Hz口金E26点灯方式3灯→2灯→1灯→消灯使用場所室内用