カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(405)
  • 農業機械(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 20w」の検索結果

443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E26 全方向タイプ 20W相当 オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ 20W相当

    オーム電機(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(2個)
    欠品中
    白熱電球20形相当の明るさ 光の広がり約280°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 2個入り
    全長(mm)110質量(g)48定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球使用場所屋内用定格入力電流(mA)50電球の種類LED推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
  • スペース球T26 E26 20Wクリア オーム電機

    スペース球T26 E26 20Wクリア

    オーム電機
    379税込417
    1個
    当日出荷
    形状T-26定格110V-20W口金E26直径×長さL(Φmm×mm)26×60仕上クリア
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(21件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • 旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ オーム電機

    旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ

    オーム電機(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ。
  • 耐震球(クリア) オーム電機

    耐震球(クリア)

    オーム電機(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
    (ガラス)クリア定格電圧(V)110電球の種類耐震球
  • 耐振電球100W ELPA

    耐振電球100W

    ELPA(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
    クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)100電球形状一般電球形電球の種類耐振球
  • 耐振電球60W ELPA

    耐振電球60W

    ELPA(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
    クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)60電球形状一般電球形電球の種類耐振球
  • シャンデリア E26 25W ELPA

    シャンデリア E26 25W

    ELPA(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)102消費電力(W)25定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)37
  • 長寿命シリカ電球 ELPA

    長寿命シリカ電球

    ELPA(15件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
    ホワイト定格電圧(V)100口金E26電球の種類シリカ電球エコロジー商品長寿命
  • LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ

    オーム電機(8件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
    全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ベビーボール球クリアE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球クリアE26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリカホワイト電球 モノタロウ

    シリカホワイト電球

    モノタロウ(47件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
    全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T9

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    ★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26電球形状T形電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 冷凍LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    冷凍LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様密閉器具対応質量(g)60消費電力(W)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129口金E26全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100/200(兼用)定格寿命(時間)20000定格入力電流(A)0.12/0.06使用環境温度(℃)-35~+20防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機

    ホワイトシリカ電球 省電力タイプ

    オーム電機(30件のレビュー)
    249税込274
    1箱(2個)
    当日出荷
    5%省電力設計タイプ
    電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
  • 耐震球20W ELPA

    耐震球20W

    ELPA(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
    用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などにクリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)20電球形状一般電球形電球の種類耐震球
  • LED電球 E26 EARTH MAN

    LED電球 E26

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パッと点灯すぐ明るい イヤ~な虫が集まりにくい 省エネで経済的! 一般的な白熱電球(寿命約1,000時間)と比べて40倍長持ち(定格寿命:約40,000時間)
    タイプ広配光タイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26定格寿命(時間)約40000光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
    全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • シャンデリアE26 ELPA

    シャンデリアE26

    ELPA
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)102ホワイト定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)37電球の種類白熱電球
  • LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
    口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 広配光 T8 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T8

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具や断熱材施工器具にご使用可能です。 (※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)(※調光(明るさを調整できる)機能の付いた器具には使用できません。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 オーム電機

    LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球

    オーム電機(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
    全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)120定格消費電力(W)16.3定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
  • LED電球E26全方向プレミア Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26全方向プレミア

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    長さ(mm)119質量(g)128周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)60全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
    材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • シャンデリアE26 ELPA

    シャンデリアE26

    ELPA
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球でシャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    トラスコ品番202-0966材質ガラス全長(mm)102クリア定格電圧(V)100/110口金E26定格消費電力(W)25定格寿命(時間)1500電球形状シャンデリア球
  • LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T5

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
  • LED電球 E26 広配光タイプ フィリップス

    LED電球 E26 広配光タイプ

    フィリップス(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
    その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具対応口金E26定格寿命(時間)45000平均演色評価数(Ra)80保証期間5年
  • LED電球 D形 E26 13W オーム電機

    LED電球 D形 E26 13W

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
    全長(mm)130質量(g)104口金E26定格消費電力(W)13.5全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • ボールランプG95カラーイエロー20W E26 旭光電機工業

    ボールランプG95カラーイエロー20W E26

    旭光電機工業
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)127ガラス球:イエロー・内面着色定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDフィラメント電球 E26 100形相当 オーム電機

    LEDフィラメント電球 E26 100形相当

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ
    全長(mm)117質量(g)53口金E26定格消費電力(W)10.2全光束(Lm)1508定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格入力電流(A)0.103光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.8外径(mm)67電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    T型LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    「80W相当」のT型電球(昼光色)。「FLDT10-D」の後継電球。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
  • LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 D形 E26 13W オーム電機

    LED電球 D形 E26 13W

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26
    全長(mm)130質量(g)104定格消費電力(W)13.3全光束(Lm)1648定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数Ra82定格入力電流(A)0.223エネルギー消費効率(Lm/W)123.9光色電球色エコロジー商品省エネ
  • 広配光電球LED E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    広配光電球LED E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。広い配光タイプ。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ80×153質量(g)102電圧(V)100/200対応消費電力(W)18口金E26全光束(Lm)3000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • E26スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    E26スポットライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    材質PC+PA質量(g)70定格電圧(V)AC100幅(cm)5口金E26長さ(cm)5定格消費電力(W)適用光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)12.4
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当 オーム電機

    LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボール電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ
    全長(mm)135質量(g)62定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105エネルギー消費効率(Lm/W)155.8外径(mm)95エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光の広がりが全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】 アイリスオーヤマ

    LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応) 消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。 LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球として
...