カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • SMC(71)
  • ニッサン(60)
  • SIEMENS(49)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(25)
  • スバル(22)
  • シバタ(フォークリフト)(18)
  • omron(オムロン)(13)
  • FITOK(12)
  • 旭精工(10)
  • オーツカ光学(10)
  • ホンダ(10)
  • サンワサプライ(8)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • JOYN(6)
  • 3M(スリーエム)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-006」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型 オーム電機

    電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型

    オーム電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ用チェーン付き。専用ブラシ付き。本体カラーはブラック
    付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約0.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く誘虫ランプ6(FL6BL)定格二次電圧(V)DC800短絡電流(mA)(定格2次)約5定格入力100V・50/60Hz・4.5W
  • 防水LEDライト 400Lm IPX6 オーム電機

    防水LEDライト 400Lm IPX6

    オーム電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    2調光モード(HIGH/LOW) 連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで4時間 400ルーメン、5000カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 アルミボディ 携帯ストラップ、携帯用クリップ付き 保護等級はIPX6 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品クリップ、ストラップ材質(本体)アルミ質量(g)78電源単4形乾電池3本(別売)全光束(Lm)約400直径×長さL(Φmm×mm)27×107保護等級IPX6光源白色系LED 1個(LED交換不可)照射距離(m)約142色(ボデー)シルバー電球の種類LED
  • 防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6 オーム電機

    防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます スライドフォーカス機能付き アルミボディ 保護等級IPX6の防水仕様 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品S形クリップ、マグネットクリップ本体質量(g)約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く)外径×全長(mm)約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く)保護等級IPX6(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約500使用電池単3形乾電池1本(別売)光束(Lm)約135照射距離(m)約55電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイブリッド式フラッシュライト 1100ルーメン オーム電機

    ハイブリッド式フラッシュライト 1100ルーメン

    オーム電機
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    欠品中
    付属のリチウムイオン電池と単4形乾電池(別売)の両方が使えるハイブリッド式。スライドフォーカス機能付き電池式LEDフラッシュライト。明るさ最大1100ルーメン(リチウムイオン電池使用、HIGHモード時)。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX TX-7 Super LED Driver 特許第6429128号)。調光3モード(HIGH・MID・LOW)にフラッシュモードを加えた計4モードの切り替えが可能。電池残量を確認できる電池残量インジケーター搭載。あらゆる方向からの強力な噴流水に耐える保護等級:IPX6(耐水形)。最大照射距離は約200m。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ストラップ、リチウムイオン電池、USBケーブル、単4形乾電池用アダプタ、リチウムイオン電池用アタッチメント質量(g)約165(電池別)電源リチウムイオン電池(付属)、単4形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)(約)40×176連続使用時間明るさ10%まで ※未使用・新品のリチウムイオン電池・アルカリ乾電池使用時 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値、リチウムイオン電池:約2時間 HIGHモード、約8時間 MIDDLEモード、約23時間 LOWモード、単4形乾電池3本:約2時間/HIGHモード、約5時間/MIDDLEモード、約9時間/LOWモード保護等級IPX6 ※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003による。)光源白色系LED1個(交換不可)光束(Lm)リチウムイオン電池:約1100/HIGHモード、約350/MIDDLEモード、約110/LOWモード、単4形乾電池3本:約400/HIGHモード、約200/MIDDLEモード、約100/LOWモード照射距離(m)約200 ※照射距離は理論値であり、HIGHモードで満月時の月光0.25 lux以上の明るさで照らすことのできる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境条件によって誤差があります。同じ条件でもレンズや反射鏡(リフレクター)等の個体差によっても誤差があります。エコロジー商品省エネ
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。
    付属品クリップ・ストラップ色シルバー保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き。3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級IPX6の耐水仕様。アルミボディ。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)。
    付属品クリップ・ストラップ材質アルミ色ブラック保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き 調光機能2モード(LOW/HIGH) 保護等級はIPX6(耐水形) 1350ルーメン、10400カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ストラップ色ブラック質量(g)約315(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257保護等級IPX6連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)光束(Lm)約1350照射距離(m)約230電球の種類LED
  • LEDヘッドライト センサー 240ルーメン オーム電機

    LEDヘッドライト センサー 240ルーメン

    オーム電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。2種類の点灯モード+センサーモード(HIGH/LOW/SENSOR)。可動ヘッドでライトの角度を調整できます。明るさ240ルーメン(HIGH点灯時)。連続使用時間 約6時間(HIGH点灯時)。落下耐久 1m。照射距離 85m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド質量(g)約57外形寸法(mm)(約)横61×高さ46×奥行37(ヘッドバンド除く)連続使用時間明るさ10%まで約6時間/HIGH(ハイ)モード、約40時間/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約240照射距離(m)約85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフラッシュライト 200lm 電池式 防水IPX6 2段階点灯 オーム電機

    LEDフラッシュライト 200lm 電池式 防水IPX6 2段階点灯

    オーム電機
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    丈夫なプラボディで過酷な環境でも使用可能。使用環境温度-20℃~50℃で屋外でも安心。HIGH/LOWの2段階点灯モード。最大200ルーメンの明るさ。IPX6防水で雨や水しぶきに強い。すべり止め加工で手袋でも握りやすい。クリップ付きで携帯に便利。ANSI/NEMA FL1規格準拠
    付属品クリップ付全長(mm)156使用温度範囲(℃)-20~50電源単3乾電池×2本体質量(g)55連続使用時間(時間)約5/約29光源LED点灯方式HIGH/LOW外径(mm)42明るさ(Lm)200防水性IPX6照射距離(m)48
  • LEDトーチライト&ランタン オーム電機

    LEDトーチライト&ランタン

    オーム電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    本体部分が発光しランタンに、また先端部が発光しトーチライトにもなります。 置いても、吊り下げても使用できます。 暗闇でも光る蓄光スイッチ。 トーチライトは明るく見やすい白色系LED、ランタンは温かみのある黄白色系LED。 明るさはトーチライト使用時で約260ルーメン、ランタン使用時で約160ルーメン。 連続使用時間はトーチライト使用時で約4時間、ランタン使用時で約6時間。 照射距離は約220m ※トーチライト使用時。 落下耐性は1m。 保護等級はIPX4の防まつ形。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 ※トーチライト使用時
    全長(mm)182電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約4/トーチライト、約6/ランタン光束(Lm)約260/トーチライト、約160lm(ルーメン)/ランタン外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径53×182照射距離(m)約220/トーチライト、約7/ランタン電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)/トーチライト、黄白色系LED5個(LED交換不可)/ランタンエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ
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
"fl-006" オーム電機 【通販モノタロウ】