カテゴリ

  • 照明(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 家電(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • SMC(242)
  • シバタ(フォークリフト)(88)
  • ROHM(57)
  • SIEMENS(48)
  • スバル(37)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(35)
  • フエニックス・コンタクト(34)
  • TRUSCO(30)
  • 三菱電機(25)
  • azbil(旧:山武)(24)
  • omron(オムロン)(15)
  • FITOK(13)
  • CKD(12)
  • ホンダ(12)
  • 三菱ふそう(12)
  • ニッサン(11)
  • ODELIC(オーデリック)(11)
  • 旭精工(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl002」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機三波長形直管蛍光ランプ20W形オーム電機(25件のレビュー)
699税込769
1セット(2本)
当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20W形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除 オーム電機電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除オーム電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破電源スイッチ付き屋内専用吊り下げ設置
仕様使用誘虫灯:FL10BL×2本付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約1.3(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅410×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 14.5W取扱説明書(4.3MB)
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除 オーム電機電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破電源スイッチ付き屋内専用吊り下げ設置
仕様使用誘虫灯:FL15BL×2本付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約1.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅515×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 22W取扱説明書(4.3MB)
逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-Wオーム電機(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具関連資料寸法図
LEDズームライト スライドフォーカス 1000Lm 保護等級 IP66 オーム電機LEDズームライト スライドフォーカス 1000Lm 保護等級 IP66オーム電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ電源単4形乾電池4本(別売)本体質量(g)約200(電池別)保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN光源白色系LED 1個(LED交換不可)外径×長さL(Φ×mm)約42×155光束(Lm)約1000照射距離(m)約307取扱説明書(1.32MB)電球の種類LED落下耐久(m)1
プラグ付きアンテナ線 オーム電機プラグ付きアンテナ線オーム電機
879税込967
1個
当日出荷から3日以内出荷
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
防水LEDズームライト 410Lm 保護等級 IP66 オーム電機防水LEDズームライト 410Lm 保護等級 IP66オーム電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様 スライドフォーカス機能付き 明るさ410ルーメン 照射距離は約140m 連続使用時間は約6時間 調光機能2モード(HIGH/LOW) 携帯ストラップ付き 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書電源単3形乾電池2本(別売)本体質量(g)約67(電池別)外径×全長(mm)約27×151保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED 1個(LED交換不可)光束(Lm)約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時)照射距離(m)約140取扱説明書(0.81MB)電球の種類LED
防水LEDヘッドライト 650Lm IP66 オーム電機防水LEDヘッドライト 650Lm IP66オーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ライトの角度調整機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 保護等級IP66の防じん防水形で本体丸洗いOK 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約72全光束(Lm)約650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×49×42保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約2.5/明るさ MAX、約21.5/明るさ MIN、明るさ5Lmまで…約3.5/明るさ MAX、約36/明るさ MIN光源白色系LED 1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約100取扱説明書(1.35MB)電球の種類LED
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
保護等級IP66の防水仕様 スライドフォーカス機能付き 明るさ500ルーメン 照射距離は約181m 連続使用時間は約1時間 調光機能2モード(HIGH/LOW) 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書シルバー本体質量(g)約93(電池別)外径×全長(mm)約35×101保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1HIGH(ハイ)モード/約7LOW(ロー)モード、明るさ5ルーメンまで:約4.7HIGH(ハイ)モード/約12.5LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ電池使用時)照射距離(m)約181取扱説明書(0.81MB)電球の種類LED
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き。3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級IPX6の耐水仕様。アルミボディ。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品クリップ・ストラップ材質アルミブラック保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
LEDズームライト スライドフォーカス 1100 Lm  IP66 オーム電機LEDズームライト スライドフォーカス 1100 Lm IP66オーム電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1.5時間、明るさMINで約27時間 落下耐久1m 照射距離 約329m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ質量(g)約290電源単3形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)50×178全光束(Lm)約1100保護等級IP66光源白色系LED1個(LED交換不可)照射距離(m)約329取扱説明書(1.34MB)色(ボデー)電球の種類LED
プラグ付きアンテナ線 オーム電機プラグ付きアンテナ線オーム電機
669税込736
1個
当日出荷から13日以内出荷
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 調光機能2モード(LOW/HIGH) 保護等級はIPX6(耐水形) 1350ルーメン、10400カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップブラック質量(g)約315(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257保護等級IPX6連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)光束(Lm)約1350照射距離(m)約230取扱説明書(1.27MB)電球の種類LED
LEDヘッドライト 500Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDヘッドライト 500Lm 防水保護等級 IPX4オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
暗い場所での作業や非常用に 5つの点灯モード(白色LED3灯モード/白色LED1灯広角モード/緑色LED点灯モード/赤色LED点灯モード/赤色LED点滅モード) 各モードで明るさを「HIGH/MID/LOW」に切り替え可能 ライトの角度調整機能つき 防水保護等級はIPX4の防まつ形 連続使用時間は約2時間 ※3灯モード(HIGH)の時 照射距離は約65m 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約62(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで(3灯モード):約2/HIGH(ハイ)、約7/MID(ミドル)、約20/LOW(ロー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×49×44(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)約65取扱説明書(1.25MB)電球の種類LED落下耐久(m)1