カテゴリ

  • 照明(4)
    • 一般直管蛍光灯(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • 捕虫器・電撃殺虫器(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • HotaluX(ホタルクス)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 東芝ライテック(3)
  • オスラム(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
  • トーエイライト(1)
  • BLOCK(2)
  • SMC(54)
  • スバル(26)
  • IKO(日本トムソン)(17)
  • RS PRO(16)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • 三菱ふそう(8)
  • サンワサプライ(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
種別
  • 15W形(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(1)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
10~20未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl15」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除 オーム電機電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破電源スイッチ付き屋内専用吊り下げ設置
仕様使用誘虫灯:FL15BL×2本付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約1.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅515×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 22W取扱説明書(4.3MB)
3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型 オーム電機3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型オーム電機(13件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別15W形長さ(mm)約436点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)15適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯
LEDズームライト スライドフォーカス 1000Lm 保護等級 IP66 オーム電機LEDズームライト スライドフォーカス 1000Lm 保護等級 IP66オーム電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ電源単4形乾電池4本(別売)本体質量(g)約200(電池別)保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN光源白色系LED 1個(LED交換不可)外径×長さL(Φ×mm)約42×155光束(Lm)約1000照射距離(m)約307取扱説明書(1.32MB)電球の種類LED落下耐久(m)1
LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4オーム電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト キャップクリップで帽子のツバに簡単取付 HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電池残量インジケーター付き 防水保護等級IPX4の防飛まつ形 連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間 明るさはHIGHモードで150ルーメン 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に付属品USBケーブル質量(g)約44電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85光源白色系LED(LED交換不可)使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります)充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)480光束(Lm)約150/HIGHモード照射距離(m)約32電球の種類LED
LED充電ヘッドライト オーム電機LED充電ヘッドライトオーム電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載乾電池不要のUSB充電式帽子やポケットなどにも取り付けられるクリップ付き照射方向を自在に調整できるフレキシブル可動ヘッド白色(HIGH)/白色(LOW)/赤色点灯/赤色シグナル点滅の4種類の点灯モード連続使用時間は白色HIGHで約2.5時間、白色LOWで4.5時間落下耐久1m、照射距離15m保護等級はIPX4の防まつ形FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド、USBケーブル質量(g)約50外形寸法(mm)(約)横70×高さ30×奥行40(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約2.5/HIGH(ハイ)モード、約4.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED、赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約2光束(Lm)約180関連資料(1.35MB)照射距離(m)約15
fl15w 蛍光灯特集