カテゴリ

  • 照明(2)
    • 一般直管蛍光灯(1)
  • 空調・電設資材(1)
    • 直管型LED(逆富士)(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • HotaluX(ホタルクス)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • DAIKO(大光電機)(11)
  • 岩崎電気(3)
  • オスラム(3)
  • 東芝ライテック(6)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • TRI.ENG(1)
  • SMC(152)
  • スバル(77)
  • ODELIC(オーデリック)(42)
  • ホンダ(21)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(15)
  • ROHM(12)
  • 京セラ(9)
  • オーハウス(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
種別
  • 40W形(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(1)
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(1)
定格電力(W)
  • 30~40未満(1)
30~40未満
口金
  • G13(1)
G13
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl40」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光ランプ グロースタータ形 40形 オーム電機蛍光ランプ グロースタータ形 40形オーム電機(5件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)36種別40W形口金G13点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198電球の種類蛍光灯
逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-Wオーム電機(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具関連資料寸法図
LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4オーム電機
859税込945
1個
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20取扱説明書(1.23MB)電球の種類LED