カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • HotaluX(ホタルクス)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ベッセル(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • TRI.ENG(1)
  • 東京メタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl40 ss37」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(62件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28給電方式片側給電
直管蛍光ランプ 40形 ラピッドスタート形 10本入り オーム電機直管蛍光ランプ 40形 ラピッドスタート形 10本入りオーム電機
6,798税込7,478
1セット(10本)
3日以内出荷
商品や被照射物を美しく自然に見せる三波長形蛍光ランプです。直管40形のラピッドスタート形器具に対応しています。オフィス、店舗、施設、工場などの一般照明に適しています。効率・演色性に優れ、自然な明かりで照らします。お得な10本入りです。
照明カテゴリ