カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 一般直管蛍光灯(2)
絞り込み
光色
昼光色(2)
昼白色(2)
点灯形
- グロースタータ形(FL)(2)
種別
- 40W形(2)
- その他(1)
電球の種類
蛍光灯(1)
定格電力(W)
- 30~40未満(2)
口金
- G13(2)
G13
ブランド
- オーム電機
- HotaluX(ホタルクス)(7)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 東芝ライテック(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- TRI.ENG(1)
- 東芝(3)
- TRUSCO(2)
- 東京メタル(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- KSフィルター(1)
「fl40ss」の検索結果

蛍光ランプ グロースタータ形 40形
オーム電機(5件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷長寿命10000時間スリムタイプ定格ランプ電力(W)36種別40W形タイプスリム口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)560定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198適合点灯管FG-4P(FE-4P)電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り
オーム電機¥6,798税込¥7,4781セット(10本)翌々日出荷三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。グロースタータ形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。適合【点灯管】FG-4P(FE-4P)種別40形口金G13全光束(Lm)3125定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36点灯方式グロースタータ形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80入数(本)10