曜日別特売

直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り

直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り - オーム電機直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り - オーム電機直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り - オーム電機直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り - オーム電機直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り - オーム電機

三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。
グロースタータ形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。
定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。
家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。
交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。

適合
【点灯管】FG-4P(FE-4P)
種別
40形
口金
G13
全光束(Lm)
3125
定格寿命(時間)
10000
定格ランプ電力(W)
36
点灯方式
グロースタータ形
ランプの種類
三波長形
本体長さ(mm)
1198
外径(mm)
26.5
演色指数(Ra)
80
入数(本)
10
内容量
1セット(10本)
注意
※ご使用前に、照明器具の銘板または取扱説明書で適合ランプをご確認ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511926FL40SS・EX-D/36 10PFL40SS・EX-D/36 10P6500昼光色
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
翌々日出荷
82511951FL40SS・EX-N/36 10PFL40SS・EX-N/36 10P5000昼白色
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする