カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 一般直管蛍光灯(2)
絞り込み
点灯形
- ラピッドスタート形(FLR)(2)
光色
昼光色(2)
昼白色(1)
定格電力(W)
- 30~40未満(2)
種別
- 40W形(2)
- その他(1)
電球の種類
蛍光灯(2)
口金
- G13(1)
G13
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- HotaluX(ホタルクス)(10)
- 東芝ライテック(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 東京メタル(1)
- ブライトライト(1)
「flr40s n/m/36」の検索結果
特価

直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り
オーム電機(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(10本)翌々日出荷三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。ラピッドスタート形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。種別40形口金G13全光束(Lm)2860定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)32点灯方式ラピッドスタート形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯入数(本)10
蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形
オーム電機(5件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ種別40W形長さ(mm)約1198タイプスリム管径(Φmm)約26.5点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)32(40形)色温度(K)6500光色3波長形昼光色(D)電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品長寿命