カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 岩崎電気(3)
- 三菱電機(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- TRI.ENG(1)
「flr40wx2」の検索結果

逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W
オーム電機(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W
オーム電機(8件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷付属品ランプご挿入防止治具色本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り
オーム電機(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(10本)翌々日出荷三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。ラピッドスタート形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。種別40形口金G13全光束(Lm)2860定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)32点灯方式ラピッドスタート形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯入数(本)10
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W
オーム電機(6件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)白
直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ