カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • ケーブル(1)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 2~3未満(1)
ブランド
  • オーム電機
  • エレコム(90)
  • トライメイト(3)
  • ルーメン(5)
  • タイムリー(1)
  • Anker(アンカー)(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • サンワサプライ(85)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • ラトックシステム(13)
  • ASUS(エイスース)(105)
  • StarTech.com(85)
  • Dell Technologies(74)
  • NEC(72)
  • JAPANNEXT(67)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(54)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(49)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(42)
  • j5 create(41)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi type-c」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Type-C HDMI変換ケーブル オーム電機

    Type-C HDMI変換ケーブル

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
    ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールドオーディオ機能あり対応解像度4K60Hz対応HDMI規格HDMI 2.0オス形状USB Type-Cケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB TypeCコネクタ2HDMIタイプAHDCP対応HDCP2.2HDR対応非対応
  • HDMIセレクター 3入力1出力 4K30Hz対応 オーム電機

    HDMIセレクター 3入力1出力 4K30Hz対応

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    3系統のHDMI入力と1系統のHDMI出力を搭載。ブルーレイレコーダー、ビデオカメラ、HDゲーム機など3台のHDMI機器を簡単切替。デジタル映像とデジタル音声をHDMIケーブル1本で伝送。大きく押しやすいセレクトボタン。設置場所を選ばないコンパクトサイズ。自動切換機能搭載。本体に滑り止め付き。電源不要で接続するだけで使用可能。外部電源 USB Type-C給電にも対応
    質量(g)約64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×25×58機能自動切換対応信号3D映像、1080p、1080i、720p、720i、480p、480i外部入力DC5V/1A USB Type-C対応解像度4K 4096×2160 30Hzデータレート(Gbps)10.2HDMI規格High Speed With Ethernet、バージョン:HDMI 1.4b、端子:タイプA 19ピン色深度Deep Color 36ビットまで入力ポートHDMI×3出力ポートHDMI×1HDCP対応HDCP1.2対応
  • マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載 オーム電機

    マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載

    オーム電機
    2,979税込3,277
    1個
    当日出荷
    これ1台でマルチな接続環境を構築。HDMI1.4×1ポート、USB3.2Gen1×2ポート、USBType-C×1ポート(PD充電+データ)搭載。最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送。HDMI1.44K/30Hz出力に対応。Type-C充電+データPD3.0100WPC充電しながら周辺機器拡張。USBType-A×2ポート(USB3.2Gen1)に増やせる。高級感あるCoolなアルミボディ。便利な30cmケーブル
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約51外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)100×11×34動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降コネクタパソコン側:USBType-C×1ケーブル長(mm)約300電源供給方式バスパワーインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ポートデバイス側:USBType-A×2 供給可能電流はすべてのポート合計で3000mA以内(規格値)、各ポート900mA(規格値)・HDMIType-A×1 HighSpeed、HDMI1.4(最大解像度:3840×2160(30Hz))・USBType-C×1 充電+データ(USBPD3.0対応/最大100W)転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)