HDMIセレクター 3入力1出力 4K30Hz対応
3系統のHDMI入力と1系統のHDMI出力を搭載
ブルーレイレコーダー、ビデオカメラ、HDゲーム機など3台のHDMI機器を簡単切替
デジタル映像とデジタル音声をHDMIケーブル1本で伝送
大きく押しやすいセレクトボタン
設置場所を選ばないコンパクトサイズ
自動切換機能搭載
本体に滑り止め付き
電源不要で接続するだけで使用可能
外部電源 USB Type-C給電にも対応
- 質量(g)
- 約64
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 104×25×58
- 機能
- 自動切換
- 対応信号
- 3D映像、1080p、1080i、720p、720i、480p、480i
- 外部入力
- DC5V/1A USB Type-C
- 対応解像度
- 4K 4096×2160 30Hz
- データレート(Gbps)
- 10.2
- HDMI規格
- High Speed With Ethernet、バージョン:HDMI 1.4b、端子:タイプA 19ピン
- 色深度
- Deep Color 36ビットまで
- 入力ポート
- HDMI×3
- 出力ポート
- HDMI×1
- HDCP対応
- HDCP1.2対応
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(1.48MB)
注意
※本機はHDMI機器制御機能 HDMI CECには対応しておりません。※切替に不具合が生じた場合は、HDMI機器側のHDMI CEC機能をオフにして使用することをおすすめします。
※給電能力が不足している場合は、別売のAC充電器 Type-Cケーブル付き 出力DC5V/1Aをご使用ください。
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ































