カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(43)
  • 電気材料(12)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(199)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • ARCOL(OHMITE)(78)
  • 大阪魂(58)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • CKD(27)
  • JFEアドバンテック(21)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • ホンダ(16)
  • アイトス(13)
  • ワンド(マイセット)(12)
  • 日東工器(11)
  • アズワン(10)
  • クボタ計装(10)
  • グリーンクロス(10)
  • ARCOLECTRIC(9)
  • NAKATAKI(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-03」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフレキシブルライト オーム電機LEDフレキシブルライトオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム便利な背面グリップでキャップや本に挟めるコンパクトサイズで持ち運びに便利スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)釣りやアウトドアや読書にUSB充電式(Type-Cケーブル付属)
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約32寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時)充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30定格入力DC5V 0.2A(最大)電球の種類LED(交換不可)
防雨型フタ付作業用延長コード オーム電機防雨型フタ付作業用延長コードオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
雨に濡れる場所で使えます。使用しない時は防水キャップのフタでガード絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策使いやすいソフトタイプ被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード
コンセント定格15A-125Vコンセント形状[[二相2]]電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)9.6
ホコリ防止シャッター付トリプルタップ オーム電機ホコリ防止シャッター付トリプルタップオーム電機(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ホコリシャッター付トリプルタップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止プラグ
ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数3コンセント形状2P機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・耐トラッキングプラグ形状L型
トリプルタップ雷ガード オーム電機トリプルタップ雷ガードオーム電機(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
雷に強いトリプルタップ。 安心の雷ガード。 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ。 1つのコンセントを3分配。 雷サージ軽減素子内蔵。 ●トラッキング火災防止対策。
ホワイト仕様15A125V合計1500Wまで電圧(V)【バリスタ】390定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650
強力雷ガードタップ オーム電機強力雷ガードタップオーム電機(13件のレビュー)
899税込989
1点
当日出荷
強力雷サージ軽減素子内蔵 最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比) 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ
ホワイトスイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
接地アダプター アース端子カバー付 オーム電機接地アダプター アース端子カバー付オーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
ブラック定格1500ワット 125V以下で使用コンセント形状3P(接地2P)機能アース付・耐熱性差込口1個口プラグ形状2P
回転スリムタップ オーム電機回転スリムタップオーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい 各コンセントが個別に左右90°回転します 上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます 導線の二重被ふくで強度を向上 耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
プラグ形状L型コンセント形状2P最大消費電力(W)1500(合計)コンセント個数6電源コード(m)1.5耐トラッキングあり
コーナータップ 3個口 耐トラッキング絶縁カバー付 オーム電機コーナータップ 3個口 耐トラッキング絶縁カバー付オーム電機
369税込406
1個
当日出荷
絶縁カバー付き180°回転式プラグ 熱に強いPBT樹脂ボディ
ホワイト電力(W)合計1500までコンセント個数3個口
発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガードオーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15A/1500Wまでコンセント形状2P機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランププラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
3口テーブルタップ オーム電機3口テーブルタップオーム電機
339税込373
1個
当日出荷
コンセントを増やせます1500ワットまで
用途補修用電源15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
コーナータップ雷ガード オーム電機コーナータップ雷ガードオーム電機
629税込692
1個
当日出荷
雷に強いコーナータップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策
定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
スイッチプレート 真鍮 オーム電機スイッチプレート 真鍮オーム電機(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
付属品ネジ
接地アダプターフリープラグ変換用アース端子カバー付 オーム電機接地アダプターフリープラグ変換用アース端子カバー付オーム電機
489税込538
1個
当日出荷
接地極付きプラグを接地極なしプラグと接地用リード線に変換 90°回転プラグ 絶縁カバー付き
電流(A)15電圧(V)125使用電力(W)1500まで
3個口電源タップ 絶縁カバー付き180°回転プラグ シャッター付 オーム電機3個口電源タップ 絶縁カバー付き180°回転プラグ シャッター付オーム電機
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
コードに折り跡がつきにくい ほこり防止シャッター付で安全 消費電力合計1500ワットまで 丈夫な二重被ふくコード 便利な180°回転プラグ トラッキング火災防止(耐熱性ユリア樹脂、トラッキング防止絶縁カバー)
定格15A 125V 1500W以下耐トラッキングあり
電源分配コード 4個口 集中スイッチ付 オーム電機電源分配コード 4個口 集中スイッチ付オーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コンセントから電源を分ける4分配延長コード 接続口が離れているためACアダプターに便利 安心の難燃・耐熱ボディ 点灯式集中スイッチ 180°回転フリープラグ トラッキング火災防止プラグ 感電防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格15A-125V 合計1500W以下コンセント個数4コンセント形状2P機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆コード長さ(cm)10+10プラグ形状フリープラグ(スイング)耐トラッキングあり
ホコリ防止シャッター付コーナータップ オーム電機ホコリ防止シャッター付コーナータップオーム電機
499税込549
1個
当日出荷
ホコリシャッター付コーナータップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 絶縁カバー付きフリーキャップ式(180°回転)プラグ ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止対策
ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数3コンセント形状2P機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・絶縁キャップ付・耐トラッキングプラグ形状スイングプラグ
中間ロータリースイッチ 平行線専用 オーム電機中間ロータリースイッチ 平行線専用オーム電機
259税込285
1個
当日出荷
スイッチを回して切り替えます コードに増設できます 300ワットまで
定格3A-250V適合電線より線0.75mm2(0.18mm×30芯)
抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口 オーム電機抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード 2ピンプラグ対応
ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチ点灯式集中スイッチコンセント個数7コンセント形状2P(抜止)電源コード(m)3機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆マグネットありプラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ 発煙ガード スイッチ付 3個口 オーム電機電源タップ 発煙ガード スイッチ付 3個口オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
過電流防止ブレーカー搭載、スイッチ付タップ 安心の電気火災対策、通電遮断機能付き 特許技術採用 特許第5853076号 トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ付き 一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵、落雷時のダメージ軽減
最大消費電力(W)合計1500までコンセント3個口最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
USBプラグカバー 2個入 オーム電機USBプラグカバー 2個入オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
USB-Aプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
抜け止めOAタップ アース付き3ピンプラグ対応 雷ガード 7個口 オーム電機抜け止めOAタップ アース付き3ピンプラグ対応 雷ガード 7個口オーム電機(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます アース端子付き 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチ点灯式集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P(接地P)抜止電源コード(m)3機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付アース端子ありマグネットありプラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
L型トリプルコンセント 3口 オーム電機L型トリプルコンセント 3口オーム電機
439税込483
1個
当日出荷
コンセントの増設に 露出配線用 前面と上面からプラグを差し込みます 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
タイプCプラグカバー 2個入 オーム電機タイプCプラグカバー 2個入オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
USB Type-Cプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
スイッチプレート ステンレス 3個口用 オーム電機スイッチプレート ステンレス 3個口用オーム電機
239税込263
1個
翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き
DIYタップ 個別スイッチ付き 3個口 シャッター付き オーム電機DIYタップ 個別スイッチ付き 3個口 シャッター付きオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
補修用電源タップ部品(屋内配線用) 各コンセントに個別スイッチ付き(ランプ付き) ホコリ防止安全シャッター付き 壁に固定できる貫通穴付き
スイッチ個別スイッチ電力(W)15A 125V 1500以下コンセント個数3適合電線(mm2)ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
スイッチ付タップ 雷ガード 2個口 オーム電機スイッチ付タップ 雷ガード 2個口オーム電機(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
雷に強いスイッチ付タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止安全シャッター 点灯式集中スイッチ付き トラッキング火災防止プラグ
ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数2コンセント形状2P機能雷ガード・耐熱性・ほこり防止シャッター・スイッチ付・耐トラッキング・ランプ付プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m オーム電機電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5mオーム電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。 USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。 タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。
質量(g)約380出力(W)14A-125V 合計1400までコンセント個数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25電源コード(m)1.5プラグ形状180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
3口トリプルコンセント オーム電機3口トリプルコンセントオーム電機
419税込461
1個
当日出荷
スイッチの増設に 露出配線用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
DIYタップ 集中スイッチ付き 3個口 シャッター付き オーム電機DIYタップ 集中スイッチ付き 3個口 シャッター付きオーム電機(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
補修用電源タップ部品(屋内配線用) 一括でON/OFFできる集中スイッチ付き(ランプ付き) ホコリ防止安全シャッター付き 壁に固定できる貫通穴付き
スイッチ一括集中スイッチ電力(W)15A 125V 1500以下コンセント個数3適合電線(mm2)ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ ブレーカー付き 雷ガード オーム電機発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ ブレーカー付き 雷ガードオーム電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 過電流防止ブレーカー付き(一括集中スイッチ兼用リセットスイッチ式):容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、過電状態が一目でわかり一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き
出力(W)AC:1500以下スイッチ個別スイッチコンセント個数6電源コード(m)2最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
スリムタップ 正面差し+側面差しコンセント 6個口 オーム電機スリムタップ 正面差し+側面差しコンセント 6個口オーム電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
狭い場所ですっきり使えるスリムな電源タップ 場所をとらない省スペース設計 差し込み口は正面3口、側面3口の計6口 ACアダプターも使えるゆったりスペース トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数6コンセント形状2P機能耐トラッキング、二重被覆プラグ形状180°回転プラグ耐トラッキングあり
3口トリプルコンセント オーム電機3口トリプルコンセントオーム電機
439税込483
1個
当日出荷
コンセントの増設に 露出配線用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
USBポートカバー オーム電機USBポートカバーオーム電機
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
USBポートのキズ・汚れ保護に USBポート口にはめて使用します 簡単に取付できます
材質ABS
らく抜きレバー&ロック式 延長コード1個口 トラッキング火災防止プラグ オーム電機らく抜きレバー&ロック式 延長コード1個口 トラッキング火災防止プラグオーム電機
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーを押すだけで簡単にコンセントから引き抜けます スイッチをLOCK側にスライドさせて接続した機器をロックします トラッキング火災防止対策 丈夫な二重被ふくコード
出力(W)AC:1500以下コンセント個数1個口プラグ形状90°回転プラグ
ライトニング&マイクロUSBプラグカバー 2個入 オーム電機ライトニング&マイクロUSBプラグカバー 2個入オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
ライトニング/マイクロUSBプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー
発煙ガードスイッチ付きタップ オーム電機発煙ガードスイッチ付きタップオーム電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
通電火災対策に 特許技術(特許第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 雷ガード機能付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付定格容量(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
プラグ付き工具用コード 補修用 2m オーム電機プラグ付き工具用コード 補修用 2mオーム電機
979税込1,077
1個
当日出荷
加工のしやすい電線を使用しています 接続部分の処理はしていません
定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線VCTF(2×1.25mm2)
回転スリム3個口電源タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機回転スリム3個口電源タップ トラッキング火災防止プラグオーム電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
独立回転コンセントで、ACアダプターも使いやすい 各コンセントが個別に左右90°回転します 上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます 導線の二重被ふくで強度を向上 耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数3電源コード(m)1.5耐トラッキングあり
発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ 雷ガード オーム電機発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ 雷ガードオーム電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き
出力(W)AC:1500以下スイッチ個別スイッチコンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L型最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
発煙ガード接地アダプター オーム電機発煙ガード接地アダプターオーム電機
799税込879
1個
当日出荷
通電遮断機能で安心の電気火災対策、発煙ガード接地アダプター 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱を検知、約150℃で自動的に通電を遮断します 接地極付き3ピンプラグを2ピンに変換 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント形状3P(接地2P)機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・アース付・ほこり防止シャッター・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付差込口1個口プラグ形状L型プラグ