カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(160)
  • 電気材料(100)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 制御機器(13)
  • 家電(8)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 事務用品(3)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(26)
  • タイテックス(1,428)
  • ワルター(1,333)
  • エスコ(728)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(672)
  • OHSATO(大里)(639)
  • 大阪魂(429)
  • メディアカバーマーケット(420)
  • BIGM(丸山製作所)(396)
  • エレコム(301)
  • ARCOLECTRIC(248)
  • 盛光(247)
  • イマオコーポレーション(232)
  • TRUSCO(221)
  • ホンダ(210)
  • 大栄電線工業(204)
  • 三菱電機(184)
  • S&K(三興製作所)(181)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(181)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs」の検索結果

関連キーワード
341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差込みプラグ オーム電機

    差込みプラグ

    オーム電機(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
    定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A-125V定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0(0.26mm×37芯まで)
  • ムービープラグ オーム電機

    ムービープラグ

    オーム電機(9件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
    適合規格PSE定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)2.0適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)電線仕様-心数(C)37プラグ形状180°回転式プラグ適合電線径(Φmm)0.26
  • 延長コード ストレートプラグ オーム電機

    延長コード ストレートプラグ

    オーム電機(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
    ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
  • 差込みボディ オーム電機

    差込みボディ

    オーム電機(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    コードの延長に。補修用。1500ワットまで
    定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)2適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
  • USBアダプター Type-A 1A オーム電機

    USBアダプター Type-A 1A

    オーム電機(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
    ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
  • 延長コード フリープラグ オーム電機

    延長コード フリープラグ

    オーム電機(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
    ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
  • 防雨型コンセントボックス オーム電機

    防雨型コンセントボックス

    オーム電機(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。 屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
    寸法(mm)70×70×155質量(g)約110
  • コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口

    オーム電機
    629税込692
    1個
    当日出荷
    本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト
    用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
  • 電源タップ 3個口 オーム電機

    電源タップ 3個口

    オーム電機(5件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
    ホワイトコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状ストレート耐トラッキング
  • ボタン式デジタルタイマー オーム電機

    ボタン式デジタルタイマー

    オーム電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    設定した時間になると、自動で電源が切れます 使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個) 繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働 常時通電機能付き
    ホワイト材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約75使用温度範囲(℃)-5~+45消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46使用環境室内専用(屋外使用禁止)定格入力電力最大15A最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間タイマー誤差:±約2分/月
  • 2Pゴムプラグ オーム電機

    2Pゴムプラグ

    オーム電機(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 補修用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線(mm2)VCTF 2.0 ×2芯まで
  • コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口

    オーム電機(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはホワイト
    用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000Vホワイトコンセント形状2P機能雷軽減素子内蔵、難燃・耐熱ボディ、二重被ふくコード、ホコリシャッター差込口3プラグ形状フリープラグ
  • USBポート付安全タップ オーム電機

    USBポート付安全タップ

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
    ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
  • 引掛シーリングボディー オーム電機

    引掛シーリングボディー

    オーム電機(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    接地側(W)表示付き 天井固定用のネジが付いています
    定格電圧(V)125定格電流(A)6適合電線VVF
  • タップ用マグネット 丸型2個入 オーム電機

    タップ用マグネット 丸型2個入

    オーム電機(5件のレビュー)
    439税込483
    1パック(2個組)
    当日出荷
    フック穴付き汎用タップに取り付ける磁石です。 フック穴にはめ込むだけの簡単取り付け 汎用タップ用磁石 超強力希土類マグネットを使用、ネジの呼び径は3mm
    呼び径(mm)ネジ:3
  • 三角2個口タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機

    三角2個口タップ トラッキング火災防止プラグ

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    出力(W)合計1500までコンセント個数2個口プラグ形状絶縁カバー付きプラグ
  • LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター オーム電機

    LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
  • トリプルタップ 3個口 オーム電機

    トリプルタップ 3個口

    オーム電機
    189税込208
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントを3分配
    ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント3個口
  • 雷ガード付 LEDスイッチタップ オーム電機

    雷ガード付 LEDスイッチタップ

    オーム電機(8件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)約49スイッチLED点灯式集中スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
  • フリープラグアダプター オーム電機

    フリープラグアダプター

    オーム電機(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    固定式ストレートプラグを、フリープラグに変換 小型サイズで持ち運びに便利です。 絶縁カバー付きトラッキング火災防止プラグを採用 熱に強い PBT (ポリブチレンテレフタレート)樹脂採用 12A 125V 合計 1500 ワットまで
    ホワイト定格12A 125V 合計1500ワットまでコンセント形状2P機能絶縁カバー付き、トラッキング火災防止差込口1個口プラグ形状スイングプラグ・2P
  • 流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機

    流水音発生器 センサー式 音量2段階

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
    付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)質量(g)約70(本体のみ)音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合動作時間約25秒(流水音が流れます)動作温度(℃)0~40
  • 絶縁カバー付ムービープラグ オーム電機

    絶縁カバー付ムービープラグ

    オーム電機
    289税込318
    1個
    当日出荷
    刃が180°回ります。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
  • 2Pゴムボディ オーム電機

    2Pゴムボディ

    オーム電機(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。補修用。1500ワットまで
    電流(A)15電圧(V)125適合電線(mm2)VCTF 2.0×2芯まで
  • 4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ オーム電機

    4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ

    オーム電機
    669税込736
    1個
    当日出荷
    コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ
    スイッチなし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15機能難燃・耐熱ボディ、ホコリシャッター、二重被ふく、耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグプラグフリープラグ(ストレート/Lプラグ)定格容量(W)1500
  • コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口

    オーム電機
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはブラック
    用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
  • LED個別スイッチ付電源タップ3個口  雷ガード ホコリシャッター オーム電機

    LED個別スイッチ付電源タップ3個口 雷ガード ホコリシャッター

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
  • 防雨型フタ付作業用延長コード オーム電機

    防雨型フタ付作業用延長コード

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    雨に濡れる場所で使えます。使用しない時は防水キャップのフタでガード。絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策。使いやすいソフトタイプ。被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード
    コンセント定格15A-125Vコンセント形状[[二相2]]電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)9.6
  • トリプルタップ雷ガード オーム電機

    トリプルタップ雷ガード

    オーム電機(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    雷に強いトリプルタップ。 安心の雷ガード。 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ。 1つのコンセントを3分配。 雷サージ軽減素子内蔵。 ●トラッキング火災防止対策。
    ホワイト仕様15A125V合計1500Wまで電圧(V)【バリスタ】390定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650
  • 防水ゴムボディ オーム電機

    防水ゴムボディ

    オーム電機
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
  • LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ  雷ガード オーム電機

    LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動 通電状態が一目でわかり、一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃耐熱ボディ ストレートプラグ/Lプラグ両用のフリープラグ、耐トラッキング絶縁カバー付き ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能LEDランプ付、個別スイッチ、雷ガード、難燃・耐熱、耐トラッキング、絶縁カバー付、ホコリ防止シャッター付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機

    コード付レセプタクル(ソケット)

    オーム電機(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コードつきソケットです。増設や自作照明に。
    材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
  • マイクロタップ オーム電機

    マイクロタップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    小型サイズで持ち運びに便利です。 絶縁カバー付きフリーキャップ式プラグです。 本体は熱に強いPBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を使用しています
    ホワイトスイッチ×定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状スイング雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m オーム電機

    ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
    スイッチ独立スイッチ付きコンセント個数6コンセント形状3P型アースプラグ対応電源コード(m)1.8機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセントアース端子ありプラグ形状L型雷ガードあり
  • ホコリ防止シャッター付トリプルタップ オーム電機

    ホコリ防止シャッター付トリプルタップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ホコリシャッター付トリプルタップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止プラグ
    ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数3コンセント形状2P機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・耐トラッキングプラグ形状L型
  • 角型コンセント 1口 オーム電機

    角型コンセント 1口

    オーム電機(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • 2Pゴムプラグ オーム電機

    2Pゴムプラグ

    オーム電機
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。補修用。1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VCTF 2.0mm2×2芯まで
  • 傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き) オーム電機

    傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き)

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
    材質(本体)バイログラス、(リング)PET電球(取付)100Wまで
  • 2口タップLEDスイッチ オーム電機

    2口タップLEDスイッチ

    オーム電機(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)49スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下コンセント個数2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40
  • 4個口マイクロタップ オーム電機

    4個口マイクロタップ

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷
    本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ。せまい場所でも使える、耐トラッキング絶縁カバー付きフリー回転プラグ。小型サイズ、便利な4個口
    定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15定格容量(W)1500以下
  • 強力雷ガードタップ オーム電機

    強力雷ガードタップ

    オーム電機(14件のレビュー)
    899税込989
    1点
    当日出荷
    強力雷サージ軽減素子内蔵 最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比) 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ
    ホワイトスイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×