カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • SMC(72)
  • ARCOL(OHMITE)(47)
  • CKD(24)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • Flash Forge(18)
  • アイトス(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • DXアンテナ(14)
  • アズワン(13)
  • NACHI(不二越)(13)
  • 日東工器(11)
  • SUS(エスユーエス)(11)
  • タンガロイ(10)
  • グリーンクロス(10)
  • ARCOLECTRIC(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs004」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源分配コード 4個口 集中スイッチ付 オーム電機電源分配コード 4個口 集中スイッチ付オーム電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コンセントから電源を分ける4分配延長コード 接続口が離れているためACアダプターに便利 安心の難燃・耐熱ボディ 点灯式集中スイッチ 180°回転フリープラグ トラッキング火災防止プラグ 感電防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格15A-125V 合計1500W以下コンセント個数4コンセント形状2P機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆コード長さ(cm)10+10プラグ形状フリープラグ(スイング)耐トラッキングあり
マイクロタップ雷ガード オーム電機マイクロタップ雷ガードオーム電機
519税込571
1個
当日出荷
雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 収納式プラグで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策
コンセント個数4最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用スクエアタップ4個口 耐トラッキング絶縁カバー付き オーム電機本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用スクエアタップ4個口 耐トラッキング絶縁カバー付きオーム電機
499税込549
1個
当日出荷
拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ 絶縁カバーがトラッキング火災を防止
電力(W)合計1500までコンセント個数4耐トラッキングあり
スクエアタップ雷ガード オーム電機スクエアタップ雷ガードオーム電機(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 雷ガード 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ 絶縁カバーがトラッキング火災を防止 雷サージ軽減素子内蔵
ホワイトコンセント個数4コンセント形状2P機能雷ガード・難燃性・耐熱性・耐トラッキング最大消費電力(W)合計:1500以下プラグ形状L型最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
4個口マイクロタップ オーム電機4個口マイクロタップオーム電機
359税込395
1個
3日以内出荷
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディせまい場所でも使える、耐トラッキング絶縁カバー付きフリー回転プラグ小型サイズ、便利な4個口
定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15定格容量(W)1500以下
マイクロタップ雷ガード付 オーム電機マイクロタップ雷ガード付オーム電機
429税込472
1個
当日出荷
雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 小型サイズで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策 プラグ形状:L型
プラグ形状L型ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15
スイッチプレート 木目調B 1個口用 オーム電機スイッチプレート 木目調B 1個口用オーム電機
389税込428
1個
翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き取扱説明書(0.19MB)
テーブルタップ 補修用 4個口 オーム電機テーブルタップ 補修用 4個口オーム電機
539税込593
1個
3日以内出荷
補修用のテーブルタップです。トラッキング火災防止絶縁カバー付きコンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ導線の二重被ふくでコードの強度を向上両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止フリープラグ
定格15A-125V電力(W)1500・125ボルト以下適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0(0.26mm×37芯)外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)44×146×21
電源タップ 発煙ガード マイクロタップ 4個口 オーム電機電源タップ 発煙ガード マイクロタップ 4個口オーム電機
789税込868
1個
3日以内出荷
特許技術で異常過熱を検知、発煙ガードマイクロタップ 安心の電気火災対策、通電遮断機能付き 特許技術採用 特許第5853076号 通電表示LED付き 90°回転トラッキング火災防止プラグ
最大消費電力(W)合計1500までコンセント4個口
マグネットコード 熱器具用 1.5m オーム電機マグネットコード 熱器具用 1.5mオーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
用途電気ポット等の熱器具にピッチ(mm)極:18定格7A-125V(700W)コード長さ(m)1.5使用電線VFF(2×0.75mm2)
雷ガード ナイトライト付き USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB1個口 オーム電機雷ガード ナイトライト付き USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB1個口オーム電機
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント USB充電ポート付きでスマホやタブレットの充電もできます。 スマートフォンスタンド付きで充電中のスマホを置くことができます。 ナイトライト付きで寝室にぴったり 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー、ホコリ防止安全シャッター付き 雷サージ軽減素子内蔵 コンセント周り難燃性樹脂採用
質量(g)約250定格15A 125V 1500W以下コンセント個数4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず)USBポート1(電流容量2400mA)雷ガードあり耐トラッキングあり
らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付き オーム電機らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付きオーム電機
599税込659
1個
3日以内出荷
楽々抜取りレバーで力を使わずにコンセントから引き抜けます。 トラッキング火災を防止する絶縁カバー付
定格15A-125V 1500Wプラグ形状90°フリープラグ
2個口電源タップ PD対応30W USB付 オーム電機2個口電源タップ PD対応30W USB付オーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
スマートフォンや家電の電源を1台でまとめて確保できる電源タップです。USB Type-CポートはPD対応で最大30Wの急速充電が可能です。USB Type-C×2口、Type-A×2口を搭載し、複数機器の同時充電に対応します。AC出力は合計1400Wまで対応しています。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグと二重被ふくコードで、安全性と配線性を高めています。
用途電源供給とUSB充電を同時に行う用途に使用します。出力USB合計/5.4A最大出力(W)PD/30コンセント個数2個口対応PD/あり定格容量(W)AC/1400USBポート数Type-A/2、Type-C/2プラグ形状Lプラグ
雷ガード  USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB2個口 オーム電機雷ガード USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB2個口オーム電機
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント USB充電ポート2個付きでスマホやタブレットの充電もできます。 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
質量(g)約250定格15A 125V 1500W以下コンセント個数4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず)USBポート2(電流容量2400mA)雷ガードあり耐トラッキングあり
雷ガード付き フラット壁タップ PD対応30W オーム電機雷ガード付き フラット壁タップ PD対応30Wオーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
フラット形状で壁面にすき間なくフィットする壁タップです。スマートフォンや家電の電源を1台でまとめて確保できます。雷ガード搭載で雷サージから精密機器を保護します。ダミープラグ構造により、壁コンセントにしっかり固定できます。USB Type-CはPD対応で最大30Wの急速充電が可能です。USB Type-AおよびType-Cポートを搭載し、複数機器の同時充電に対応します。絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止します。ホコリ防止用の安全シャッターを搭載しています。コンセント周りには難燃・耐熱性に優れたPBT樹脂を使用しています。雷サージ軽減素子を内蔵し、落雷時のダメージを軽減します。
用途壁コンセントに取り付けて、電源確保とUSB充電を同時に行う用途に使用します。最大出力(W)PD/30コンセント個数4個口定格周波数(Hz)AC/50-60対応PD/あり機能安全シャッター/あり定格容量(W)AC/1400USBポート数Type-A/2、Type-C/2プラグ形状フラット最大サージ電圧(V)2500定格入力AC100V雷ガードあり