カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(6)
- SMC(88)
- DELTA(デルタ)(7)
- アラム(7)
- KEMET(7)
- M&H(6)
- PIAA(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- コーセル(3)
- Hongfa(ホンファ)(3)
- omron(オムロン)(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- プロテック(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エルモ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ブランドをもっと見る
「hs1 12v」の検索結果

プラグ付き耐熱コード 補修用 2m
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷熱器具用の電線を使用しています。 耐熱温度は105℃までです。 接続部分は丸型圧着端子です定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線HHFFゴム平行線(2×1.25mm2)
プラグ付き小判コード 補修用 3m
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)3使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2
プラグ付き工具用コード 補修用 2m
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷加工のしやすい電線を使用しています。 接続部分の処理はしていません定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線VCTF(2×1.25mm2)
モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減。 雷ガード作動ランプ付き。 耐トラッキング絶縁カバー付き質量(g)87コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3.1A、Type-A単独使用時…DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C(PD20W)単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×83.1×30.7出力端子USB Type-A×1、Type-C×1最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650定格入力AC100V 40VA 50/60Hzバリスタ電圧(V)390
USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷増設できるUSBチャージャー。 Type-C 急速充電 PD対応 20W。 USB TOTAL 3.4A。 AC出力 合計1400Wまで。 小型サイズ。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます色ホワイト定格出力Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで差込口USB:Type-C×1、Type-A×1定格入力AC100V 45VA 50/60Hz
発煙ガードUSB付タップ 3個口
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断。 USB Type-A、USB Type-C 各1ポート。 USB Type-Cは超急速充電(PD25W)対応。 ACコンセント3個口、合計出力1400Wまで。 通電表示LED付き。 PSE届出事業者:株式会社オーム電機質量(g)90コンセント個数3個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×89×42定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【Type-C(PD25W)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【AC出力】合計1400Wまで出力端子USB Type-A×1、Type-C×1定格入力AC100V 50VA 50/60Hz