カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(94)
  • 家電(3)
  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • BIGM(丸山製作所)(506)
  • 盛光(179)
  • RS PRO(166)
  • ホンダ(116)
  • 日野自動車(58)
  • メディアカバーマーケット(46)
  • イトーキ(44)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(40)
  • PANDUIT(パンドウイット)(39)
  • VISHAY(35)
  • 三菱ふそう(32)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(30)
  • MIWA(29)
  • 大洋ツール(28)
  • JST(日本圧着端子製造)(26)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • MAD MAX(マッドマックス)(24)
  • 三井陶器(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hst」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長コード ストレートプラグ オーム電機

    延長コード ストレートプラグ

    オーム電機(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
    ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
  • 延長コード フリープラグ オーム電機

    延長コード フリープラグ

    オーム電機(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
    ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
  • コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口

    オーム電機
    629税込692
    1個
    当日出荷
    本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト
    用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
  • 電源タップ 3個口 オーム電機

    電源タップ 3個口

    オーム電機(5件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
    ホワイトコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状ストレート耐トラッキング
  • コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口

    オーム電機(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはホワイト
    用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000Vホワイトコンセント形状2P機能雷軽減素子内蔵、難燃・耐熱ボディ、二重被ふくコード、ホコリシャッター差込口3プラグ形状フリープラグ
  • USBポート付安全タップ オーム電機

    USBポート付安全タップ

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
    ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
  • 三角2個口タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機

    三角2個口タップ トラッキング火災防止プラグ

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    出力(W)合計1500までコンセント個数2個口プラグ形状絶縁カバー付きプラグ
  • 雷ガード付 LEDスイッチタップ オーム電機

    雷ガード付 LEDスイッチタップ

    オーム電機(8件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)約49スイッチLED点灯式集中スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
  • LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター オーム電機

    LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
  • 4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ オーム電機

    4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ

    オーム電機
    669税込736
    1個
    当日出荷
    コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ
    スイッチなし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15機能難燃・耐熱ボディ、ホコリシャッター、二重被ふく、耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグプラグフリープラグ(ストレート/Lプラグ)定格容量(W)1500
  • LED個別スイッチ付電源タップ3個口  雷ガード ホコリシャッター オーム電機

    LED個別スイッチ付電源タップ3個口 雷ガード ホコリシャッター

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
  • コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口

    オーム電機
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはブラック
    用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
  • LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ  雷ガード オーム電機

    LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動 通電状態が一目でわかり、一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃耐熱ボディ ストレートプラグ/Lプラグ両用のフリープラグ、耐トラッキング絶縁カバー付き ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能LEDランプ付、個別スイッチ、雷ガード、難燃・耐熱、耐トラッキング、絶縁カバー付、ホコリ防止シャッター付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m オーム電機

    ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
    スイッチ独立スイッチ付きコンセント個数6コンセント形状3P型アースプラグ対応電源コード(m)1.8機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセントアース端子ありプラグ形状L型雷ガードあり
  • ホコリ防止シャッター付トリプルタップ オーム電機

    ホコリ防止シャッター付トリプルタップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ホコリシャッター付トリプルタップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止プラグ
    ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数3コンセント形状2P機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・耐トラッキングプラグ形状L型
  • 2口タップLEDスイッチ オーム電機

    2口タップLEDスイッチ

    オーム電機(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)49スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下コンセント個数2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40
  • 強力雷ガードタップ オーム電機

    強力雷ガードタップ

    オーム電機(14件のレビュー)
    899税込989
    1点
    当日出荷
    強力雷サージ軽減素子内蔵 最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比) 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ
    ホワイトスイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
  • 接地アダプター アース端子カバー付 オーム電機

    接地アダプター アース端子カバー付

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
    ブラック定格1500ワット 125V以下で使用コンセント形状3P(接地2P)機能アース付・耐熱性差込口1個口プラグ形状2P
  • ブレーカー付安全タップ オーム電機

    ブレーカー付安全タップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ 集中スイッチ兼用ミニブレーカー付 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
    スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15機能サーキットブレーカープラグ形状フリープラグ(スイング)耐トラッキングあり
  • LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ オーム電機

    LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター 燃えにくいコンセント周り ACアダプターもスッキリ収納 スイッチランプもLEDで省エネ トラッキング火災防止プラグ
    スイッチ個別スイッチ電力(W)15A 125V 合計1500までプラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機

    2個口タップ 雷ガード USBポート付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
    ホワイトスイッチなしコンセント形状2P機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付差込口2個口(USB TOTAL 2.4A)プラグ形状Lプラグバリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
  • コーナータップ 3個口 耐トラッキング絶縁カバー付 オーム電機

    コーナータップ 3個口 耐トラッキング絶縁カバー付

    オーム電機
    369税込406
    1個
    当日出荷
    絶縁カバー付き180°回転式プラグ 熱に強いPBT樹脂ボディ
    ホワイト電力(W)合計1500までコンセント個数3個口
  • 発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機

    発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
    スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15A/1500Wまでコンセント形状2P機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランププラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 3個口電源タップ 絶縁カバー付き180°回転プラグ シャッター付 オーム電機

    3個口電源タップ 絶縁カバー付き180°回転プラグ シャッター付

    オーム電機
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コードに折り跡がつきにくい ほこり防止シャッター付で安全 消費電力合計1500ワットまで 丈夫な二重被ふくコード 便利な180°回転プラグ トラッキング火災防止(耐熱性ユリア樹脂、トラッキング防止絶縁カバー)
    定格15A 125V 1500W以下耐トラッキングあり
  • ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口 オーム電機

    ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口

    オーム電機(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • 回転スリムタップ オーム電機

    回転スリムタップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい 各コンセントが個別に左右90°回転します 上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます 導線の二重被ふくで強度を向上 耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
    プラグ形状L型コンセント形状2P最大消費電力(W)1500(合計)コンセント個数6電源コード(m)1.5耐トラッキングあり
  • 差し込み自由なスリムタップ オーム電機

    差し込み自由なスリムタップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ 発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ 安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード 壁にかけられるフック穴付き
    定格容量(W)1500スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2Pプラグ形状L型機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆電源コード(m)1.5ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)15定格電力(W)1500以下耐トラッキングあり
  • ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1 オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン。 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計。 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用。 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心。 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き。 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間。 Bluetooth Ver. 5.1
    仕様【最大登録可能台数】8台付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書ブラック質量(g)8.6形式ダイナミック型電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】250時間【通話】5時間(50%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)充電時間1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)6(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
  • USBポート付安全タップ オーム電機

    USBポート付安全タップ

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
    ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2
  • ワイヤレスシングルイヤホン スティック型・高通話品質・防水IPX4対応 オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン スティック型・高通話品質・防水IPX4対応

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)●出力音圧レベル/感度:98dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約800時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約12時間(70%音量)付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)約9.4形式ダイナミック型インナーイヤータイプ電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法幅83×高さ25×奥行10mm(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間音楽:約20時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター オーム電機

    LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント LEDランプ付個別スイッチ コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止
    コード長さ(m)2最大消費電力(W)合計:1500プラグ形状L型プラグ
  • スリム電源タップ オーム電機

    スリム電源タップ

    オーム電機
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
    定格15A/125V、1500W以下コード長さ(m)1.5プラグ形状Lプラグ
  • ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生 オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    通話品質と装着感重視のスタイリッシュイヤホン。 マイクが口もとに近いスティックタイプのデザインで、話す声を的確にキャッチ。 圧迫感が少ないインナーイヤータイプを採用。軽量フックとソフトゴム製イヤーループの組み合わせも長時間装着によるストレス軽減に貢献。 着信対応、リダイアル、着信拒否、音量調節、音楽再生/一時停止、選曲などが耳もとで操作できます。 スマホ2台待受(マルチポイント)対応。 左右両耳対応。 IPX4(防まつ形)防水。 連続通話12時間・連続再生20時間。 Bluetooth Ver. 5.3
    仕様【最大登録可能台数】8台付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書ホワイト質量(g)9.4形式ダイナミック型インナーイヤータイプ電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】800時間【通話】12時間(70%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×10(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)20(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • LED集中スイッチ付き電源タップ 2個口 耐トラッキング絶縁カバー付き オーム電機

    LED集中スイッチ付き電源タップ 2個口 耐トラッキング絶縁カバー付き

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    電力(W)合計1500までコンセント個数2個口
  • ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機

    ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P電源コード(m)1機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • 6個口電源タップ ブレーカー付き 一括スイッチ付 オーム電機

    6個口電源タップ ブレーカー付き 一括スイッチ付

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
    電圧(V)125消費電力(W)1500以下コード長さ(m)1.5電流(mA)15プラグ形状Lプラグ
  • 接地アダプターフリープラグ変換用アース端子カバー付 オーム電機

    接地アダプターフリープラグ変換用アース端子カバー付

    オーム電機
    489税込538
    1個
    当日出荷
    接地極付きプラグを接地極なしプラグと接地用リード線に変換 90°回転プラグ 絶縁カバー付き
    電流(A)15電圧(V)125使用電力(W)1500まで
  • LED集中スイッチ付電源タップ 2個口 雷ガード  耐トラッキング絶縁カバー付 オーム電機

    LED集中スイッチ付電源タップ 2個口 雷ガード 耐トラッキング絶縁カバー付

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    雷サージ軽減素子内蔵 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    電力(W)合計1500までコンセント個数2個口機能雷サージ軽減素子内蔵最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
  • ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)●出力音圧レベル/感度:93dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:約250時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約5時間(50%音量)付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)約8.6形式ダイナミック型電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法幅55.2×高さ14.2×奥行30.8mm(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間音楽:約6時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
  • 電源分配コード 4個口 集中スイッチ付 オーム電機

    電源分配コード 4個口 集中スイッチ付

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    コンセントから電源を分ける4分配延長コード 接続口が離れているためACアダプターに便利 安心の難燃・耐熱ボディ 点灯式集中スイッチ 180°回転フリープラグ トラッキング火災防止プラグ 感電防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
    ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格15A-125V 合計1500W以下コンセント個数4コンセント形状2P機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆コード長さ(cm)10+10プラグ形状フリープラグ(スイング)耐トラッキングあり
sti特集