カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • トリニティ(100)
  • Simplism(55)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • ajouter(18)
  • CIO(16)
  • ラムマウント(7)
  • エレコム(6)
  • エアージェイ(5)
  • PGA(4)
  • レイ・アウト(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • LEPLUS(3)
  • GARSON(2)
  • アイメディア(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • MSソリューションズ(2)
  • LAUT(2)
  • 多摩電子(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iphonex」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC充電アダプター 急速充電対応 オーム電機AC充電アダプター 急速充電対応オーム電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します 最大4台の機器を同時充電 USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※ iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※ USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による) 折りたたみ式収納プラグ※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途スマホ、タブレットの充電に質量(g)約90定格出力32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)50.5×66.5×26.3出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×3定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX
AC充電アダプター 急速充電対応 オーム電機AC充電アダプター 急速充電対応オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します 最大3台の機器を同時充電 USB Type-Cポートは最大30WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※ iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※ USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による) 折りたたみ式収納プラグ※ Power Delivery急速充電には、別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途ノートPC(消費電力30W以下)・タブレット・スマホの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応)質量(g)約116定格出力42W(3ポートTOTAL)、USB PD Type-C(30W MAX)…DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/2A・DC15V/2A、USB Type-A(12W MAX)… DC5.0V/2.4A(2ポートTOTAL)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53.6×69.6×28.6出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×2定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 1A MAX
ヘッドフォンアダプター 高耐久 オーム電機ヘッドフォンアダプター 高耐久オーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Φ3.5mmのヘッドフォンジャックをライトニングコネクタに変換できるアダプターアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性で切れにくいですΦ3.5mmのヘッドフォンジャック(オス)と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
ケーブル長(m)0.1コネクタ形状Φ3.5mmプラグメス- Lightningコネクタ対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
Φ3.5-ライトニング変換ケーブル オーム電機Φ3.5-ライトニング変換ケーブルオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Φ3.5mmのステレオプラグをライトニングコネクタに変換できる、オーディオ変換ケーブルスピーカーシステム、カーステレオ、パソコン、CDステレオ等と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
ケーブル長(m)1.8コネクタ形状Φ3.5mmプラグオス- Lightningコネクタ対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
Φ3.5ーライトニング変換ケーブル 高耐久 オーム電機Φ3.5ーライトニング変換ケーブル 高耐久オーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Φ3.5mmのステレオプラグをライトニングコネクタに変換できる、オーディオ変換ケーブルアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性で切れにくいですスピーカーシステム、カーステレオ、パソコン、CDステレオ等と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
ケーブル長(m)1.8コネクタ形状Φ3.5mmプラグオス- Lightningコネクタ対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)