カテゴリ

  • 照明(136)
  • 家電(19)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自転車部品(5)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(26)
  • メディアカバーマーケット(655)
  • エスコ(168)
  • 佐藤計量器製作所(88)
  • ELPA(82)
  • ストリームライト(71)
  • 日動工業(70)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • プリンストン(40)
  • GENTOS(35)
  • TOA(33)
  • insta360(31)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(30)
  • シンワ測定(28)
  • エレコム(27)
  • 熱研(26)
  • タニタ(23)
  • アイリスオーヤマ(22)
  • マキタ(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipx」の検索結果

関連キーワード
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水LEDライト 550Lm IPX8 オーム電機防水LEDライト 550Lm IPX8オーム電機(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ材質(本体)アルミ質量(g)約191電源単3形乾電池3本(別売)全光束(Lm)約550直径×長さL(Φmm×mm)46×133保護等級IPX8光源白色系LED1個(LED交換不可)照射距離(m)約213取扱説明書(1.19MB)色(ボデー)電球の種類LED
ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5オーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
USB-C充電式スマホへ給電もできます保護等級 IPX5(防噴流形)ズーム機能搭載明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)明るさ(約)480ルーメン ※Highモード連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LED
LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4オーム電機(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LED
LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4 オーム電機LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき
質量(g)約120(乾電池別)保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)光源白色LED×1個(交換不可)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
防水LEDズームライト  600Lm IPX6 オーム電機防水LEDズームライト 600Lm IPX6オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード 連続使用時間はHIGHモードで0.7時間、LOWモードで23.5時間 保護等級はIPX6、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯用クリップ&ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-4 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ、ストラップ質量(g)約89電源単3形乾電池2本(別売)全光束(Lm)約600直径×長さL(Φmm×mm)29×164保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)照射距離(m)約130取扱説明書(1.25MB)色(ボデー)シルバー電球の種類LED
LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4 オーム電機LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4オーム電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷
USB充電式で繰り返し使用可能(Type-Cケーブル付属) ヘッド部分をスライドさせて、遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない 明るさ3段階(HIGH/MID/LOW)調光、点滅機能付き 連続点灯約16時間(LOWモード時) IPX4の防水仕様 照射距離は約290m ストラップ付属
付属品USB充電ケーブル、ストラップ質量(g)約228(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径45×奥行151電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2000mAh内蔵)※交換不可保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED(交換不可)充電時間約3 ※充放電約300回可能連続点灯時間(満充電時)約2時間/HIGHモード、約4.5時間/MIDモード、約16時間/LOWモード光度(cd)約21600(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約900 /HIGHモード、約450 /MIDモード、約100 /LOWモード照射距離(m)約290(HIGHモード ズームイン時)定格入力5V 1A(最大)取扱説明書(1.24MB)
LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4オーム電機
859税込945
1個
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20取扱説明書(1.23MB)電球の種類LED
LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4オーム電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト キャップクリップで帽子のツバに簡単取付 HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電池残量インジケーター付き 防水保護等級IPX4の防飛まつ形 連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間 明るさはHIGHモードで150ルーメン 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に付属品USBケーブル質量(g)約44電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85光源白色系LED(LED交換不可)使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります)充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)480光束(Lm)約150/HIGHモード照射距離(m)約32電球の種類LED
防水LEDライト 400Lm IPX6 オーム電機防水LEDライト 400Lm IPX6オーム電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2調光モード(HIGH/LOW) 連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで4時間 400ルーメン、5000カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 アルミボディ 携帯ストラップ、携帯用クリップ付き 保護等級はIPX6 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、ストラップ材質(本体)アルミ質量(g)78電源単4形乾電池3本(別売)全光束(Lm)約400直径×長さL(Φmm×mm)27×107保護等級IPX6光源白色系LED 1個(LED交換不可)照射距離(m)約142取扱説明書(1.15MB)色(ボデー)シルバー電球の種類LED
防水LEDライト 500Lm 防水等級IPX8 オーム電機防水LEDライト 500Lm 防水等級IPX8オーム電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深 1m/60分間防水) 500ルーメン、6280カンデラの明るさ 連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで5時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約99(電池別)保護等級IPX8(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/HIGHモード、約5/LOWモード、明るさ5Lmまで:約2/HIGHモード、約8.5/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED 1個(LED交換不可)外径×長さL(Φ×mm)約35×122光束(Lm)約500照射距離(m)約159取扱説明書(1.19MB)電球の種類LED
USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モードオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
クリップで帽子などに取り付けできますクリップは可動式で照射角度調整が可能長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)USB充電式保護等級 IPX4明るさ100 lm(HIGHモード)連続使用時間 28時間(LOWモード)FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル質量(g)約37(ヘッドバンド除く)外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1.5光束(Lm)約100照射距離(m)約15
ズームLEDライト 300ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機ズームLEDライト 300ルーメン 防水IPX6 マグネット付オーム電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ズーム(集光⇔散光)機能搭載全光束 300ルーメン ※Highモード電池交換時期をお知らせするインジケーター付き保護等級 IPX6(耐水形)連続点灯 約11.5時間 ※Lowモードマグネット付き
付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ173電源単3形乾電池2本(別売)本体質量(g)約91(電池別)連続使用時間【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約11.5時間保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約66200、Lowモード…約21300・≪0.5m≫Highモード…約7450、Lowモード…約2620・≪1m≫Highモード…約1850、Lowモード…約970光束(Lm)【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫光束(明るさ)…約300・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約100
LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3オーム電機(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅) 明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時) 防水保護等級はIPX3の防雨形 可動ヘッド FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
本体質量(g)約55(電池含まず)保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約100照射距離(m)約75取扱説明書(1.23MB)電球の種類LED
充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯 オーム電機充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯オーム電機
7,398税込8,138
1個
当日出荷
長時間明るさ維持 充電式(USBケーブル付属) 最大3000 lm 連続使用時間は約2時間(HIGH)~15時間(LOW) 充電インジケーター付き 調光4モードBOOST/HIGH/MID/LOW+フラッシュモード リチウムイオン電池内蔵 保護等級IPX6(防浸形)
付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)344電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)3000直径×長さL(Φmm×mm)52×232連続使用時間明るさ10%まで/2時間…HIGH(ハイ)モード/4時間…MIDDLE(ミドル)モード/15時間…LOW(ロー)モード/6時間…点滅(フラッシュ)モード保護等級IPX6(防浸形)※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JISC0920:2003による。)光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2500mAh(電池交換不可)充電時間2時間取扱説明書(3.88MB)
LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3オーム電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
明るさ300lmのLEDヘッドライト 赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード 赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています 緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています 白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします 連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合) ライト角度調整機能 保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約42(電池別)保護等級IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×44×31(ヘッドバンド除く)光源白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)20取扱説明書(0.58MB)電球の種類LED
USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付 オーム電機USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)全光束はHIGHモードで300ルーメン連続使用時間はLOWモードで約3時間保護等級IPX4の防まつ形USB充電式携帯用クリップ付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約37(クリップ含む)電源充電式(充電池内蔵)直径×長さL(Φmm×mm)(約)16×109(クリップ除く)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約70電球の種類LED
コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ オーム電機コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディオーム電機
589税込648
1個
3日以内出荷
コンパクトサイズのLEDライトフルアルミボディ約50ルーメンの明るさ防水保護等級 IPX3(防雨形)カラーはブルー
質量(g)約28(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない光源白色LED×1個(交換できません)使用電源単3形乾電池1本(別売)照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600光束(Lm)約50
LEDヘッドライト 500Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDヘッドライト 500Lm 防水保護等級 IPX4オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
暗い場所での作業や非常用に 5つの点灯モード(白色LED3灯モード/白色LED1灯広角モード/緑色LED点灯モード/赤色LED点灯モード/赤色LED点滅モード) 各モードで明るさを「HIGH/MID/LOW」に切り替え可能 ライトの角度調整機能つき 防水保護等級はIPX4の防まつ形 連続使用時間は約2時間 ※3灯モード(HIGH)の時 照射距離は約65m 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約62(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで(3灯モード):約2/HIGH(ハイ)、約7/MID(ミドル)、約20/LOW(ロー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×49×44(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)約65取扱説明書(1.25MB)電球の種類LED落下耐久(m)1
ズームLEDライト 550ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機ズームLEDライト 550ルーメン 防水IPX6 マグネット付オーム電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ズーム(集光⇔散光)機能搭載全光束 550ルーメン ※Highモード電池交換時期をお知らせするインジケーター付き保護等級 IPX6(耐水形)連続点灯 約20時間 ※Lowモードマグネット付き
付属品ストラップ保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)光束(Lm)【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)約550・≪Lowモード≫光束(明るさ)約260
USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 オーム電機USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠オーム電機
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)全光束はHIGHモードで300ルーメン連続使用時間はLOWモードで約8.5時間保護等級IPX4の防まつ形USB充電式携帯用クリップ付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約54(クリップ含む)外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約65電球の種類LED
ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付オーム電機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ズーム(集光⇔散光)機能搭載全光束 470ルーメン ※Highモード電池交換時期をお知らせするインジケーター付き保護等級 IPX6(耐水形)連続点灯 約8時間 ※Lowモードマグネット付き
付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径33×長さ143電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約118(電池別)連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約8時間保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約129000、Lowモード…約48600・≪0.5m≫Highモード…約17000、Lowモード…約7200・≪1m≫Highモード…約5500、Lowモード…約2900光束(Lm)【ズームアウト時未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)…約470・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約240
ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4オーム電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ズーム(集光/散光)機能搭載明るさ調整(High/Low/点滅)機能付きUSB-C充電式明るさ420ルーメン(Highモード)連続点灯 約11時間(Lowモード)保護等級 IPX4(防雨形)
付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED
ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3 オーム電機ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめるサウンドを彩るイルミネーション高音質再生屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめますワイドFM(FM補完放送)対応USB-C充電式(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1774使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 1A (USB-C給電)最大出力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×342×156.5(突起物含まず)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)メモリーUSB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV充電時間約4時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6.5時間(Bluetooth時)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB接続端子USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック)スピーカー口径133mmスピーカー×1(2Ω)受信周波数FM:76-108MHz (内蔵アンテナ)防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2)取扱説明書(4.19MB)microSDカードFAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
LEDヘッドライト 150lm 3モード IPX4 オーム電機LEDヘッドライト 150lm 3モード IPX4オーム電機
689税込758
1個
3日以内出荷
付属品ヘッドバンド質量(g)約35(電池別)保護等級IPX4 ※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による。)連続使用時間(時間)[明るさ10%まで]約3/HIGH(ハイ)モード、約7/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系 LED 5個(LED交換不可)使用電源単4形乾電池 2本(別売)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×33×31(ヘッドバンド除く)光束(Lm)150照射距離(m)12取扱説明書(0.9MB)
防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6 オーム電機防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6オーム電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます スライドフォーカス機能付き アルミボディ 保護等級IPX6の防水仕様 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品S形クリップ、マグネットクリップ本体質量(g)約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く)外径×全長(mm)約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く)保護等級IPX6(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約500使用電池単3形乾電池1本(別売)光束(Lm)約135照射距離(m)約55取扱説明書(1.19MB)電球の種類LED
小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4 オーム電機小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
COB+LEDのコンビネーション USB充電式 4モード切替機能 赤色点灯と赤色点滅機能付き ヘッド部角度調整可能 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書在中質量(g)56電源リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×31光源白色系LED1個(交換不可)、白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間3時間(300回充放電可能)連続点灯時間【点灯スポット+ワイドモード】1.5時間【点灯ワイドモード】4時間【点灯スポットHIGH】4時間【点灯スポットLOWモード】12時間【赤色点灯モード(ワイド)】31時間光束(Lm)【点灯スポット+ワイドモード】260【点灯ワイドモード】165【点灯スポットHIGH】180【点灯スポットLOW】30 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)41(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25 lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)定格入力DC5V 0.56A(最大)取扱説明書(1.26MB)
LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4 オーム電機LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ライトレンズで明るさ拡大USB充電式(Type-C)ワイド点灯、スポット点灯スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)赤色点灯と赤色点滅機能付きヘッド部角度調整可能明るさ540ルーメンバッテリー消耗通知連続点灯 約3~8時間IPX4の防水仕様照射距離は100m
付属品USB充電ケーブル質量(g)68電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約2.5時間(約300回充放電可能)連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120照射距離(m)100定格入力DC5V 0.6A(最大)取扱説明書(1.3MB)
コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ オーム電機コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディオーム電機
589税込648
1個
3日以内出荷
コンパクトサイズのLEDライトフルアルミボディ約50ルーメンの明るさ防水保護等級 IPX3(防雨形)カラーはシルバー
質量(g)約28(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない光源白色LED×1個(交換できません)使用電源単3形乾電池1本(別売)照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600光束(Lm)約50
USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モードオーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載5種類の点灯モード(FULL/MAIN HIGH/SIDE HIGH/MAIN LOW/SIDE LOW)明るさ440 lm(FULLモード)連続使用時間 70時間(SIDE LOWモード)可動ヘッドUSB充電式保護等級 IPX4充電インジケーター付き持ち運びに便利な収納ケース付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル・収納ケース質量(g)約96外形寸法(mm)(約)横60×高さ42×奥行39(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約2.5/FULL(フル)モード・約3.5/MAINHIGH(メインハイ)モード・約7.5/SIDEHIGH(サイドハイ)モード・約8/MAINLOW(メインロー)モード・約70/SIDELOW(サイドロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約3光束(Lm)約440照射距離(m)約100
ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生 オーム電機ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
通話品質と装着感重視のスタイリッシュイヤホン マイクが口もとに近いスティックタイプのデザインで、話す声を的確にキャッチ 圧迫感が少ないインナーイヤータイプを採用。軽量フックとソフトゴム製イヤーループの組み合わせも長時間装着によるストレス軽減に貢献 着信対応、リダイアル、着信拒否、音量調節、音楽再生/一時停止、選曲などが耳もとで操作できます。 スマホ2台待受(マルチポイント)対応 左右両耳対応 IPX4(防まつ形)防水 連続通話12時間・連続再生20時間 Bluetooth Ver. 5.3
仕様【最大登録可能台数】8台付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書ホワイト質量(g)9.4形式ダイナミック型インナーイヤータイプ電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】800時間【通話】12時間(70%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×10(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)取扱説明書(3.11MB)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)20(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
シャワーラジオ 防まつIPX4 ワイドFM対応 オーム電機シャワーラジオ 防まつIPX4 ワイドFM対応オーム電機
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
仕様電池持続時間:AM受信…約26時間、FM受信…約26時間 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として付属品保証書付取扱説明書質量(g)約155(乾電池含まず)電源DC4.5V 単3形乾電池×3本(別売)外形寸法幅119×高さ148×奥行57mm保護等級【水に対する】 IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級 ※JIS C 0920受信周波数FM…76-108MHz、AM…530-1605kHz取扱説明書(1.41MB)スピーカーサイズ(mm)直径40
防滴型コンセントボックス 屋内外対応 タップ保護 IPX2 オーム電機防滴型コンセントボックス 屋内外対応 タップ保護 IPX2オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
防滴設計IPX2、屋外での作業や多少の雨でも安心屋内での漏電、ショートによる事故防止にタップにホコリなどがたまりにくく火災の予防にプラグ抜け防止にタップをプラグにセットするだけの簡単な取り付け
材質本体:ポリプロピレン、パッキン:CRゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×290×60
ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1 オーム電機ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1オーム電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間 Bluetooth Ver. 5.1
仕様【最大登録可能台数】8台付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書ブラック質量(g)8.6形式ダイナミック型電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】250時間【通話】5時間(50%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)充電時間1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)取扱説明書(3.12MB)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)6(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 オーム電機充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5オーム電機
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせするため、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付け可能です。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約1000/MID:約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約4/MID:約7/FLASH:約11光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約13240/MID:約7900取付径(Φmm)【バンド】25~32取扱説明書(1.32MB)
LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量 オーム電機LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量オーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
手をかざして点灯・消灯モーションセンサースイッチ搭載スポット点灯明るさ2段階調光赤色点灯と赤色点滅機能付きヘッド部角度調整可能明るさ175ルーメン(HIGHモード)連続点灯 約2.5~7.5時間IPX4の防水仕様照射距離は40m軽量ボディ
質量(g)38(電池別)電源単3形乾電池1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×29×35保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可)連続点灯時間HIGHモード:2.5時間、LOWモード:7.5時間、赤色点灯モード:3時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光束(Lm)【HIGH】175【LOW】60照射距離(m)40取扱説明書(1.33MB)
LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4 オーム電機LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4オーム電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単1形乾電池使用で長持ち 明るさ約350ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)200質量(g)約250(乾電池別)連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約17900(距離1m時)明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117電球の種類LED
4WAYマルチシェーバー 防水IPX6 全身ケア対応 オーム電機4WAYマルチシェーバー 防水IPX6 全身ケア対応オーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
1本で4役、全身に使えるコンパクトサイズ 4種類のヘッドを用途に合わせて選べる(ロングヘアシェーバー、ショートヘアシェーバー、まゆ毛シェーバー、ノーズトリマー) 防水(IPX6)仕様により、水洗いができて清潔 お掃除ブラシ付でカットした毛クズの掃き掃除が簡単
付属品ロングヘアシェーバーヘッド、ショートヘアシェーバーヘッド、まゆ毛シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約62(ヘッド部と乾電池含まず)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】26×115×25【ロングヘアシェーバー】30×53×28【ショートヘアシェーバー】29×55×24【まゆ毛シェーバー】25×55×24【ノーズトリマー】24×43×24防水性IPX6(耐水形:あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない、保護等級 JIS C 0920:2003による)取扱説明書(2.31MB)
COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4 オーム電機COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
COBで広く明るく照らす 明るさ2段階調光 赤色点灯と赤色点滅機能付き ヘッド部角度調整可能 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
質量(g)60(電池別)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×45×36光源白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED4個(交換不可)連続点灯時間【HIGH】2時間【LOW】13時間、赤色点灯モード33時間 ※未使用・新品アルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります。光束(Lm)【HIGH】450【LOW】110 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)29(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25Lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)取扱説明書(1.21MB)
屋外用タイマースイッチ ボタン式 防雨IPX3 照明・イルミネーション用 オーム電機屋外用タイマースイッチ ボタン式 防雨IPX3 照明・イルミネーション用オーム電機
1,479税込1,627
1個
3日以内出荷
ボタンを押すだけで簡単に設定できる、屋外用タイマースイッチです。30分・1時間・2時間・4時間・8時間のタイマー設定が可能です。繰り返しモードに設定すると、24時間後に自動で再稼働します。必要な時間だけ電源を入れることで、節電や防犯対策に役立ちます。2秒以上の長押し操作で、常時通電として使用できます。防雨構造(IPX3)で、屋外の照明やイルミネーションに対応します。
用途屋外の照明やイルミネーションの電源制御に使用します。仕様常時通電:対応材質(本体)ポリカーボネート消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100最大電流(A)12機能【繰り返し】ありタイマー設定30分/1時間/2時間/4時間/8時間使用場所屋外用(防雨)防水性IPX3(防雨型)取扱説明書(1.86MB)
ウォーキングイヤホン ワイヤレス LED内蔵 軽量 防水IPX4 マルチポイント対応 オーム電機ウォーキングイヤホン ワイヤレス LED内蔵 軽量 防水IPX4 マルチポイント対応オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
夜道も安心、LED内蔵のワイヤレスネックイヤホンハウジングとネックバンドにLED内蔵。オンオフスイッチ付きで、オンにするとネオングリーンに光ります。夜間でも視認性抜群です。軽量&コントローラー一体型再生/一時停止、音量、選曲スキップ、着信応答が可能なコントローラーはネックバンド一体型。イヤホン部を含めてもわずか51gの軽量設計で首への負担を軽減します。2台のスマホを同時待受付属の充電コードでパソコンなどと接続し、自宅やオフィスで簡単に充電できます。マルチポイントにも対応し、同時にスマートフォン2台の待ち受けができます。※機種により非対応マグネット結合でスマート収納イヤホンにマグネットを内蔵しており、使わないときは左右を結合できます。コードのからまりを抑えて、首周りがスッキリ&スマート。USB Type-C充電コード付属防水等級はIPX4の防まつ形
付属品イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、充電コード(本機専用)、保証書、取扱説明書型式ダイナミック型 口径10mmドライバー質量(g)約51使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)感度-40dBコード長さ(mm)約250外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネックバンド:145×19×177、イヤホン単体:14×14×23インピーダンス32Ω通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約48時間(50%音量)、約12時間(LED点灯時、50%音量)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)102指向性マイク:全指向性防水性IPX4(防まつ形):いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 09202003による取扱説明書(3.13MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約60時間対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
関連キーワード
ipx特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ipx