カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- JRC(57)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- Haier(ハイアール)(4)
- NACHI(不二越)(13)
- SMC(3)
- YAGEO(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- アサダ(8)
- アズワン(3)
- サンハヤト(2)
- ジョイクラフト(6)
- スバル(4)
- ダイヘン(2)
- ノーブランド(10)
- フジキン(2)
- ホンダ(26)
- 潮(3)
- 神保電器(2)
- ブランドをもっと見る

LEDセンサーライト 乾電池式 80lm
オーム電機(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。ONモードで常時点灯もできます。 最大検知距離は約5m付属品壁固定用両面テープ×1枚質量(g)約103(乾電池除く)スイッチAUTO/OFF/ON電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×55.5×26.6(プレート含む)光源LED×6個センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約27時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内用光色昼白色灯数6人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 マグネット付き 昼白色
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷周囲が暗いときに人を検知して自動点灯する、乾電池式のLEDセンサーライトです。約80ルーメンの昼白色で、玄関や廊下、ワードローブなどを明るく照らします。配線不要で、マグネットまたは付属の両面テープを使って手軽に設置できます。AUTO・OFF・ONの切り替えができ、自動点灯と常時点灯に対応します。付属品壁固定用両面テープ1枚外形寸法(mm)185×55.5×26.6(プレート含む)電源単3形乾電池3本(別売)全光束(Lm)80センサー明暗センサー・人感センサー取付け方法マグネット・両面テープセンサー探知範囲正面5m、左右90°・上下90°点灯方式AUTO・OFF・ON電池寿命AUTO:9か月、ON:27時間点灯保持時間10秒使用場所屋内用光色昼白色
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら