LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 マグネット付き 昼白色
周囲が暗いときに人を検知して自動点灯する、乾電池式のLEDセンサーライトです。
約80ルーメンの昼白色で、玄関や廊下、ワードローブなどを明るく照らします。
配線不要で、マグネットまたは付属の両面テープを使って手軽に設置できます。
AUTO・OFF・ONの切り替えができ、自動点灯と常時点灯に対応します。
- 付属品
- 壁固定用両面テープ1枚
- 外形寸法(mm)
- 185×55.5×26.6(プレート含む)
- 電源
- 単3形乾電池3本(別売)
- 全光束(Lm)
- 80
- 取付け方法
- マグネット・両面テープ
- センサー感知方式
- 明暗/人感
- センサー探知範囲
- 正面5m、左右90°・上下90°
- 点灯方式
- AUTO・OFF・ON
- 電池寿命
- AUTO:9か月、ON:27時間
- 設置方式
- マグネット
- 点灯保持時間
- 10秒
- 使用場所
- 屋内用
- 光色
- 昼白色
- 灯数
- 1
- 電球の種類
- LED
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は屋内用です。直射日光や雨が当たる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。※ LEDは交換できません。
※ センサーの検知エリアを素早く通過した場合や、センサーに向かって直進した場合は作動しないことがあります。
※ 単3形乾電池3本は別売です。
※ 乾電池の寿命は、乾電池の性能や使用条件によって異なります。
照明 の新着商品
カテゴリ































