カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • SMC(5)
  • 東芝ライテック(3)
  • omron(オムロン)(1)
  • 東芝(1)
  • 三菱電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lda11n」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
    全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    全光束1600ルーメン、白熱電球100形相当の明るさ。光の広がり約250°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…118、最大径…60質量(g)98定格消費電力(W)11.4全光束(Lm)1600平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)140.3エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz口金E17定格消費電力(W)4.9全光束(Lm)480定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)98定格電流(mA)53光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 7.5W 調光器対応

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)105.3定格電流(mA)78エコロジー商品省エネ
  • LED A形 E26 調光器対応 オーム電機

    LED A形 E26 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    調光器対応で明るさの調整が可能。配光角280°の全方向タイプ。昼白色。口金:E26
    全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80電球形状A形光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 2.7W 調光器対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)280ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)103.7定格電流(mA)34エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ