カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(24)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 渡辺電機工業(100)
- SMC(30)
- SAMTEC(23)
- MIWA(22)
- 岩崎電気(21)
- クボタ計装(18)
- エレコム(15)
- 富士見産業(12)
- 東芝ライテック(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 三菱電機(9)
- 三菱ふそう(9)
- STMicro(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- 東芝(7)
- タンガロイ(6)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- ブランドをもっと見る
「ldt」の検索結果
特価

LED電球T形60形全方向タイプ
オーム電機(8件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)6.8全長(mm)105質量(g)54外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当
LED電球T形40形全方向タイプ
オーム電機(6件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.4全長(mm)88質量(g)52外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.08使用場所屋内配光角度(°)全方向約270
LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応
オーム電機¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌々日出荷【 特 長 】。 白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現。 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応。 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能。 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ。 省エネ法2027年度目標基準達成。 E26口金電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12光色電球色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 T形 E26 7W
オーム電機¥929税込¥1,0221個当日出荷消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:126.7ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応消費電力(W)7エネルギー消費効率(Lm/W)126.7口金E26光色電球色定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)900全長(mm)94質量(g)50定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83定格入力電流(mA)130
LED電球T形100形全方向タイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応 全方向約280° 全光束(明るさ)1566lm 省エネ法2027年度目標基準達成電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)13.1全長(mm)130質量(g)145外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.24使用場所屋内配光角度(°)全方向約280エコロジー商品省エネ
小形LED電球T形60形全方向タイプ
オーム電機(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成電球の種類LED口金E17定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)6.4全長(mm)100質量(g)53外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.12使用場所屋内配光角度(°)全方向約270
LED T20E12 0.5W
オーム電機(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12光色緑定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 T形 E26 5W
オーム電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷白熱電球40W相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成光色電球色定格消費電力(W)4.5全光束(Lm)610全長(mm)104質量(g)74定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)135.5定格入力電流(mA)84
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12光色赤定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 T形 E26 4W
オーム電機¥799税込¥8791個当日出荷消費電力4.4Wで白熱電球40W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:136.3ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応口金E26光色昼光色定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)600全長(mm)94質量(g)50消費電力(W)4定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)136.3定格入力電流(mA)82
LED T20E12 0.5W
オーム電機(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12光色昼白色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥459税込¥5051個当日出荷LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12光色電球色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12光色黄定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色口金はE12光色青定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥449税込¥4941個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12光色緑 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥449税込¥4941個当日出荷LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12光色昼白色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥449税込¥4941個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12光色青 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥429税込¥4721個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12光色赤 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命
小形LED電球T形40形全方向タイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成電球の種類LED口金E17定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.4全長(mm)78質量(g)38外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.07使用場所屋内配光角度(°)全方向約270
LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応
オーム電機¥719~税込¥791~1個翌々日出荷小形電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現。 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応。 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能。 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ。 省エネ法2027年度目標基準達成。 E17口金電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)37使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥449税込¥4941個翌々日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12光色黄 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)13形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命