カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • LED・電球(1)
  • 照明(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • ELPA(44)
  • エレキット(6)
  • ミネシマ(1)
  • ケニス(7)
  • KINGBRIGHT(140)
  • SPARKFUN(37)
  • サトーパーツ(14)
  • LITE-ON(4)
  • OPTO SUPPLY(4)
  • メディアカバーマーケット(506)
  • RS PRO(408)
  • 渡辺製作所[住設機器](119)
  • エスコ(114)
  • omron(オムロン)(91)
  • 日動工業(85)
  • コガネイ(68)
  • SICK(62)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(53)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 3mm」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED オーム電機LEDオーム電機
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
モニターLEDライト ノートPC用 オーム電機モニターLEDライト ノートPC用オーム電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
厚さ10mmまでのモニターに対応クリップ式で簡単設置10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き90°角度調節可能USB給電(Type-A)ウェブカメラが隠れない設計コントローラー、収納ポーチ付
セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書材質ABS質量(g)約81定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)86(最大)色温度(K)約3000/4400/6400製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43光色電球色/白色/昼光色LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可)定格入力5V /1A(USBより給電)取扱説明書(1.2MB)電球の種類LED
LEDサイクルライト 100lm 点滅モード付 乾電池式 IPX4対応 オーム電機LEDサイクルライト 100lm 点滅モード付 乾電池式 IPX4対応オーム電機
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
白色LEDを3灯搭載した明るいサイクルライトです。点灯・点滅の2モードに対応しており、夜間走行時の視認性を高めます。本体は取り外して懐中電灯としても使用可能です。付属のホルダーは直径25~32mmのパイプに取り付け可能です。保護等級IPX4(防まつ形)に対応しており、雨の日でも安心して使用できます。電源は単4形乾電池3本を使用し、動作確認用の電池も付属しています。
付属品ホルダー、単4形乾電池3本(動作確認用)質量(g)約37(電池・ホルダー除く)保護等級IPX4(防まつ形)光源白色LED3個(LED交換不可)使用電源単4形乾電池3本中心光度(cd)480連続点灯時間点灯約5.5時間/点滅約15時間光束(Lm)100取付径(Φmm)【バンド】約25~32取扱説明書(0.96MB)点灯方法点灯/点滅
静音卓上式シュレッダー オーム電機静音卓上式シュレッダーオーム電機(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。 3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。 60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。 オーバーヒート自動停止機能付き。 A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
ダストボックス容量(L)約2材質本体:ABS、ダストボックス:AS質量(kg)約2電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000)消費電力(W)20コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175定格時間(分)約6、(休止)約45ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0AACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)155最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚細断形状クロスカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175リバース機能あり最大投入幅A5
レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス オーム電機レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレスオーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
RGBイルミネーションと高音質スピーカーを組み合わせたLED一体型ワイヤレススピーカー天井吊り下げ型のワイヤレスサウンドシステムライティングダクト接続タイプ口径50mmスピーカー搭載イルミネーションは7色(赤/緑/青/白/黄/水色/紫)・3パターン(グラデーション/リズム連動サークル)専用リモコン付き複数台増設可能2台以上のスピーカーをリンクさせて1つのリモコンで操作可能
付属品専用リモコン(動作確認用電池装着済み)、 保証書、取扱説明書質量(g)スピーカー本体:約354、リモコン:約26.2消費電力(W)12(スピーカー)電源AC100V 50/60Hz、リモコン:DC3V コイン形電池CR2025×1個最大出力(W)12感度80dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー本体:82×234.8×82 (アーム・突起物を除く)、リモコン:45.5×100×厚さ9機能【調色】3パターン:グラデーション、リズム連動、サークル通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3再生周波数帯域(Hz)50~20kS/N比≧75dBスピーカー口径50mm(4Ω)×1伝送規格親・子機間:CSB(NAVフォーマット)調光方式単色発光:7色切換取扱説明書(3.07MB)変調方式FHSS通信距離(m)見通し 約10(Class2)、親・子機間:見通し 最大約25周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
関連キーワード
led 高天井特集