カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(10)
  • メディアカバーマーケット(5,678)
  • RS PRO(309)
  • 三菱電機(161)
  • Panasonic(パナソニック)(150)
  • SIEMENS(149)
  • SICK(51)
  • KINGBRIGHT(44)
  • 日動工業(42)
  • エスコ(37)
  • プロテック(33)
  • マリンテック(33)
  • DNライティング(32)
  • クリスタルアイ(28)
  • ボウエキ(BOUEKI)(25)
  • MARL(24)
  • 塚本無線(24)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • DAIKO(大光電機)(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led20」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • LED直管20形2本入り オーム電機

    LED直管20形2本入り

    オーム電機(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(2本)
    当日出荷
    ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)AC100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    459税込505
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色電球色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E17 0.8W オーム電機

    LED T20E17 0.8W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色昼白色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色緑 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    429税込472
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色赤 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色青 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4

    オーム電機
    859税込945
    1個
    当日出荷
    可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)13定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色黄 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ20形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:10.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長580mm × 外径28.0mm。 質量:103g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:10.0W。 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト トラフ形 20形 オーム電機

    LEDベースライト トラフ形 20形

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ

    オーム電機(8件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
    全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 逆富士形 20形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士形 20形

    オーム電機
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200定格電圧(V)AC 100~242(50/60Hz)本体質量(g)1270平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550調光方式なし調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 多目的作業ライト オーム電機

    多目的作業ライト

    オーム電機(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
    幅(mm)55厚さ(mm)28.5全長(mm)220質量(g)約168(乾電池別)タイプ多目的全光束(Lm)約350材質(ケース)ABS保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)フックあり電源供給方式乾電池式使用場所屋内外マグネットあり照射角70°防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)電球の種類白色LED×20個(交換できません)照射角度(°)70
  • LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
    全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向タイプ 20W相当 オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ 20W相当

    オーム電機(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(2個)
    当日出荷
    白熱電球20形相当の明るさ 光の広がり約280°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 2個入り
    全長(mm)110質量(g)48定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球使用場所屋内用定格入力電流(mA)50電球の種類LED推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
  • 直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用

    オーム電機(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    Hfインバーター方式器具専用の交換用直管LEDランプです。 消費電力20Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)285管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)40000使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)電球の種類LED
  • 直管形LEDランプ オーム電機

    直管形LEDランプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    新規格をクリアした明るさを実現。
    形状直管管径(Φmm)28口金G13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80設置場所屋内用給電方式片側給電電球の種類LED
  • LEDデスクライト オーム電機

    LEDデスクライト

    オーム電機(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)質量(g)約640(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A全光束(Lm)約440(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20° オーム電機

    LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20°

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。口金E11。調光対応。密閉形器具対応。配光角20°の中角タイプ。スポット照明やアクセント照明におすすめ
    形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11定格寿命(時間)40000光源LED配光角度(°)20演色指数(Ra)82
  • LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式 オーム電機

    LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む)消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時)出力24V(直流)1.0A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約850(100%点灯時)入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A光源LED×78灯使用(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時)色(本体)ホワイト照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5以上、45以下光色昼白色明るさ5段階調光本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W オーム電機

    LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応黄色口金:E11
    全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)250最大光度(cd)3000定格電流(mA)75配光角度(°)20エコロジー商品省エネ
  • 多目的作業ライト オーム電機

    多目的作業ライト

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    お好みの明るさにツマミで調節、多目的作業ライト背面+側面マグネットで固定可能吊り下げフック付き照射角度は約110°
    付属品テスト用アルカリ乾電池幅(mm)55厚さ(mm)32全長(mm)220質量(g)約185(乾電池別)タイプ多目的全光束(Lm)約500(MAX点灯時)材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)約8(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)55×220×32(フック収納時)光源白色LED×20個(交換できません)使用電源単3形乾電池×6本使用電池単3形乾電池×6本フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり照射角110°照射角度(°)約110
  • LED3灯式 UVブラックライト オーム電機

    LED3灯式 UVブラックライト

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト 波長 375ナノメートル 連続使用時間 約20時間 携帯用クリップ付 アルミボディ 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号) 偽造紙幣・クレジットカードのチェックに ペットなどによる汚れなどの微物チェックに 宝石や鉱物の鑑定に ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
    材質(本体)アルミ質量(g)45電源単4形乾電池×2本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)19×146.5光源UV LED3個(LED交換不可)波長(nm)375 ±5最大消費電流(A)約120色(ボデー)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W オーム電機

    LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応緑色口金:E11
    全長(mm)61質量(g)52定格消費電力(W)7全光束(Lm)370定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)125最大光度(cd)1450定格電流(mA)75配光角度(°)20エコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト オーム電機

    LEDクランプライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    天板などを傷つけにくいクランプ方式。 軽く回すだけでしっかりと固定できます。 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン。 コンパクトで持ち運びにも便利。 2段階に明るさを調節できる調光タイプ。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍。
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ 約2m)質量(g)約350(専用ACアダプター含む)出力DC12V(DC直流)/0.32A電源専用ACアダプター入力AC100V(50/60Hz)/0.3A光源LED×20灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(30cm直下/強モード時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0取付可能厚(mm)クランプ:5以上40以下光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×300×240(通常使用時)エコロジー商品省エネ
  • LEDナイトライト オーム電機

    LEDナイトライト

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    明暗・人感センサー付ナイトライトAUTO(明暗・人感センサー)とON(常時点灯)のモード切替ができます。場面に合わせた2色のあかり AUTO(明暗・人感センサー)モードの場合、暗くなると明暗センサーが作動し橙色のLEDが点灯します。 その状態で人が近づくと人感センサーが作動し白色のLEDが約20秒間点灯します。ON(常時点灯)モードの場合、白色LEDが常時点灯します。白色LEDの明るさを調節できます…AUTO(明暗・人感センサー)モード・ON(常時点灯)モード共通ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。
    寸法(mm)幅60×高さ90×奥行25(プラグ含まず)質量(g)65消費電力(W)約0.4(点灯時)電源AC100V50/60Hz光源白色LED×3個、橙色LED×2個、(交換不可)センサー感知方式人感センサー、明暗センサーエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 A形 2W オーム電機

    LED電球 A形 2W

    オーム電機(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    消費電力2.1Wで20形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
    全長(mm)103クリア質量(g)37消費電力(W)2口金E26定格消費電力(W)2.1全光束(Lm)260定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形色温度(K)3000定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)123.8使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト オーム電機

    LEDデスクライト

    オーム電機
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減 色彩が自然に近い、平均演色評価数Ra93 広範囲を照らします(JIS規格A形相当) タッチ式センサーで明るさ4段階調節 横向きにもできる回転式セード 本体色はホワイト
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約638(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9.5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A全光束(Lm)約600(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約63照度(Lux)約1850(35cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×370×290(通常使用時)電球の種類LED×18灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
  • Bluetooth機能付クロックラジオ オーム電機

    Bluetooth機能付クロックラジオ

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます Bluetooth Ver.5.0 見やすいLED表示 LED輝度4段切替 AM/FM各20局プリセット登録 アラーム2系統 スヌーズ&スリープ機能付き AUX外部音声入力端子 ワイドFM対応
    付属品保証書付取扱説明書仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず)電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)最大出力(W)実用:0.8精度時計:月差約±45秒定格消費電力(W)4.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)60~18000接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径約36mm(8Ω)×1受信周波数AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ)変調方式GFSK通信距離(m)見通し最大約10(Class2)使用周波数(GHz)2.402~2.480伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • センサーライト オーム電機

    センサーライト

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなるとスタンバイ状態、人が通ると自動点灯します。廊下や階段、クローゼットなどちょっとした明かりが必要なところへ。LED電球使用で省エネ、電池寿命は1日20回の点灯で約3ヶ月です。
    質量(g)約96(乾電池を入れない状態)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×109×54センサー光センサー、赤外線センサー使用電池単3形乾電池×4本使用(別売)電池寿命約100日(アルカリ乾電池使用時、AUTO/1日20回点灯)LED高輝度LED×1個(日本製)エコロジー商品省エネ
  • リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応 オーム電機

    リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ON/OFF、調光、調色をリモコンで操作。 無段階調光、無段階調色。 スイッチ式ライトの操作が便利に。 別売の「リモコン式LED電球 追加電球」で複数灯の照明器具にも対応。 最大20個の電球を操作できます。 白熱電球60形相当
    付属品リモコン、壁面取付具×1、両面シール×1、ねじ×2、保証書付取扱説明書全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電池【リモコン用(別売)】コイン形リチウム電池CR2032×1個配光角度(°)(広配光)230適合電球LDA7-G DCT5 / リモコン式LED電球追加電球(別売)エコロジー商品省エネ
led麦球特集