カテゴリ

  • 照明(117)
  • 空調・電設資材(29)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(3,350)
  • 東芝ライテック(523)
  • 岩崎電気(215)
  • 日動工業(124)
  • エスコ(107)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(106)
  • DAIKO(大光電機)(77)
  • HotaluX(ホタルクス)(67)
  • ODELIC(オーデリック)(61)
  • 三菱電機(60)
  • ストリームライト(43)
  • ELPA(42)
  • コイズミ(小泉成器)(42)
  • 東京メタル(38)
  • 協和(30)
  • GENTOS(25)
  • RS PRO(22)
  • OSRAM(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-100」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3オーム電機(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅) 明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時) 防水保護等級はIPX3の防雨形 可動ヘッド FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
本体質量(g)約55(電池含まず)保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約100照射距離(m)約75取扱説明書(1.23MB)電球の種類LED
防水LEDヘッドライト 100Lm IP66 オーム電機防水LEDヘッドライト 100Lm IP66オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度を調整できます 3点式ヘッドバンド 100ルーメン、1308カンデラの明るさ 防水保護等級はIP66の耐じん、耐水形 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約72全光束(Lm)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×53.5×46保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約6.5、明るさ5Lmまで…約18光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池2本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約72取扱説明書(1.22MB)電球の種類LED
LEDサイクルライト 100lm 点滅モード付 乾電池式 IPX4対応 オーム電機LEDサイクルライト 100lm 点滅モード付 乾電池式 IPX4対応オーム電機
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
白色LEDを3灯搭載した明るいサイクルライトです。点灯・点滅の2モードに対応しており、夜間走行時の視認性を高めます。本体は取り外して懐中電灯としても使用可能です。付属のホルダーは直径25~32mmのパイプに取り付け可能です。保護等級IPX4(防まつ形)に対応しており、雨の日でも安心して使用できます。電源は単4形乾電池3本を使用し、動作確認用の電池も付属しています。
付属品ホルダー、単4形乾電池3本(動作確認用)質量(g)約37(電池・ホルダー除く)保護等級IPX4(防まつ形)光源白色LED3個(LED交換不可)使用電源単4形乾電池3本中心光度(cd)480連続点灯時間点灯約5.5時間/点滅約15時間光束(Lm)100取付径(Φmm)【バンド】約25~32取扱説明書(0.96MB)点灯方法点灯/点滅
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED光源白色系LED1個(LED交換不可)付属品ストラップ、保証書付取扱説明書シルバー
LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4 オーム電機LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき
質量(g)約120(乾電池別)保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)光源白色LED×1個(交換不可)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
LEDエコスリム人感明暗センサーライト オーム電機LEDエコスリム人感明暗センサーライトオーム電機(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)
エルズーム LEDアームライト オーム電機エルズーム LEDアームライトオーム電機(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9(100%点灯時)スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6Aコード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約750(100%点灯時)光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)アズワン品番65-1923-28
LEDクリップライト フレキシブルアーム オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアームオーム電機(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約290(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5.5出力DC12V(直流)0.36A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91入力AC100V~、50/60Hz 12VA光源LED×16灯(交換不可)アーム寸法(mm)約347取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイトアームフレキシブルアーム調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0電球の種類LED調光の可否
LEDスリム多目的灯 オーム電機LEDスリム多目的灯オーム電機
2,698税込2,968
1台
当日出荷から3日以内出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプE11口金
全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LED
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)質量(g)約640(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A全光束(Lm)約440(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
LEDエコスリムスイッチ式ライト オーム電機LEDエコスリムスイッチ式ライトオーム電機(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)
USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モードオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
クリップで帽子などに取り付けできますクリップは可動式で照射角度調整が可能長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)USB充電式保護等級 IPX4明るさ100 lm(HIGHモード)連続使用時間 28時間(LOWモード)FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル質量(g)約37(ヘッドバンド除く)外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1.5光束(Lm)約100照射距離(m)約15
LED防犯センサーライト オーム電機LED防犯センサーライトオーム電機(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
強力な明るさ、2000ルーメン高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約120°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りコンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書質量(g)約750(電源コード含む)電源(V)100 50/60Hzセンサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)光源LED(昼光色)センサー感知方式焦電型赤外線センサー点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)エネルギー消費効率(Lm/W)100設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外電球の種類LED
エルズームLEDスタンド オーム電機エルズームLEDスタンドオーム電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)約930消費電力(W)約6.8(100%点灯時)出力DC12V(直流)0.5A電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.77レンズ径(Φmm)100全光束(Lm)約440(100%点灯時)入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A光源LED×24灯(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス色(本体)
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当 オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当オーム電機(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61質量(g)55定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)25
LEDプッシュライト 乾電池式 オーム電機LEDプッシュライト 乾電池式オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします 押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 明るさを2段階調節できます
付属品壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2質量(g)約170(乾電池除く)電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)全光束(Lm)強モード時:約200、弱モード時:約100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×29光源昼白色LED×26個電池寿命(時間)強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安)光色昼白色電球の種類LED
LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当 オーム電機LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当オーム電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い 明るさが調節できる(3段階調光)【 仕 様 】
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む)消費電力(W)12(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A)コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)850(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314光源LED×24灯使用(交換不可)照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)10~47出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯アームダブルアーム光色昼光色電球の種類LED調光の可否
LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式 オーム電機LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式オーム電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む)消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時)出力24V(直流)1.0A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約850(100%点灯時)入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A光源LED×78灯使用(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時)色(本体)ホワイト照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5以上、45以下光色昼白色明るさ5段階調光取扱説明書(1.23MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ)電球の種類LED調光の可否
防犯センサーライト コンセント式 オーム電機防犯センサーライト コンセント式オーム電機
4,598税込5,058
1個
当日出荷から10日以内出荷
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます・ 常時点灯モード…常時点灯します・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります 検知範囲は最大約140°、最長約8m 光源色は昼光色 保護等級はIP44の防じん防まつ形 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り コンセント式
仕様●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書電源(V)100(50/60Hz)センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105°電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)電球の種類昼光色LED
LEDクリップライト オーム電機LEDクリップライトオーム電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約285(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約300(100%点灯時)アーム長さ(mm)約260光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.8取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)アームフレキシブルアーム調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否
LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4オーム電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト キャップクリップで帽子のツバに簡単取付 HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電池残量インジケーター付き 防水保護等級IPX4の防飛まつ形 連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間 明るさはHIGHモードで150ルーメン 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に付属品USBケーブル質量(g)約44電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85光源白色系LED(LED交換不可)使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります)充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)480光束(Lm)約150/HIGHモード照射距離(m)約32電球の種類LED
LED懐中ライト オーム電機LED懐中ライトオーム電機(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
LEDを使用しているので長寿命・省電力です。高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです。本体は耐候性に優れたABS樹脂で、家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています。
ホワイト光源白色LED使用(LEDは交換できません)電球の種類LED
LED強力ライト オーム電機LED強力ライトオーム電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時 Highモードで明るく使える Lowモードで長く使える 野外で安心、防滴タイプ
長さ(mm)190ホワイト質量(g)約250(乾電池を除く)電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属)最大径(Φmm)約110連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃))光源LED(交換できません)照度(Lux)約11800(100cm、High)防水仕様IPX4明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low)電球の種類LED
LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ オーム電機LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープオーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。 乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。 ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き テープライト長さ1m 点灯色は白色
付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用)質量(g)約73(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO切替寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時)光源LED×30灯使用(交換不可)/白色色温度(K)約4000使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売)コード長さ(cm)約30電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します点灯保持時間約10秒(AUTOモード時)センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22
LEDデスクスライト 調光機能付き オーム電機LEDデスクスライト 調光機能付きオーム電機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。
付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ消費電力(W)約10.5スイッチON/OFFスイッチ定格AC100V(50/60Hz)長さ(cm)33(セード)全光束(Lm)約900(100%点灯時)本体質量(kg)約1.75平均演色評価数(Ra)93電源コード(m)約1.8寸法(cm)台座:22×16光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約85.7色(本体)ホワイト使用場所屋内用アーム長さ(cm)46調光方式無段階調光(10%~100%)電球の種類LED調光の可否
連結用LEDスリム多目的灯 オーム電機連結用LEDスリム多目的灯オーム電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から3日以内出荷
LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用 付属の連結コードで簡単に連結できます 本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED光源色昼光色定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)
USB充電式COBペンライト クリップ・マグネット付き オーム電機USB充電式COBペンライト クリップ・マグネット付きオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB充電式COBライト付きクリップ、マグネット付き
付属品USB充電ケーブル質量(g)約47外形寸法(mm)(約)幅16×高さ154×奥行19電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)(交換不可)光源白色LED、白色COB(交換不可)充電時間(時間)約2 ※充放電 約300回可能光束(Lm)LED灯…約120 、COB Highモード…約140 /COB Lowモード…約70照射距離(m)約60(LED灯)定格入力DC5V 500mA(最大)連続点灯時間(時間)LED灯…約2.5、COB Highモード…約3時間/COB Lowモード…約7
防水LEDライト ラバー&アルミ オーム電機防水LEDライト ラバー&アルミオーム電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
衝撃&水に強い 5m落下耐久 防水性能ランクはIPX6の耐水形 照度は約8600ルクス(1m/High時) 連続点灯は約2.5時間(High時)
材質(本体)アルミ質量(g)143電源単4形乾電池4本(別売)外径×全長(mm)42×154全光束(Lm)(High)約500 、(Low)約100保護等級IPX6光源LED(交換できません)色(ボデー)電球の種類LED
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリJIS規格 A形相当の広がる光全光束は約500ルーメン照度約2300ルクス(直下約30cm)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約425(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5.0電源専用ACアダプター;入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 0.4A全光束(Lm)約500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×280×300(通常使用時)照度(Lx)約2300(30cm直下)エネルギー消費効率(Lm/W)約100電球の種類LED光源タイプLED×12灯使用(交換不可)/昼光色
LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm オーム電機LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lmオーム電機(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単3×2本)付属
用途常備灯・防災等に質量(g)約40(乾電池別)光源白色LED×1個(交換不可)明るさ(Lm)約110電球の種類LED
LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4 オーム電機LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4オーム電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷
USB充電式で繰り返し使用可能(Type-Cケーブル付属) ヘッド部分をスライドさせて、遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない 明るさ3段階(HIGH/MID/LOW)調光、点滅機能付き 連続点灯約16時間(LOWモード時) IPX4の防水仕様 照射距離は約290m ストラップ付属
付属品USB充電ケーブル、ストラップ質量(g)約228(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径45×奥行151電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2000mAh内蔵)※交換不可保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED(交換不可)充電時間約3 ※充放電約300回可能連続点灯時間(満充電時)約2時間/HIGHモード、約4.5時間/MIDモード、約16時間/LOWモード光度(cd)約21600(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約900 /HIGHモード、約450 /MIDモード、約100 /LOWモード照射距離(m)約290(HIGHモード ズームイン時)定格入力5V 1A(最大)取扱説明書(1.24MB)
LEDセンサーライト 乾電池式 オーム電機LEDセンサーライト 乾電池式オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。屋外でもご使用いただける防噴流形(IPX5)乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。マグネット固定のほか、お手持ちの三脚や結束バンドでの固定も可能です。
質量(g)本体 約152(乾電池除く)外形寸法(mm)本体(約)幅95×高さ97×奥行83電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約100機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON光源LED×6個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m 左右約90 上下約90寿命AUTO…1日10回点灯の場合、約7か月使えます。ON…連続点灯約20(アルカリ乾電池使用時の目安)防水性IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)点灯時間保持:約10秒
LEDネックツインライト 2WAY オーム電機LEDネックツインライト 2WAYオーム電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
首にかけたままハンズフリーで使用できるネックライト ライトが簡単に脱着できハンディーライトとしても使用できます ネックベルトは上下120度に角度調整可能 底面はマグネットなので金属物に装着できます 明るさ最大約240ルーメン(2本同時点灯、Highモード時) 連続点灯は約5.5時間(Lowモード時) 単3乾電池2本使用(電池別売)
本体質量(g)約113(電池別)保護等級IPX3(JIS C0920:2003による)連続使用時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Low)(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)光源LED(交換できません)使用電池単3形乾電池1本(電池別売)※1本の時外寸(幅W×高さH)(mm)約160×220照度(Lux)High時:0.1mで約36000、0.5mで約1650、1mで約450、Low時:0.1mで約14500、0.5mで約880、1mで約230光束(Lm)約120(High)/約60(Low)※1本の時取扱説明書(1.26MB)電球の種類LED
LEDシーリングライト 調光 リモコン付き オーム電機LEDシーリングライト 調光 リモコン付きオーム電機(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
直径45cmのシーリングライト 100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 30分/60分オフタイマー付き 電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 明るさ最大3000ルーメン 適用畳数は~6畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0本体質量(g)約950定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750使用場所屋内用(屋外使用禁止)取扱説明書(4.05MB)待機電力(W)0.5調光の可否適用畳数6畳用
LEDシーリングライト 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 調光 昼光色オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径40cmのシーリングライト明るさ4段階調光30分・60分のオフタイマー付き光源色は昼光色リモコン付きLED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否×
LEDズームライト オーム電機LEDズームライトオーム電機
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)Zoom(集光/散光)機能搭載
付属品ストラップ保護等級IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する)光源白色LED (交換できません)
LEDクリップライト オーム電機LEDクリップライトオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
電球の種類LEDホワイトアームフレキシブル調光の可否消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート光源LED×12灯(交換不可)全光束(Lm)約300(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)63.8照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時)調光方式2段階(100%-50%-0)本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110アーム長さ(mm)約260USBケーブル(m)約1.1質量(g)約285(専用ACアダプター含む)取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
LEDエコスリムセンサースイッチライト オーム電機LEDエコスリムセンサースイッチライトオーム電機(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト 電気工事不要 手をかざすだけで点灯・消灯できます 濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます 台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)
LEDアームライト 調光調色 オーム電機LEDアームライト 調光調色オーム電機
8,998税込9,898
1台
当日出荷
3段階調光で好きな明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約940定格DC29.5V 0.35A全光束(Lm)昼白色:約1100、昼光色:約600、電球色:約550(調光100%時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×535×540光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000照度(Lx)約2000(直下40cm点灯時)光源色昼白色/昼光色/電球色JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠アーム角度調整取扱説明書(2.83MB)