カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(195)
  • SMC(44)
  • 協和[機構部品](44)
  • 三菱電機(42)
  • イトーキ(40)
  • MURATA(村田製作所)(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • 日動工業(16)
  • 山金工業(12)
  • ヤマテック(12)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • THK(11)
  • マキシンコー(10)
  • 岩崎電気(8)
  • エスコ(8)
  • 未来工業(8)
  • LED LENSER(8)
  • ELPA(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-15」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯 オーム電機

    充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯

    オーム電機
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    長時間明るさ維持。 充電式(USBケーブル付属)。 最大3000 lm。 連続使用時間は約2時間(HIGH)~15時間(LOW)。 充電インジケーター付き。 調光4モードBOOST/HIGH/MID/LOW+フラッシュモード。 リチウムイオン電池内蔵。 保護等級IPX6(防浸形)
    付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)344電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)3000直径×長さL(Φmm×mm)52×232連続使用時間明るさ10%まで/2時間…HIGH(ハイ)モード/4時間…MIDDLE(ミドル)モード/15時間…LOW(ロー)モード/6時間…点滅(フラッシュ)モード保護等級IPX6(防浸形)※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JISC0920:2003による。)光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2500mAh(電池交換不可)充電時間2時間エコロジー商品省エネ
  • LEDナツメ球 オーム電機

    LEDナツメ球

    オーム電機(8件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷
    LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
    全長(mm)48質量(g)7口金E12外径(Φmm)20定格消費電力(W)0.2定格寿命(時間)40000電球形状小丸球/ナツメ球定格電流(mA)10使用場所屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED強力ライト オーム電機

    LED強力ライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時 Highモードで明るく使える Lowモードで長く使える 野外で安心、防滴タイプ
    長さ(mm)190色ホワイト質量(g)約250(乾電池を除く)電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属)最大径(Φmm)約110連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃))光源LED(交換できません)照度(Lux)約11800(100cm、High)防水仕様IPX4明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応 オーム電機

    LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応

    オーム電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    シーンに合せて選べる4種類の点灯モード。・ ナイトライトモード(暖黄色)。・ 暖黄色モード。・ 白色モード。・ MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約260ルーメン(MIXモード)。連続使用時間 約75時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池3本使用(別売)
    本体質量(g)約118(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)(約)74×128保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)約8.5(白色・暖黄色/MIXモード)、約18(白色モード)、約18(暖黄色モード)、約75(暖黄色/ナイトライトモード)※明るさ10%まで光源白色系LED・暖黄色系LED(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約260(MIXモード)、約150(白色モード)、約140(暖黄色モード)、約15(ナイトライトモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色電球色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDライト GLEDシリーズ 充電式 170lm ズーム機能・マグネット付 オーム電機

    LEDライト GLEDシリーズ 充電式 170lm ズーム機能・マグネット付

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    遠くまでキレイな光が届く。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能。ズームアウトでワイドビームも。充電式だから繰り返し使える。マグネット付きで作業灯としても使える。充電時期が分かるインジケータ付スイッチ
    付属品充電用USBケーブル(約30cm)長さ(mm)約90本体質量(g)約35定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)約18保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による)連続使用時間(時間)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約2.5、High:約3.8、Middle:約7.6、Low:約10光源LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.55照度(Lx)【ズームイン・満充電時の場合】ブースター:0.1m/約135500、0.5m/約25500、1m/約7000、High:0.1m/約104000、0.5m/約18000、1m/約5100バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約300回可能バッテリー容量(mAh)350光束(Lm)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約170、High:約130、Middle:約55、Low:約15照射距離(m)約165(最大値)
  • LEDランタン オーム電機

    LEDランタン

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード。赤色点滅モード。ナイトライトモード(暖黄色)。暖黄色モード。白色モード。MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約400 lm(MIXモード)。連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池4本使用(別売)
    電源単3形乾電池4本(別売)本体質量(g)198(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)104×175(ハンドル部除く)連続使用時間3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による)光源白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可)光束(Lm)400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード)エコロジー商品省エネ
  • COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付き オーム電機

    COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付き

    オーム電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    COB LED使用。全光束は約120ルーメン。照射角度は約80°。連続点灯は約9時間。マグネットで固定できます。吊り下げフック付き
    高さ(mm)158全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部)材質(ケース)ABS連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合連続使用時間(時間)約9(側部)、約52(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)59×158×27(フック収納時)光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可使用電源単4乾電池×3本使用電池単4乾電池×3本照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)フックあり電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED照射角度(°)約80エコロジー商品省エネ
  • LED G30E12 0.5W オーム電機

    LED G30E12 0.5W

    オーム電機
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
    形状G30全長(mm)45質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED C7E12 0.5W オーム電機

    LED C7E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
    形状C7全長(mm)53質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • GLEDライト 単3電池式 250lm ズーム機能付 3モード切替 オーム電機

    GLEDライト 単3電池式 250lm ズーム機能付 3モード切替

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約245m)。ズームアウトでワイドビームも。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。全光束250ルーメン(単3形乾電池2本使用/High時)。単3電池1本でも2本でも使用可能
    保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)光束(Lm)【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 250/Low 90、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 55/Low 15照射距離(m)約245(最大値)エコロジー商品省エネ
  • LED C7E12 0.5W オーム電機

    LED C7E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12
    形状C7全長(mm)53質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色電球色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDフレキシブルライト オーム電機

    LEDフレキシブルライト

    オーム電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム。便利な背面グリップでキャップや本に挟める。コンパクトサイズで持ち運びに便利。スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります。明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)。釣りやアウトドアや読書に。USB充電式(Type-Cケーブル付属)
    付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約32寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時)充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30定格入力DC5V 0.2A(最大)電球の種類LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
  • LEDミニライト 防犯アラーム付き USB充電式 オーム電機

    LEDミニライト 防犯アラーム付き USB充電式

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    小型充電式ライト LEDライトスイッチを押すごとに点灯→点滅→OFFと切り替わります 大音量90dBの防犯アラーム付き アラームの鳴らし方は2通り ・ SOSボタンを2回押す:ボタンをすばやく2回押すとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 ・ ピンを引っ張る:ピンを引くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 充電式だから面倒な電池交換不要 D環などのあるリュックやランドセルに取り付けできるフックつき
    付属品充電専用USBケーブル仕様連続吹鳴時間:1.5時間(満充電時)材質(本体)ABS樹脂電源充電式(充電池内蔵)光源白色系LED2個(交換不可)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×36×17(フック付チェーン含む)点滅15時間(満充電時)電池寿命充放電約500回充電時間(分)約30内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh(電池交換不可)光束(Lm)約15音量(dB)90電球の種類LED点灯時間(時間)2.5(満充電時)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト GLEDシリーズ 充電式 140lm ズーム機能付 オーム電機

    LEDライト GLEDシリーズ 充電式 140lm ズーム機能付

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    遠くまでキレイな光が届く。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能。ズームアウトでワイドビームも。充電式だから繰り返し使える。スチールリング付きでネックライトとしても使える。充電時期が分かるインジケータ付スイッチ
    付属品充電用USBケーブル(約30cm)長さ(mm)約67本体質量(g)約22定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)約18保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による)連続使用時間(時間)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約0.5、High:約0.8、Middle:約1.6、Low:約2.3光源LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.12照度(Lx)【ズームイン・満充電時の場合】ブースター:0.1m/約127000、0.5m/約21000、1m/約5700、High:0.1m/約89700、0.5m/約14500、1m/約4100バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約0.5(満充電まで)※充放電約300回可能バッテリー容量(mAh)80光束(Lm)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約140、High:約110、Middle:約45、Low:約15照射距離(m)約150(最大値)
  • LEDセンサーライト 人感・明暗センサー オーム電機

    LEDセンサーライト 人感・明暗センサー

    オーム電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    LEDセンサーライト 人感・明暗センサー 自由自在に角度調整 点灯時間選択可(10秒/20秒) 電池式 単4乾電池4本使用(電池別売) 屋内用 壁面や床面に設置できます
    本体質量(g)約110(乾電池を除く)全光束(Lm)約15光源黄色高輝度LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×4本使用センサー感知方式明暗/人感電池寿命約6ヶ月(アルカリ乾電池使用し、1日5回感知、1回20秒点灯したとき)動作照度人感センサー:約5ルクス使用場所屋内灯数1人感センサ検出範囲最大4m、水平方向約110°点灯時間約10秒、約20秒(選択可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
lm-tu特集