カテゴリ

  • 照明(15)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(518)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(133)
  • 岩崎電気(105)
  • 協和(19)
  • RS PRO(17)
  • 三菱電機(15)
  • ELPA(14)
  • POLARG(12)
  • 東芝ライテック(11)
  • THK(10)
  • GENTOS(10)
  • CKD(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • EARTH MAN(7)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • オンリーワン(OnlyOne)(6)
  • DAIKO(大光電機)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm40」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機3波長丸管蛍光ランプ 2本セットオーム電機(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)8000色温度(K)6400
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ オーム電機3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプオーム電機(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から3日以内出荷
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400
LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当オーム電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機LEDセンサーライト明暗+人感オーム電機(18件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。 「ONモード」で常時点灯。
付属品壁固定用両面テープ×1枚質量(g)約57(乾電池除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:70×70×28(プレート含む)電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置場所屋内点灯保持時間約10秒明るさ(Lm)40光色昼白色灯数3電球の種類LED人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
LED電球 A形 E26 2W オーム電機LED電球 A形 E26 2Wオーム電機(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26
光色赤色スタート定格消費電力(W)2全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40全長(mm)107質量(g)45定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状A形
LEDセンサーライト 明暗+人感 屋内用 40lm 乾電池式 オーム電機LEDセンサーライト 明暗+人感 屋内用 40lm 乾電池式オーム電機
699税込769
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFも可能 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯 「ONモード」で常時点灯 マグネットで固定できます
質量(g)約65(乾電池を除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×65×26(プレート含む)光源LED×6個センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約4か月、ONモード:約12時間連続点灯点灯保持時間約10秒(AUTOモード)使用場所屋内用光色橙色灯数6人感センサ検出範囲正面約3m、左右約100°、上下約60°電球の種類LED
LED電球 A形 E26 2W オーム電機LED電球 A形 E26 2Wオーム電機
639税込703
1個
当日出荷
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E26
光色青色スタート定格消費電力(W)2全光束(Lm)青色…30、赤色…40、紫色…40全長(mm)107質量(g)45定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状A形
LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色 オーム電機LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色オーム電機(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
LED電球 シャンデリア球形 装飾用 自然光に似た爽やかな光色 切れにくく長寿命 消費電力が少なく、電気代が安い 一般電球と比べ発熱が少ない 昼白色相当 クリア 口金はE17
形状C32全長(mm)94質量(g)18定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)0.8全光束(Lm)40定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)32電球形状シャンデリア球光色昼白色定格入力電流(mA)9電球の種類LED
LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム オーム電機LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアームオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
コードレス充電式なので、コンセントがない場所でも使用できるクリップではさんでも、机などに置いても使える3段階調光スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすいヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアームLED一体型USB電源(ACアダプター別売)照度は約1000ルクス(直下25cm/100%点灯時)全光束…約200ルーメン(100%点灯時)
付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1m)、保証書付取扱説明書質量(g)190(専用USBケーブルを除く)消費電力(W)5スイッチ100%-40%-10%-OFF全光束(Lm)【ACアダプター使用時】300(100%点灯時)【リチウム充電池使用時】200(100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×260×260(通常使用時)光源LED×12灯(交換不可)/昼白色使用電源ACアダプター使用時…出力5V 2A以上のUSBポート、リチウム充電池使用時…3.7V/1200mAh(交換不可)充電時間2.5時間(点灯せずに充電した場合)エネルギー消費効率(Lm/W)【ACアダプター使用時】60【リチウム充電池使用時】40取付可能厚(mm)【クリップ】15~35色(本体)ホワイト照度(Lux)ACアダプター使用時…1500ルクス(直下25cm/100%点灯時)、リチウム充電池使用時…1000ルクス(直下25cm/100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合使用場所屋内専用点灯時間100%点灯時:2.5時間、 40%点灯時:5時間 、10%点灯時:18時間(リチウム充電池使用時)取扱説明書(1.75MB)
コンパクト2WAYライト 600ルーメン オーム電機コンパクト2WAYライト 600ルーメンオーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトなのに明るい、2WAYライト 直進性が強いライトモード(2回早押し) 周りを広く照らせるランタンモード(3回早押し) Wレンズで約600ルーメンの明るさ 消灯の状態でスイッチを押し続けている間はブースターモードになり、より明るくなります 明るさ調節可能 ライト部…ECO→LOW→MID→HIGH ランタン部…白色点灯→赤色点灯→赤色点滅→SOS USB充電式 栓抜き、カラビナ、マグネット付き
仕様光束及び連続使用時間(※満充電時):ライト部…約300ルーメン/約2.5時間(HIGHモード)、約110ルーメン/約3時間(MIDモード)、約25ルーメン/約6.8時間(LOWモード)、約4ルーメン/約40時間(ECOモード)、ランタン部…約40ルーメン/約1.5時間(白色点灯)付属品充電用USBケーブルType-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約38保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がないレベル※JISC0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×65×16充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ライト部:約300(HIGH)/約110(MID)/約25(LOW/約4(ECOモード)、ランタン部:約40(白色点灯)定格入力DC5V1.1A(最大)電球の種類LED(交換不可)
LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 オーム電機LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
質量(g)約137(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約40保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×147×61光源LED×3個(交換不可)センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約20か月/ONモードで約60時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内/屋外光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LED
充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット オーム電機充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セットオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
充電式なので繰り返し使用可能ライトモードとランタンモードで合計6種の点灯モードに切り替え可能USBに直接挿し込むので充電ケーブルがいらない
長さ(mm)92質量(g)約38(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)24保護等級IPX3(防雨形)連続使用時間(時間)【ライトモード】Highモード:約1.4、Lowモード:約2.2、白色点滅モード:約1.5【ランタンモード】Highモード:約4.2、Lowモード:約7、赤色SOSモード:約5.5光源LED※交換不可バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.46照度(Lx)約1000(距離1m、ライトモードHigh時)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)400光束(Lm)【ライトモード】Highモード:約110、Lowモード:約40【ランタンモード】Highモード:約25、Lowモード:約10
LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4 オーム電機LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4オーム電機
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
最大1300ルーメンの高輝度LEDヘッドライトで夜間作業やアウトドアに最適充電式(リチウムイオン電池内蔵)で繰り返し使えて経済的USB Type-C給電対応でスマホなどへのモバイルバッテリー機能付きライト角度は上下約160度調整可能で手元から遠方まで照射マグネット付きで金属面に固定でき作業灯としても使用可能IPX4防水仕様で雨天や屋外作業でも安心最大照射距離約90mで広範囲をしっかり照らすヘッドバンド付属で軽量・快適な装着感
付属品USBケーブル・ヘッドバンド・電池質量(g)約91(電池除く)電圧(V)3.6電源DC5V・1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×31×47機能角度調整・マグネット付・給電機能バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C光束(Lm)550(HIGH)、200(MID)、40(LOW)明るさ(Lm)1300(BOOST)防水性IPX4照射距離(m)90取扱説明書(1.82MB)連続点灯時間(時間)約5.5(HIGH)/約8.5(MID)/約43.5(LOW)
LED電球 PS形 E17 2W オーム電機LED電球 PS形 E17 2Wオーム電機
539税込593
1個
3日以内出荷
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E17
全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38
LED電球 PS形 E17 2W オーム電機LED電球 PS形 E17 2Wオーム電機
499税込549
1個
3日以内出荷
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E17
全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38