絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(16)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- マクセル(1)
- ELPA(4)
- ルミカ(1)
- 東芝(3)
- FDK(3)
- 三菱電機(1)
- エスコ(9)
- シンワ測定(6)
- マルチ計測器(22)
- 長谷川電機工業(16)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(12)
- 佐藤計量器製作所(8)
- INSIZE(インサイズ)(8)
- カシオ計算機(7)
- マザーツール(7)
- ブランドをもっと見る
本数
- 2本(1)
「lr-44」の検索結果

アルカリボタン電池 LR44(2個入)
オーム電機¥149税込¥1641個当日出荷水銀を使用していません。 ゲーム、歩数計、電卓などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様LR44/B2Pの後継品電圧(V)1.5入数(個)2
ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷使いやすいペンスタイルのAC検電器。H/L感度調整スイッチ付き。ケーブルやコードの被覆の上からチェック可能。接触・非接触でAC電圧を検知。赤色LEDとブザーで検知をお知らせ。LEDライト付き。LR44ボタン電池付き付属品LR44ボタン電池×2個仕様●レベルメーター:あり●接触AC電圧:100~250VAC●電池容量切れ表示:LED消灯、ブザー音低下●非接触AC電圧:100VAC質量(g)約30タイプペン型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×148×20測定対象AC電圧電源(個)LR44ボタン電池×2LEDライト:あり、点滅:赤色LED感度調整H/L切替LED寿命(時間)約5000
塩分計 塩分計る君
オーム電機(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き付属品取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個)材質本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃)測定範囲0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示質量(g)31(電池・スプーン共含む)使用温度範囲10~40℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17測定温度10~80℃検出方法電導度測定方式
防犯ブザー 85dB カラビナ付 LEDライト 点滅・点灯対応
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷85dBの大音量。カラビナを抜くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅します。側面のボタンを押すとLEDが点灯します。ライトだけのご使用もできます。材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅80.7×高さ29.1×奥行23.2本体質量(g)約34(電池含む、カラビナ含む)音量85dB※距離1m光源白色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個
防犯ブザー 白色LEDライト付 大音量85dB
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷コンパクトサイズでも大音量85dB。白色LEDライト付。フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。いざというとき素早く引けます。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。材質本地:ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅51×高さ50×奥行22本体質量(g)約30(電池含む)音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH光源白色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個
防犯ブザー 赤色LEDライト付 大音量85dB フックチェーン式
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷85dBの大音量。赤色LEDライト付き。側面のボタンを押すと点灯→点滅→OFFと切り替わります。フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。安心のお守りに材質本地:ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅32×高さ60×奥行27(フック付チェーン含まず)本体質量(g)約30(電池含む)音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH光源赤色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個