8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)ほか
90 税込99
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

屋内外で使用できます
特性耐候 材質66ナイロン(耐候性グレード) 使用温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2
1袋(30本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーム電機ワイドタイ 屋内用
RoHS
太いパイプの結束などに便利です。
材質PA66/ナイロン66 幅(mm)4.8 使用温度範囲(℃)-40~85 引張強度(kg)22.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

120℃までの環境下で使用できます。 屋内外用。RoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード) 使用温度範囲(℃)-40~120 引張強度ループ:22.6kgf 主原料難燃性UL94V-2
1袋(30本)
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 混色 使用温度範囲(℃)-40~85 ループ引張強度規格値(N[kgf])178/18.2 主原料難燃性UL94V-2
1袋(50本)
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスや釘でヘッド部を固定できます
ブラック 特性耐候性 材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2 最低温度(℃)-20(設置時) 使用場所屋内外
1袋(30本)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスや釘でヘッド部を固定できます
ホワイト 材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2 使用場所屋内
1袋(30本)
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド。 使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様。 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)0~85 ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6 主原料難燃性UL94V-2
1袋(20本)
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)