カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(98)
- コガネイ(59)
- オムロンセンテック(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- ユニカ(2)
- HOBUT(2)
- SCHURTER(2)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- タンガロイ(1)
- テージー(1)
- TRUSCO(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- マイト工業株式会社(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- アイシン精機(1)
- アサヒペン(1)
- ブランドをもっと見る
「mcs-3」の検索結果

USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップ
オーム電機¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷USB Type-CとType-Aの両方に対応し、パソコンやスマートフォンなどでデータを共有できます。USB3.2 Gen1対応で、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。キャップを紛失しにくい回転式を採用し、USBポートに差し込むだけで使用できます。亜鉛合金製のコンパクトなシルバーボディで、持ち運びにも便利です。材質亜鉛合金色シルバー質量(g)7.5外形寸法(mm)12.2×7.2×37.1電源USBバスパワー(DC5.0V)対応OSWindows 11・Mac OS 26・Android 14・iOS 17(iPhone 15)以降コネクタ形状USB Type-A・USB Type-C対応機種Windowsパソコン・Mac・Android・iOS端末インターフェースUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)・USB2.0キャップ回転式転送速度(Gbps)~5(理論値)