カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- マイクロUSBケーブル(1)
- USBケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(2)
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- エレコム(19)
- ELPA(2)
- StarTech.com(63)
- サンワサプライ(11)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- トライメイト(4)
- B-EAR(1)
- メディアカバーマーケット(21)
- LINDY(10)
- ASUS(エイスース)(6)
- unitech(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- ビット・トレード・ワン(4)
- DAISHIN(大進)(3)
- audio-technica(3)
- ATEN(3)
- Hanx(3)
- ブランドをもっと見る
「micro usb type-b」の検索結果

3in1 USBケーブル
オーム電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応ケーブル長(m)約1対応機種Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation)適合電流(A)Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4AコネクタUSBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning
USBケーブル2A USB-マイクロB
オーム電機¥439税込¥4831個当日出荷USB-マイクロBの接続ケーブル。最大2Aまでの急速充電対応。通信充電両用用途USB:Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換。転送速度:最大480Mbps(理論値)。対応電流:最大2Aケーブル長(m)0.18コネクタ形状USBType-A、マイクロBケーブル長(cm)18
USB Type-Cケーブル C-MicroB
オーム電機¥739税込¥8131個当日出荷スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
USB変換アダプター Type-C
オーム電機¥639税込¥7031個当日出荷スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプC変換アダプター3A(アンペア)高出力で超急速充電対応最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B端子をUSB Type-C端子に変換新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。コネクタ形状USBmicroB-USBType-C対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
マイクロUSB3.0ケーブル
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷USB3.0インターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ色ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W
オーム電機¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷最大出力22.5Wのリン酸鉄リチウムイオン電池採用モバイルバッテリー。従来より熱暴走しにくい、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用。約1000回充電可能で、PD/QC急速充電に対応。USB Type-C出力1ポート、USB Type-A出力2ポート搭載。USB Type-C入力、micro-B入力に対応。スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Bluetoothイヤホンなどの充電に対応。飛行機内持込可能、パススルー機能搭載。PSE適合品付属品USBケーブル Type-A to Type-C 約15cm、保証書付取扱説明書色ホワイト最大出力(W)22.5対応機種iPhone/iPad、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機、デジカメ、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン入力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A電池リン酸鉄リチウムイオン電池USBポート数3充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A入力ポートUSB Type-C×1、micro-B×1出力ポートUSB Type-C×1、USB Type-A×2
モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応
オーム電機¥8,798税込¥9,6781個当日出荷20V 3.25A対応(Type-C 最大出力)。PD(USB PD3.0…USB Power Delivery3.0)/PD-PPS(Programmable Power Supply)/QC3.0(Quick Charge3.0)対応。自動判別で端末にあわせて高速同時充電。パススルー機能搭載。液晶表示で充電状況や電池残量がすぐわかる。3台同時充電可能。ノートPC対応。PSE適合品付属品充電用ケーブル(USB Type-C 約15cm)×1本、保証書付取扱説明書出力Type-A×2、Type-C×1本体質量(g)約390対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、ノートPC定格容量5V/12200mAh入力Type-C×1、micro-B×1定格出力Type-A…5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C…5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A、PD-PPS 63Wまで(2つ以上同時使用時は合計最大5V/3A)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×28(突起部を除く)使用環境温度5~35℃、湿度10~85%(結露なきこと)充電時間(時間)約1.5(PD65W使用時)充電池タイプリチウムイオン(DC3.7V/20000mAh)充電可能回数くり返し約500回定格入力Micro-B…5V/2A 9V/2A、Type-C…5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15V/2.66A 20V/3A
MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能搭載。 15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)用途マグネット式ワイヤレス充電付属品USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機本体質量(g)約250対応機種iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン定格容量DC5V/6300mAh定格出力Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×148×20(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約4時間(PD9V/2A使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A充電端子Type-C×1、micro-B×1給電端子Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機色ホワイト種類PSマーク:PSE本体質量(g)約420定格容量DC5V/12600mAh入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)20000
モバイルバッテリー 5000mAh 2.4A 2台同時充電
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷合計最大出力2.4A、5000mAhタイプのモバイルチャージャー。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機種類PSマーク:PSE本体質量(g)約107対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ定格容量DC5V/3200mAh入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B)定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×100×14(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約3時間(DC5V/2A以上使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500