9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBType-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー+USB3ポートハブ 超高速USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)対応 microSD/microSDHC/microSDXC(CLASS10 UHS-I)対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 超薄型、超軽量アルミボディ
付属品裏面保証書、取扱説明書 質量(g)約26 外形寸法(mm)約107×7.3×21 ケーブル長(m)0.06 供給方式バスパワー 対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS 10.12以降、Android OS 6.0以降 コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1 対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応) インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1) ケーブル長(mm)約60 スロットデバイス側:microSD専用カードリーダー(対応カード:microSD/microSDHC/microSDXC:CLASS 10/UHS-I) 対応メモリーカードTransFlash 2GB/microSDカード 2GB/microSDHCカード Class2 32GB/microSDHCカード Class4 32GB/microSDHCカード Class6 32GB/microSDHCカード Class10 32GB/microSDHCカード UHS-I 32GB/microSDXCカード UHS-I 512GB 供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値) データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値) ポートデバイス側:USB Type-A×3 取扱説明書(0.84MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

AM/FMラジオやカセット音源をmicroSDカードへデジタル録音できる多機能ラジオカセットです。カセットテープの音源をデジタル化できるため、古い音源の保存にも最適です。オートリバース再生に対応し、AM/FMの高感度受信とデジタル表示で操作性にも優れています。microSDへの録音、ラジオ再生、カセット再生の三つの機能を一台にまとめ、日常の録音・再生に幅広く活用できます。
付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書 質量(g)250 外形寸法(mm)122×91×42 電源(V)DC3(単3形乾電池×2本) 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz 録音方式MP3、媒体:microSDカード 最大32GB 取扱説明書(4.22MB) スピーカーサイズ(mm)40×2
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品裏面保証書、取扱説明書 質量(g)約15 外形寸法(mm)約71×13×24 対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降 コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1 対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1) スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GB データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動画・写真・音楽などのデータ保存に 動画記録時間 約5時間(フルHD動画) 写真記録枚数 約4800枚(1800万画素) 最大読み出し速度70MB/s UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ 著作権保護機能 CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書 質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0 適合機器32GB MicroSDHC 対応機器 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1 保存温度(℃)-25~85 動作湿度(%)25~85(結露なきこと) 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~70
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)。重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視。Bluetooth5.3でワイヤレス再生。microSD Card再生。着信・通話対応。AUX 外部音声入力。USB-C充電式。5時間連続再生
付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書 適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB) 質量(g)約250 出力(W)実用最大:5 外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く) 電源(V)DC5 (USB-C給電) 充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約5時間(50%音量) 防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない 再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz 接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1 動作温度(℃)許容:5~35 通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3 取扱説明書(3.1MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 湿度(%)35~80(結露なしにて) 対応コーデックSBC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP microSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能。外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめる。サウンドを彩るイルミネーション。高音質再生。屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめます。ワイドFM(FM補完放送)対応。USB-C充電式(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約1774 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC5V 1A (USB-C給電) 最大出力(W)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×342×156.5(突起物含まず) バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh) 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) メモリーUSB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV 充電時間約4時間 (残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約6.5時間(Bluetooth時) 再生周波数帯域(Hz)100~20k S/N比≧80dB 接続端子USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック) スピーカー口径133mmスピーカー×1(2Ω) 受信周波数FM:76-108MHz (内蔵アンテナ) 防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない) Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2) 取扱説明書(4.19MB) microSDカードFAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

ドライブレコーダー・カーナビなどの書き込み回数が多い用途に 「MLC Flash」採用で繰り返しの書き込みに強い 高温/低温に強い耐温度仕様 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書 質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1 保存温度範囲(℃)-25~85 動作湿度(%)25~85(結露なきこと) 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~70
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動画・写真・音楽などのデータ保存に UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ 著作権保護機能 CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書 質量(g)本体:約0.5、SD変換アダプター:約1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1 保存温度範囲(℃)-25~85 動作湿度(%)25~85(結露なきこと) 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~70 読取速度(MB/s)70
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OSE-PM10 電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付 オーム電機 動画あり
人感センサーで検知して録画を開始。静止画、動画、音声録音。乾電池だから配線不要で簡単設置。100万画素。人感センサー検知距離15m。防水・防じん規格IP66。2.0インチLCD。昼・夜録画可能。フレキシブル三脚付き。防犯対策に、害獣対策に、駐車場の監視に
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、フレキシブル三脚×1、保証書付取扱説明書 電源単3形乾電池×4本(別売) 角度(°)センサー検知:最大120 本体質量(g)約190(電池を含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×113×67 レンズF=1.8 FOV=90° 時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売 照明夜間:940nm 赤外線LED 液晶サイズ2.0インチ TFTカラー液晶モニター 解像度動画:720P、1080FHD、2K、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1MP 使用環境温度(℃)-20~+60 防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JIS C 0920 センサー探知範囲15m(赤外線/温度検知) 保存形式静止画…JPEG、動画…AVI 接続端子Type-C USBポート 動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影 ※昼間/夜間判別仕様 15Lux 使用環境湿度(%)5~85 記録メディアmicroSDカード(8MBから32GBまで)※別売 取扱説明書(2.35MB) アラーム電池残量低下:モニターに表示 イメージセンサー100万画素カラー CMOS
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷