カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 明工社(94)
  • アイコ(36)
  • 三菱電機(29)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • オーム電機[配線パーツ](15)
  • MAULBEERE(10)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • タカ印(ササガワ)(7)
  • デュオ(5)
  • サンワサプライ(4)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • 城田鉄工(不二式)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • uni(三菱鉛筆)(3)
  • ABB(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa-01」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用型キャプコン オーム電機

    汎用型キャプコン

    オーム電機
    ¥4,098税込¥4,508
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。
  • モニターアーム クランプ式/グロメット式両用 オーム電機

    モニターアーム クランプ式/グロメット式両用

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    パソコンモニターの角度、高さが調整できます デスク上のスペースの有効活用に クランプタイプ/グロメットタイプ両用
    取付方式クランプ/グロメット両用液晶モニター1台取付可能板厚(mm)10~85
  • 液晶ディスプレイスタンド オーム電機

    液晶ディスプレイスタンド

    オーム電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    便利な引き出し付き
    材質スチール・プラスチック寸法(mm)(約)タテ140(最大伸長時)×ヨコ370×奥行235色ブラック適合サイズ13~32インチまでのディスプレイ高さ調節3段階(100mm・120mm・140mm)最大荷重(kg)20
  • モニターLEDライト ノートPC用 オーム電機

    モニターLEDライト ノートPC用

    オーム電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付
    セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書材質ABS質量(g)約81定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)86(最大)色温度(K)約3000/4400/6400製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43光色電球色/白色/昼光色LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可)定格入力5V /1A(USBより給電)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水キャプコン 耐油性 オーム電機

    防水キャプコン 耐油性

    オーム電機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    特性耐油性IP等級IP67
  • ノートPCスタンド オーム電機

    ノートPCスタンド

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    パソコンやタブレットをデスク上に直接置くより、高い放熱効果が得られます。 6段階の角度調整が可能。視線をパソコンやタブレットの画面と。 直角に保つことで正しい姿勢を維持し、首や目の負担を軽減します。 滑り止め&傷防止にラバー素材を使用しています。 折りたたみ可能なコンパクト設計
    付属品取扱説明書、収納ポーチ材質アルミ合金・ABS樹脂・シリコン寸法(mm)折りたたみ時…(約)タテ263×ヨコ61×厚さ22,最大伸長時…(約)タテ263×ヨコ200×高さ165適合サイズ11~15.6インチまでのノートPC最大荷重(kg)5角度調節6段階(28°・32°・36°・39°・41°・43°)
  • ノートPCスタンド オーム電機

    ノートPCスタンド

    オーム電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    PCでの作業を快適にサポート。 コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式。 優れた放熱性。熱伝導率の高いアルミ製、熱を逃しやすい中空設計
    付属品取扱説明書、収納ポーチ材質アルミ合金、シリコン寸法(mm)折りたたみ時…縦245×横61.4×厚さ8、最大伸長時…縦245×横198.5×高さ150適合サイズ~15.6インチまでのノートPC最大荷重(kg)15角度調節5段階(14°、21°、27°、32°、38°)
  • BRディスクケース オーム電機

    BRディスクケース

    オーム電機
    ¥329税込¥362
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    Blu-rayやDVDやCDを収納できるディスクケース1枚収納タイプワンプッシュで取り出し3パック入
    色ブルー本体質量(g)約55幅W×厚さ×高さH(mm)135×170×12主材質PP収納枚数(枚)1
  • クランプ式パンチングボード オーム電機

    クランプ式パンチングボード

    オーム電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    周辺機器や小物を立体的に収納、デスク上を広々使用できます。 環境に応じていろいろな設置方法が可能です。 ケーブル類やヘッドホンなどをスッキリ収納できます。 デスクにしっかり固定でき、スペースをとらないクランプ式。 ヘッドホンハンガー1個、ハンガー3個、ケーブルフック6個付属。 ケーブルフックとハンガーはボードのお好みの穴位置に設置可能です
    付属品製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書材質スチール・プラスチック厚さ(mm)クランプ対応天板:約10~50質量(kg)約0.95製品サイズ(mm)(約)幅271×高さ499×奥行180 ※組み合わせによる最大荷重(kg)1.5
  • 汎用ケーブルクランプ オーム電機

    汎用ケーブルクランプ

    オーム電機
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    入数1個
  • キャプコン(薄鋼電線管用) オーム電機

    キャプコン(薄鋼電線管用)

    オーム電機
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    材質本体:軟質塩化ビニール、ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、ねじ部:ポリカーボネート、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)適合ケーブル(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水キャプコン 耐油 オーム電機

    防水キャプコン 耐油

    オーム電機
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(20個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    特性耐油性IP等級IP67
  • 防水キャプコン 耐侯性 オーム電機

    防水キャプコン 耐侯性

    オーム電機
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(20個)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    色ライトグレー特性耐候性IP等級IP67
  • 防水キャプコン 耐候 オーム電機

    防水キャプコン 耐候

    オーム電機
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1箱(20個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    取付穴径(Φmm)17特性耐候性IP等級IP67
  • 防水キャプコン 耐候性グレー オーム電機

    防水キャプコン 耐候性グレー

    オーム電機
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    トラスコ品番691-4051色ライトグレータイプ耐候性保護等級IP67取付穴径(Φmm)21適合電線径(Φmm)13~14
  • 防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機

    防水キャプコン 耐油性グレー

    オーム電機
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(10個)ほか
    9日以内出荷から23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    色ライトグレー保護等級IP67
  • 防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機

    防水キャプコン 耐侯性グレー

    オーム電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(10個)ほか
    9日以内出荷から23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    色ライトグレー保護等級IP67
  • 防水絶縁キャップ 耐候性 オーム電機

    防水絶縁キャップ 耐候性

    オーム電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    11日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐候性
  • 防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機

    防水絶縁キャップ 耐油性

    オーム電機
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10個)
    11日以内出荷から87日以内出荷
    タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐油性
  • ロックナット オーム電機

    ロックナット

    オーム電機
    ¥419税込¥461
    1箱(10個)
    12日以内出荷
    キャプコン用ロックナット。 耐油性・耐候性タイプ共通です。
  • クイックキャップセパレート オーム電機

    クイックキャップセパレート

    オーム電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    22日以内出荷
    各種接続部品の収納、防水絶縁処理に。
    色黒色
  • 防水キャプコン 耐候Rグレー オーム電機

    防水キャプコン 耐候Rグレー

    オーム電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    色ライトグレー保護等級IP67取付穴径(Φmm)34適合電線径(Φmm)13~20
  • 防水キャプコン 耐油Rグレー オーム電機

    防水キャプコン 耐油Rグレー

    オーム電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    色ライトグレー保護等級IP67取付穴径(Φmm)34適合電線径(Φmm)13~20