カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • アメリカン電機(34)
  • エレコム(25)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • デュオ(14)
  • 明工社(13)
  • omron(オムロン)(10)
  • 三菱電機(8)
  • GARSON(6)
  • オーム電機[配線パーツ](6)
  • スギモト産業(6)
  • SDS(6)
  • ナカバヤシ(5)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • TOPLAND(5)
  • プラス[家具](5)
  • HUA XIA HENG TAI(5)
  • 三菱ケミカル(4)
  • アール・エフ・ヤマカワ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa-02」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口 オーム電機抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口オーム電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード 2ピンプラグ対応
ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチ点灯式集中スイッチコンセント個数7コンセント形状2P(抜止)電源コード(m)3機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆マグネットありプラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
2点止め固定具 オーム電機2点止め固定具オーム電機
779税込857
1箱(10個)
翌日出荷
OA-QTMを2点でガッチリ固定。
推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4)適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く使用温度範囲(℃)-20~80本体質量(g)2材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
汎用型キャプコン オーム電機汎用型キャプコンオーム電機
1,398税込1,538
1箱(5個)
当日出荷
使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。
モニターアーム クランプ式/グロメット式両用 オーム電機モニターアーム クランプ式/グロメット式両用オーム電機
4,798税込5,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
パソコンモニターの角度、高さが調整できます デスク上のスペースの有効活用に クランプタイプ/グロメットタイプ両用
取付方式クランプ/グロメット両用液晶モニター1台取付可能板厚(mm)10~85
ノートPCスタンド 11~15.6インチノートPC対応 オーム電機ノートPCスタンド 11~15.6インチノートPC対応オーム電機
4,479税込4,927
1個
当日出荷
ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善します最適な高さ角度に無段階調整できますアルミ製、放熱穴付きで放熱性に優れています折り畳み式でコンパクトに収納可能6カ所に滑り止めシリコンパッド付き11~15.6インチノートPCに対応スタンド下のスペースも有効活用できます本体カラーはシルバー
材質アルミ合金・シリコン質量(g)約755適合サイズ11~15.6インチ最大荷重(kg)3寸法(横×奥行×高さ)(mm)(約)260×235×48(折り畳み時)角度調節無段階
DVD&CDケース 2枚収納 オーム電機DVD&CDケース 2枚収納オーム電機(1件のレビュー)
319税込351
1セット(5個)
当日出荷
厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに2枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD2枚収納ブラック収納枚数(枚)CDまたはDVD×2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14
充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用 オーム電機充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用オーム電機
5,480税込6,028
1台
3日以内出荷
小型ながら強力噴射が可能な充電式エアダスターガス不使用で繰り返し使える環境配慮型設計最大風速約52m/sのターボモード搭載でホコリを一気に吹き飛ばすブラシレスモーター採用で高耐久・安定動作を実現パソコンや精密機器、家庭内清掃まで幅広く対応
用途パソコンや精密機器、家庭内清掃用付属品噴射ノズル3種、USB Type-Cケーブル本体質量(g)230外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×142×37連続使用時間(分)40バッテリーリチウムイオン電池風量調整4段階最大風速(m/s)52充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000電源供給方式充電式(充電池内蔵)取扱説明書(2.51MB)作動音(dB)84
汎用ケーブルクランプ オーム電機汎用ケーブルクランプオーム電機
529税込582
1個
3日以内出荷
入数1個
多用途ディスプレイスタンド オーム電機多用途ディスプレイスタンドオーム電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
クランプ式、スタンド式の2タイプ仕様 用途に合わせて3通りの設置方法が選べます・ デスクサイドにクランプを固定すれば、物を置いたり作業したりするスペースを横方向に拡張できます・ デスクの奥側にクランプを固定すれば、机とスタンドの下に隙間ができるため、キーボードなどが収納できます・ クランプを使用せず、デスクのお好みの場所に設置すれば、自立式スタンドとしての利用が可能です ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善できます
セット内容製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書材質スチール、合板質量(kg)約2.53寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)380×186~236×250天板厚さ(mm)クランプ対応:約10~50最大荷重(kg)20
充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引 オーム電機充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引オーム電機
5,980税込6,578
1台
3日以内出荷
強風噴射と強力吸引が1台で使える2WAYタイプガス不使用で繰り返し使えるUSB充電式クリーナー最大風速約52m/sと吸引力約4700Paで細かなホコリも除去ブラシレスモーター採用で高出力かつ安定した動作清掃から空気入れまで多用途に活躍
用途パソコンや精密機器、家庭内清掃用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×142×37連続使用時間(分)40バッテリーリチウムイオン電池吸引能力調整4段階、最大4700Pa風量調整4段階最大風速(m/s)52充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000電源供給方式充電式(充電池内蔵)取扱説明書(2.96MB)作動音(dB)84
リング式バインダー オーム電機リング式バインダーオーム電機
469税込516
1個
3日以内出荷
Blu-rayやDVDやCDを収納できる、不織布スリーブ専用リング式バインダーバインダーは不織布スリーブ12枚収納可能両面収納の不織布スリーブ12枚×DISC2枚で24枚収納可能、2冊で48枚収納可能表紙を固定できるストッパー付で、バインダーの広がりを防止します本体カラーはクリアホワイト
材質PP、リング部…スチール
BRディスクケース オーム電機BRディスクケースオーム電機
539税込593
1セット(10個)
3日以内出荷
Blu-rayやDVDやCDを収納できるディスクケース2枚収納タイプワンプッシュで取り出し5パック入
本体質量(g)約55幅W×厚さ×高さH(mm)135×170×12主材質PP
クイックキャップ オーム電機クイックキャップオーム電機
8,998税込9,898
1袋(10個)
3日以内出荷
黒、ゴムブッシュ:黒タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600RoHS指令(10物質対応)対応
防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機防水絶縁キャップ 耐油性オーム電機
6,998税込7,698
1箱(10個)
6日以内出荷から10日以内出荷
保護等級IP67定格電圧(V)AC/DC600タイプ耐油性ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐油性
防水絶縁キャップ 耐候性 オーム電機防水絶縁キャップ 耐候性オーム電機
9,598税込10,558
1箱(10個)
7日以内出荷から10日以内出荷
保護等級IP67定格電圧(V)AC/DC600タイプ耐候性ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐候性