カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- 電気材料(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 明工社(332)
- ODELIC(オーデリック)(108)
- アメリカン電機(77)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- SMC(36)
- エレコム(24)
- PLUS(プラス)[文具](24)
- アイコ(17)
- 三菱電機(16)
- omron(オムロン)(13)
- フジタ[室名札・標識](10)
- スギモト産業(9)
- ナカバヤシ(7)
- マルヤス電業(7)
- アール・エフ・ヤマカワ(7)
- オーム電機[配線パーツ](6)
- SDS(6)
- MAULBEERE(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「oa-2」の検索結果
特価

抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード 2ピンプラグ対応色ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチ点灯式集中スイッチコンセント個数7コンセント形状2P(抜止)電源コード(m)3機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆マグネットありプラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
2点止め固定具
オーム電機¥779税込¥8571箱(10個)3日以内出荷OA-QTMを2点でガッチリ固定。材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-20~80本体質量(g)2適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4)
充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用
オーム電機¥5,480税込¥6,0281台当日出荷小型ながら強力噴射が可能な充電式エアダスター。ガス不使用で繰り返し使える環境配慮型設計。最大風速約52m/sのターボモード搭載でホコリを一気に吹き飛ばす。ブラシレスモーター採用で高耐久・安定動作を実現。パソコンや精密機器、家庭内清掃まで幅広く対応用途パソコンや精密機器、家庭内清掃用付属品噴射ノズル3種、USB Type-Cケーブル本体質量(g)230外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×142×37連続使用時間(分)40バッテリーリチウムイオン電池風量調整4段階最大風速(m/s)52充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000電源供給方式充電式(充電池内蔵)作動音(dB)84
充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引
オーム電機¥5,980税込¥6,5781台当日出荷強風噴射と強力吸引が1台で使える2WAYタイプ。ガス不使用で繰り返し使えるUSB充電式クリーナー。最大風速約52m/sと吸引力約4700Paで細かなホコリも除去。ブラシレスモーター採用で高出力かつ安定した動作。清掃から空気入れまで多用途に活躍用途パソコンや精密機器、家庭内清掃用仕様逆さ使用可、LEDライト付きタイプ電動式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×142×37連続使用時間(分)40バッテリーリチウムイオン電池吸引能力調整4段階、最大4700Pa風量調整4段階最大風速(m/s)52充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000電源供給方式充電式(充電池内蔵)作動音(dB)84
モニターアーム クランプ式/グロメット式両用
オーム電機¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から翌々日出荷パソコンモニターの角度、高さが調整できます デスク上のスペースの有効活用に クランプタイプ/グロメットタイプ両用取付方式クランプ/グロメット両用液晶モニター1台取付可能板厚(mm)10~85
ノートPCスタンド 11~15.6インチノートPC対応
オーム電機¥4,479税込¥4,9271個当日出荷ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善します。最適な高さ角度に無段階調整できます。アルミ製、放熱穴付きで放熱性に優れています。折り畳み式でコンパクトに収納可能。6カ所に滑り止めシリコンパッド付き。11~15.6インチノートPCに対応。スタンド下のスペースも有効活用できます。本体カラーはシルバー材質アルミ合金・シリコン質量(g)約755適合サイズ11~15.6インチ最大荷重(kg)3寸法(横×奥行×高さ)(mm)(約)260×235×48(折り畳み時)角度調節無段階
DVD&CDケース 2枚収納
オーム電機(1件のレビュー)¥389税込¥4281セット(5個)当日出荷厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに2枚収納5個パック色ブラック収納枚数CD/DVD2枚収納収納枚数(枚)CDまたはDVD×2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14
防水絶縁キャップ 耐候性
オーム電機¥9,998税込¥10,9981箱(10個)11日以内出荷から12日以内出荷タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐候性
防水絶縁キャップ 耐油性
オーム電機¥6,998税込¥7,6981箱(10個)11日以内出荷から87日以内出荷タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐油性