カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 明工社(332)
  • ODELIC(オーデリック)(108)
  • アメリカン電機(77)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • エレコム(24)
  • 三菱電機(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • ナカバヤシ(7)
  • オーム電機[配線パーツ](6)
  • MAULBEERE(6)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • TOPLAND(4)
  • 万丈(4)
  • シルファー(4)
  • 浦谷商事(3)
  • サンドビック(3)
  • 富士電機(3)
  • uni(三菱鉛筆)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa-2」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用型キャプコン オーム電機

    汎用型キャプコン

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。
  • 汎用ケーブルクランプ オーム電機

    汎用ケーブルクランプ

    オーム電機
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    入数1個
  • 抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口 オーム電機

    抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード 2ピンプラグ対応
    ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチ点灯式集中スイッチコンセント個数7コンセント形状2P(抜止)電源コード(m)3機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆マグネットありプラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 2点止め固定具 オーム電機

    2点止め固定具

    オーム電機
    779税込857
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    OA-QTMを2点でガッチリ固定。
    材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)使用温度範囲(℃)-20~80本体質量(g)2適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4)
  • 充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用 オーム電機

    充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用

    オーム電機
    5,480税込6,028
    1台
    当日出荷
    小型ながら強力噴射が可能な充電式エアダスター。ガス不使用で繰り返し使える環境配慮型設計。最大風速約52m/sのターボモード搭載でホコリを一気に吹き飛ばす。ブラシレスモーター採用で高耐久・安定動作を実現。パソコンや精密機器、家庭内清掃まで幅広く対応
    用途パソコンや精密機器、家庭内清掃用付属品噴射ノズル3種、USB Type-Cケーブル本体質量(g)230外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×142×37連続使用時間(分)40バッテリーリチウムイオン電池風量調整4段階最大風速(m/s)52充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000電源供給方式充電式(充電池内蔵)作動音(dB)84
  • 充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引 オーム電機

    充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引

    オーム電機
    5,980税込6,578
    1台
    当日出荷
    強風噴射と強力吸引が1台で使える2WAYタイプ。ガス不使用で繰り返し使えるUSB充電式クリーナー。最大風速約52m/sと吸引力約4700Paで細かなホコリも除去。ブラシレスモーター採用で高出力かつ安定した動作。清掃から空気入れまで多用途に活躍
    用途パソコンや精密機器、家庭内清掃用仕様逆さ使用可、LEDライト付きタイプ電動式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×142×37連続使用時間(分)40バッテリーリチウムイオン電池吸引能力調整4段階、最大4700Pa風量調整4段階最大風速(m/s)52充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000電源供給方式充電式(充電池内蔵)作動音(dB)84
  • モニターアーム クランプ式/グロメット式両用 オーム電機

    モニターアーム クランプ式/グロメット式両用

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    パソコンモニターの角度、高さが調整できます デスク上のスペースの有効活用に クランプタイプ/グロメットタイプ両用
    取付方式クランプ/グロメット両用液晶モニター1台取付可能板厚(mm)10~85
  • ノートPCスタンド 11~15.6インチノートPC対応 オーム電機

    ノートPCスタンド 11~15.6インチノートPC対応

    オーム電機
    4,479税込4,927
    1個
    当日出荷
    ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善します。最適な高さ角度に無段階調整できます。アルミ製、放熱穴付きで放熱性に優れています。折り畳み式でコンパクトに収納可能。6カ所に滑り止めシリコンパッド付き。11~15.6インチノートPCに対応。スタンド下のスペースも有効活用できます。本体カラーはシルバー
    材質アルミ合金・シリコン質量(g)約755適合サイズ11~15.6インチ最大荷重(kg)3寸法(横×奥行×高さ)(mm)(約)260×235×48(折り畳み時)角度調節無段階
  • DVD&CDケース 2枚収納 オーム電機

    DVD&CDケース 2枚収納

    オーム電機(1件のレビュー)
    389税込428
    1セット(5個)
    当日出荷
    厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに2枚収納5個パック
    ブラック収納枚数CD/DVD2枚収納収納枚数(枚)CDまたはDVD×2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14
  • クイックキャップ オーム電機

    クイックキャップ

    オーム電機
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    黒、ゴムブッシュ:黒タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水絶縁キャップ 耐候性 オーム電機

    防水絶縁キャップ 耐候性

    オーム電機
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    11日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐候性
  • 防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機

    防水絶縁キャップ 耐油性

    オーム電機
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    11日以内出荷から87日以内出荷
    タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐油性