カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • オーム電機[配線パーツ](5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa-qtm」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックス オーム電機

    絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックス

    オーム電機
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    丸端子ねじ止め用多連式 OA-QTM。固定できて中継ボックスの機能も有り テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ない スッキリとした配線処理が可能
    仕様●併用可能製品:ケーブルジャンクションボックス●コード番号:430-6122アズワン品番65-7773-51
  • ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機

    ねじ止め用多連式絶縁キャップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
    用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。色黒定格電圧(V)600適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)最高使用温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多連式絶縁キャップ オーム電機

    多連式絶縁キャップ

    オーム電機
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
  • 多連式絶縁キャップ オーム電機

    多連式絶縁キャップ

    オーム電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理が出来ます。
    極数3P M2
  • 2点止め固定具 オーム電機

    2点止め固定具

    オーム電機
    ¥879税込¥967
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    OA-QTMを2点でガッチリ固定。
    材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-20~80本体質量(g)2適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4)
  • 保護キャップ オーム電機

    保護キャップ

    オーム電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。
    色黒本体質量(g)約26適合品番OA-QTM844適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本