カテゴリ
- 電気材料(9)
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「oa-qw」の検索結果
![防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008123-200327-02.jpg)
防水絶縁キャップ 耐油性
オーム電機[配線パーツ]¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷仕様M3.5色黒、ゴムブッシュ:黒タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~9![クイックキャップセパレート オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277146-250529-02.jpg)
クイックキャップセパレート
オーム電機[配線パーツ]¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から11日以内出荷本体・締付キャップを分割。 各種中継コネクタやリンクコネクタ施工後の防水・防塵処理に。用途リンクコネクタ・LANケーブル・各種中継コネクタなどの防水・防塵処理に使用温度範囲(℃)-20~70保護等級IP67
防水絶縁キャップ
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から11日以内出荷ゴムブッシュにスリット入り。 コネクタや圧着端子施工済ケーブルの防水・防塵処理に。定格電圧(V)600本体質量(g)約55保護等級IP67寸法(Φ×mm)【内部スペース】20.5×60適合電線径(Φmm)L側:5~8、R側:5~8
防水絶縁キャップ 耐油性
オーム電機¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)10日以内出荷から86日以内出荷タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐油性
防水絶縁キャップ 耐候性
オーム電機¥9,998税込¥10,9981箱(10個)10日以内出荷から11日以内出荷タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐候性




![OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53584379-200402-02.jpg)
![防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008123-200327-02.jpg)
![クイックキャップセパレート オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277146-250529-02.jpg)
![防水絶縁キャップ 耐候性 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78007798-200327-02.jpg)




![ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87039486-200327-02.jpg)
![ゴムブッシュ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040116-200327-02.jpg)