12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード 2ピンプラグ対応
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチ点灯式集中スイッチ コンセント個数7 コンセント形状2P(抜止) 電源コード(m)3 機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆 マグネットあり プラグ形状180°回転プラグ 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

オーム電機2点止め固定具
OA-QTMを2点でガッチリ固定。
推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4) 適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く 使用温度範囲(℃)-20~80 本体質量(g)2 材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
1箱(10個)
779 税込857
翌日出荷

パソコンモニターの角度、高さが調整できます デスク上のスペースの有効活用に クランプタイプ/グロメットタイプ両用
取付方式クランプ/グロメット両用 液晶モニター1台 取付可能板厚(mm)10~85
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善します。最適な高さ角度に無段階調整できます。アルミ製、放熱穴付きで放熱性に優れています。折り畳み式でコンパクトに収納可能。6カ所に滑り止めシリコンパッド付き。11~15.6インチノートPCに対応。スタンド下のスペースも有効活用できます。本体カラーはシルバー
材質アルミ合金・シリコン 質量(g)約755 適合サイズ11~15.6インチ 最大荷重(kg)3 寸法(横×奥行×高さ)(mm)(約)260×235×48(折り畳み時) 角度調節無段階
1個
4,479 税込4,927
当日出荷

使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。
1箱(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに2枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD2枚収納 ブラック 収納枚数(枚)CDまたはDVD×2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14
1セット(5個)
319 税込351
当日出荷

クランプ式、スタンド式の2タイプ仕様。 用途に合わせて3通りの設置方法が選べます。・ デスクサイドにクランプを固定すれば、物を置いたり作業したりするスペースを横方向に拡張できます。・ デスクの奥側にクランプを固定すれば、机とスタンドの下に隙間ができるため、キーボードなどが収納できます。・ クランプを使用せず、デスクのお好みの場所に設置すれば、自立式スタンドとしての利用が可能です。 ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善できます
セット内容製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書 材質スチール、合板 質量(kg)約2.53 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)380×186~236×250 天板厚さ(mm)クランプ対応:約10~50 最大荷重(kg)20
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

Blu-rayやDVDやCDを収納できる、不織布スリーブ専用リング式バインダーバインダーは不織布スリーブ12枚収納可能両面収納の不織布スリーブ12枚×DISC2枚で24枚収納可能、2冊で48枚収納可能表紙を固定できるストッパー付で、バインダーの広がりを防止します本体カラーはクリアホワイト
材質PP、リング部…スチール
1個
469 税込516
3日以内出荷

Blu-rayやDVDやCDを収納できるディスクケース2枚収納タイプワンプッシュで取り出し5パック入
本体質量(g)約55 幅W×厚さ×高さH(mm)135×170×12 主材質PP
1セット(10個)
539 税込593
3日以内出荷

オーム電機クイックキャップ
RoHS
黒、ゴムブッシュ:黒 タイプ耐油性 定格電圧(V)AC/DC600 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護等級IP67 定格電圧(V)AC/DC600 タイプ耐油性 ねじサイズM3.5(接続ガイド) 特性防水、耐油性
1箱(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護等級IP67 定格電圧(V)AC/DC600 タイプ耐候性 ねじサイズM3.5(接続ガイド) 特性防水、耐候性
1箱(10個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)