カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(3)
- Blookfield(82)
- SPARKFUN(31)
- ホンダ(28)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- アズワン(2)
- omron(オムロン)(2)
- サンドビック(1)
- ワールドクラフト(1)
- ケルン(1)
- コンビ(1)
- オーケー企画(1)
- KALBAS(1)
- Hultafors(ハルタホース)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Kaspersky(1)
- ブランドをもっと見る
「okf」の検索結果
特価

自動巻取りフィルター本体
オーム電機¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。長さ(m)2.4セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊捕集効率(%)35初期圧損(Pa)9.8電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V電池寿命約2年接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)固定方法マグネット又はネジ固定難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告色巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)
マグネットステー
オーム電機¥6,998税込¥7,6981本10日以内出荷適合品番OKF-AOC520-AW、OKF-AOC430-AW、OKF-AOC320-AW固定方法マグネット式、【本体】M4ねじ2箇所によるねじ固定色(本体)黒本体質量(kg)約0.3(2個/SET)付属品蝶ボルトM5×30 2本、角ナットM5 2個
自動巻取りフィルター
オーム電機¥74,980~税込¥82,478~1本10日以内出荷長さ(m)4.5捕集効率(%)35初期圧損(Pa)8.1定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)定格消費電力(W)2.5固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A色(本体)黒